絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
  • アズワン(535)
  • tantore(161)
  • ケニス(93)
  • アイシス(79)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(47)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • エスコ(30)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(26)
  • コスモスビード(26)
  • IKA(24)
  • 三商(23)
  • フロンケミカル(22)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投込式超音波霧化ユニット 本多電子

    投込式超音波霧化ユニット

    本多電子
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
    用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験仕様適正水位:ホーン頂上から15mmまでセット内容本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書定格電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86消費電流(mA)約450発振周波数約2.4MHz霧化能力約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)使用水温(℃)5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)粒子径(μm)霧化中心:約3
  • 超音波空中レベル計 本多電子

    超音波空中レベル計

    本多電子
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
    仕様距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg材質ABS構造IP66相当精度±0.25%F.S.(±3cm)表示LCD表示(バックライト付き)チャンネル数2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×84×237周波数10~60kHz(センサ仕様により選択)測定対象液体・紛体使用周囲温度(℃)-20~70外部メモリーmicroSD(TM)カードアズワン品番61-0173-73
実験関連品