絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日10月15日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エアガン パルス式用 スペアノズル
(22件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用ノズルです。用途パルスエアガン交換用ノズル。質量(g)10取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
エアガン パルス式用 スペアコーン
(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用コーンです。用途パルスエアガン交換用コーン。取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
パルスエアーガン スペアノズル
レッドサン(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パルスエアーガン用スペアノズル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.009kg
パルスエアーガン ステン付き用コーン
レッドサン(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
パルスエアーガン スペアコーン
レッドサン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パルスエアーガン用スペアコーン材質樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.028kg![サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84856951-260814-02.jpg)
サイクロンノズル
REX(レックス)[自動車用品]¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷お持ちのエアーガンと組み合わせて、パルスガンに変えることができます。用途エアーガンをパルスガンに変換する工具です。付属品メス1/8”→オス1/4”アダプター付き危険物の類別非危険物ねじサイズ本体:1/8”(オス)
パルスブローコントローラ ハイパワータイプ
千代田通商¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷エアブローの空気消費量を1/2に低減。電源不要。パルス調整が簡単。エアブロー効果のアップ用途切粉の吹き飛ばし。エアブローによる冷却。水切り・乾燥。コンベアで製品搬送時のアシスト 。パーツフィーダー等部品の搬送。イオナイザーでの除電。塗装前の除塵。重ねた板・紙・鉄板の分離。プラスチックケース(トレイ)の清掃仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応











![サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84856951-260814-02.jpg)



![サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品] サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84856951-260814-02.jpg)













![ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品] ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05728882-261006-02.jpg)