カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 環境テクノス
- モノタロウ(17)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(65)
- ADVANTEC(42)
- アズワン(30)
- アイオン(30)
- オルガノ(27)
- ヤマト科学(21)
- 栗田工業(kurita)(18)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- 日本フイルター(14)
- サンエイ化学(14)
- ケニス(13)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 日立産機システム(6)
- 三商(6)
- TRUSCO(5)
- セムコーポレーション(5)
- 水処理エース(4)
- ナリカ(4)
- ブランドをもっと見る

カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
イオン交換フィルター
環境テクノス(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷10インチハウジングに入るイオンカセットです。寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)適合ハウジングサイズ10インチ
何でも入る空ケース(浄水用)
環境テクノス(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自由にろ材を入れて、成品にしてください。用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
イオン交換樹脂(純水用5L)
環境テクノス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
ガード付きプリーツフィルター
環境テクノス(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。 特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。 濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。 耐薬品性に優れています。 10インチ、20インチのハウジングに適合します。材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
ケース一体型フィルター
環境テクノス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
イオン交換樹脂カセット(純水用)
環境テクノス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷純水装置のイオン交換フィルターです。適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品
環境テクノス(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)材質NBR(Oリング)使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5
イオン交換純水器(前処理フィルター付き)
環境テクノス(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用水上水道又はそれに準ずる水ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
フィルターハウジング
環境テクノス(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。内径(Φmm)84(Oリング)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40
イオン交換樹脂(純水用6.5L)
環境テクノス(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷新品のミックスイオン交換樹脂です。適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型
環境テクノス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm使用温度範囲(℃)2~40内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)接続口1/4インチピンタイプ標準流量(L/min)0~0.5(常時)
ROメンブランフィルター(交換用フィルター)
環境テクノス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷仕様交換用ROフィルター使用温度範囲(℃)2~40寸法(Φ×高さH)(mm)50×280最大使用圧力(MPa)0.8サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ
環境テクノス¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷ポリプロピレンの細かい繊維を圧縮して成形したものでミクロ単位のゴミを効率良く除去します。 水以外のほとんどの薬品にも適用します。材質(フィルター)ポリプロピレン標準流量(L/min)4~10サイズ(Φ×mm)110×508~500
カートリッジボンベ
環境テクノス¥60,980~税込¥67,078~1本3日以内出荷純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。付属品キャップ、シャフト、ストレーナ仕様タンク開口部:UN2.5インチ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
イオン交換式純水装置
環境テクノス(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。質量(kg)約12採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。通水量(L/h)20~100樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
フィルタハウジング
環境テクノス¥3,898税込¥4,2881個(1個)8日以内出荷ローコストタイプのプラスチックハウジングです。仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)接続口径1/4"PT使用温度(℃)40以下大きさ117Φ×300mmフィルター長さ(mm)適合:10"(250)
ステンレスハウジング
環境テクノス¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。付属品脱着用レンチ×2、吊り固定金具材質ステンレス寸法(mm)Φ102×322接続口径3/4インチPT(20A)使用温度(℃)約4~50最大使用圧力(MPa)0.98
純水器
環境テクノス¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷水道水から純水を製造できます。内部が見えるため、イオン交換樹脂等の交換が簡単に行えます。付属品スタンド、伝導度計仕様製造水:比抵抗値15~17.5MΩ・cm、イオン交換樹脂:6.5L寸法(mm)620×187×610接続口径1/4インチPT質量(kg)7.8採水量40~100L/時(標準約1200L)耐水圧(kg/cm2)5供給水質水道水除去方式活性炭、イオン交換、糸巻式フィルタ
超純水製造装置 RFD型(UV/UF付き)
環境テクノス¥279,800税込¥307,7801台9日以内出荷水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付きその他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン質量(kg)約13電源(V)AC100(50/60Hz) 約40Wフィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360純度(MΩ)15~18生産量(L/day)280(±20%)供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要すろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック)
環境テクノス¥489,800税込¥538,7801台8日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置質量(kg)約25(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
超純水製造装置 20L/Hr型
環境テクノス¥159,800税込¥175,7801台12日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等質量(kg)20(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850使用水上水道又はそれに準ずる水純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
超純水製造装置 RFD型(オプション無し)
環境テクノス¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン質量(kg)約12タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし電源(V)AC100(50/60Hz) 約40Wフィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360純度(MΩ)15~17.5生産量(L/day)280(±20%)供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要すろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
イオン交換式純水装置
環境テクノス¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。寸法(mm)Φ187×600×660質量(kg)約8電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)標準流量(L/h)20~100フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)純度(MΩ)12~17採水総量(L/cycle)1200(±50%)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)