絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イチネンTASCO(125)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(99)
  • アサダ(24)
  • BBKテクノロジーズ(8)
  • JTC(6)
  • スペクトロニクス(4)
  • デンゲン(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • TRACERLINE(2)
  • アズワン(1)
  • ZIRCON(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • JAPPY(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • 菅原研究所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷媒自動充填はかり エスコ

    冷媒自動充填はかり

    エスコ
    89,300税込98,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA113XF-7
  • 冷媒自動充填はかりセット エスコ

    冷媒自動充填はかりセット

    エスコ
    66,000税込72,600
    1台
    翌日出荷
    セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
    質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
  • 冷媒自動充填はかり エスコ

    冷媒自動充填はかり

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    翌日出荷
    デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
    質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用計測器