絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 住設機器

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
5,727件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ110アジャスター(スライド管) ノーリツ

    Φ110アジャスター(スライド管)

    ノーリツ
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    Φ110給排気接続部材
    対応機種GQ-1620WZ-FFA-3
  • Φ100エルボ90° ノーリツ

    Φ100エルボ90°

    ノーリツ
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    Φ100排気接続部材
    対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3
  • Φ100アジャスター ノーリツ

    Φ100アジャスター

    ノーリツ
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    Φ100排気接続部材
    対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3
  • FF-100トップ Φ100 2本管 ノーリツ

    FF-100トップ Φ100 2本管

    ノーリツ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ガス給湯機器用 関連部材
    寸法(mm)飛出:75以上穴径(Φmm)壁:170対応機種Q-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3
  • 業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ

    業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形

    ノーリツ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準:合格、遠隔監視対応、COセンサー搭載、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
    用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。※COセンサーは所定の燃焼時間で交換が必要です。※理容店・美容室には使えません。スプレーや薬品等により故障の発生するおそれがあります。仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)適合機種GQ-1620WZD-F、GQ-1620WZD-F-2、GQ-1620WZ-F、GQ-1620WZ-F-2筒径(Φmm)排気:60リモコンリモコン/本体着脱式設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数16号
  • 石油温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋内据置形 ノーリツ

    石油温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋内据置形

    ノーリツ
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    ふろ配管クリーン、追いだき、たっぷり、ぬるく、沸上予約、PROTEC、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、SKB対応、QU-1/QU-3対応、給油検知対応、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニットが必要です)、おそうじ浴槽/自動排水栓
    タイプフルオート形式直圧式リモコン台所リモコン/本体脱着式、浴室リモコン/本体入付設置形態屋内据置形給湯能力(kW)4万
  • 温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室暖房 ノーリツ

    温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室暖房

    ノーリツ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    暖房、換気、涼風、乾燥
    用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)運転時:17.6タイプ2室暖房機能付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×787.5×274リモコン脱衣室リモコン暖房能力(kW)浴室:3.3、脱衣室:1.4
  • 温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 中間ダクト 局所換気 ノーリツ

    温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 中間ダクト 局所換気

    ノーリツ
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
    用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)8.6(運転時:9.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195換気方式換気ファンなしタイプリモコン脱衣室リモコン付属暖房能力(kW)4.1
  • 温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気 ノーリツ

    温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気

    ノーリツ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
    用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)12.4(運転時:12.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く)換気方式24時間3室換気リモコン脱衣室リモコン付属暖房能力(kW)4.1
  • 延長送油管マル8セット(3m) ノーリツ

    延長送油管マル8セット(3m)

    ノーリツ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    対応機種全機種
  • 送油管Φ8セット ノーリツ

    送油管Φ8セット

    ノーリツ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    対応機種全機種
  • ダイアトロール537A 屋内仕様品 ノーリツ

    ダイアトロール537A 屋内仕様品

    ノーリツ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力686kPa(7kgf/平方センチ)
  • 排気カバーC123 ノーリツ

    排気カバーC123

    ノーリツ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
    対応機種GT-**70PAW、GT-**70(S)AW
  • 排気カバーC109 ノーリツ

    排気カバーC109

    ノーリツ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
    対応機種GQ-C1634AWX-DX、GQ-C□□34WS
  • 浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET ノーリツ

    浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET

    ノーリツ
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    必要部材をセット化し、部材の取り忘れを防止。部材の選定がより簡単になりました。
    用途<セット内容>浴槽三方弁ユニットCVU-1、PE管継手Φ7xΦ7*1、PE管バンドΦ7*1(2個入り)、ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)、ドレンアップ用ホルダー2(3個入り)、ドレン排水ゴム管セット、PE管Φ7*2m
  • 【オーダー】洗面化粧台J1シリーズ 開口750タイプ INAX(LIXIL)

    【オーダー】洗面化粧台J1シリーズ 開口750タイプ

    INAX(LIXIL)
    58,500税込64,350
    1セット
    6日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    サービス分類オーダー・加工
  • 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ

    標準幅スタンダードガステーブル

    リンナイ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。
    質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)パールクリスタル
  • P型 ノーマル 流し台 Sシンク タカラスタンダード

    P型 ノーマル 流し台 Sシンク

    タカラスタンダード
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)シンク:600×420高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)木製
  • P型 ノーマル 流し台 Yシンク タカラスタンダード

    P型 ノーマル 流し台 Yシンク

    タカラスタンダード
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)シンク:800×420高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)木製
  • 温調機能用炊飯鍋 1~3合用 ノーリツ

    温調機能用炊飯鍋 1~3合用

    ノーリツ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    蒸らしまで約30分で、ふっくらごはんが炊ける炊飯鍋。内側には水加減が分かる目盛り付き。炊きこみご飯にもおすすめです。
    材質アルミ・内側フッ素加工質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328(取っ手含む)×219×154対応機種プログレ、ピアットマルチグリル、ピアットワイドグリル/ライト/2口、プラスドゥ、ファミ、メタルシリーズ
  • レンジフード部材 壁取付金具 ノーリツ

    レンジフード部材 壁取付金具

    ノーリツ
    3,498税込3,848
    1個
    13日以内出荷
    平型の壁取付用部材
    対応商品平型(シロッコ)、平型(ターボ)
  • レンジフード部材 エルボ ブーツ型・平型用 ノーリツ

    レンジフード部材 エルボ ブーツ型・平型用

    ノーリツ
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    上排気部から横へ排気するための部材
    対応商品ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
  • タオルハンガー45 オークス

    タオルハンガー45

    オークス
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ライン取手やJ型取手に取り付けられます。取付ける場所によって、タオルバーの高さも3段階に変えられ、タオルを使いやすい高さで掛けられます。
    材質タオルバー:18-8ステンレス、樹脂部:ABS樹脂、取付金具:18-0ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)200×66.5×51.8
  • 引出し収納用包丁差しⅡ オークス

    引出し収納用包丁差しⅡ

    オークス
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    刃渡り210mmまでの包丁が4本収納できます。引き出し前板、底板どちらでも設置できます。取り外しできるのでお手入れ簡単。左右勝手の切替えも可能。ロック付きタイプ(JE5L)はレバー上下でロックと解除ができ、お子様のいたずら防止に役立ちます。
    付属品トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金材質本体:ポリプロピレン、ロック部:ポリアセタール(JE5Lのみ)間口W×奥行D×高さH(mm)400×60×143
  • 石油給湯器 台所リモコン RC-7626M(T) ノーリツ

    石油給湯器 台所リモコン RC-7626M(T)

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    対応機種OQB-C4711WSメーカー商品コード705943
  • 殺菌液注入ユニット ノーリツ

    殺菌液注入ユニット

    ノーリツ
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
    電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
  • 遮熱管 ノーリツ

    遮熱管

    ノーリツ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    遮熱管Φ7用×25M Φ7単管の遮熱と保護用。カラーはアイボリーです。
  • 給湯器 浴室サブリモコン 防水形 ノーリツ

    給湯器 浴室サブリモコン 防水形

    ノーリツ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室やお台所に足を運ぶ必要がありません。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×21×120メーカー商品コード703171
  • カッター ノーリツ

    カッター

    ノーリツ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    カッター930 PE管の切断に使用します。
    メーカー商品コード500087
  • ガス給湯器 台所/浴室リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 台所/浴室リモコン

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    対応機種GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-DX BLメーカー商品コード707751
  • ガス給湯器 浴室リモコン インターホン付 ノーリツ

    ガス給湯器 浴室リモコン インターホン付

    ノーリツ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浴室リモコン:200×21.4×100
  • ガス給湯器 ベーシックリモコン ノーリツ

    ガス給湯器 ベーシックリモコン

    ノーリツ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • エコジョーズリモコン RC-G001EW-1マルチセット ノーリツ

    エコジョーズリモコン RC-G001EW-1マルチセット

    ノーリツ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    無線LAN対応高機能リモコン。自宅でも、離れた場所でも、家族の入浴を「見まもり」 家の中から 専用アプリで給湯器を操作できます。 入浴前の準備もアプリで簡単操作 外出先から 外出先からリモコン操作 同居者の見まもりに リビングからアプリで入浴者の状況を確認 離れて暮す家族の見まもりに 離れて暮す家族の給湯器使用状況を翌朝に通知
    対応機種GTH-C2452シリーズ、GTH-C□□50シリーズメーカー商品コード709328
  • 16V型地上デジタルハイビジョン液晶防水テレビ ノーリツ

    16V型地上デジタルハイビジョン液晶防水テレビ

    ノーリツ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    バスタイムにエンターテインメントを。 すべてをかなえる浴室テレビ。 地上デジタル・BS・110度CSの3波受信可能 地上デジタル放送に加え、BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを搭載。スポーツ中継やドラマなど、さまざまな番組をお楽しみいただけます。 HDMI外部入力端子対応 HDMI端子に外部機器を接続すると、浴室内でもさまざまなコンテンツが視聴できます。 ※壁面へのコンセントの設置や配線工事が必要です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×27.4×254メーカー商品コード709500
  • レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
    付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)

    FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗付

    INAX(LIXIL)
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗無 INAX(LIXIL)

    FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗無

    INAX(LIXIL)
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
  • 給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) ノーリツ

    給排気トップ(2重管方式及び2本管方式)

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
  • BF-W方式 SS給排気トップ200型 ノーリツ

    BF-W方式 SS給排気トップ200型

    ノーリツ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    対応機種GBSQ-820D・821D・825D-KR・620D・621D・622D/GBS-6EDD用寸法L4(mm)80~180(壁厚)
  • 排気延長部材 排気アダプター ノーリツ

    排気延長部材 排気アダプター

    ノーリツ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器