絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ノーリツ(1,717)
- リンナイ(804)
- INAX(LIXIL)(367)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- TOTO(286)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- イースタン工業(153)
- 三菱電機(151)
- パロマ(144)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(88)
- アイオ産業(67)
- ハウステック(62)
- 日本イトミック(55)
- アサヒ衛陶(53)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

給排気トップ FF-102A
ノーリツ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304穴径(Φmm)120(壁穴)材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF
給排気トップ FF-101A
ノーリツ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304穴径(Φmm)120(壁穴)材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
屋外用排気トップ
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷長さ(mm)328外径(Φmm)91・140対応機種OTQ-4706Fタイプ、OTQ-3706Fタイプ、OTX-H4707SAFMV、OTX-H4717Yタイプ、OTX-4717Yタイプ、OTX-3717Yタイプ、OQB-4706Fタイプ、OQB-3706Fタイプ、OX-H4715Yタイプ、OX-4716Yタイプ、OX-3716Yタイプ
200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター
アイリスオーヤマ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの寸法(mm)約450×520×79色ブラック質量(g)9500電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)4000口数2口電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)電源プラグ2極 設置極付250V20Aタイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ
クリナップ¥56,980税込¥62,6781セット3日以内出荷リーズナブルなのに、機能が充実 予算に合わせて多彩に選べます。 お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。 シャワー付き洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。高さ(mm)750奥行(mm)560容量(L)6(陶器ボール)間口(mm)500コンセント個数1個付総高さ(mm)1800使用地区一般地色(扉)ホワイトミラー形状1面鏡(LED5.4W)扉形式【化粧台】左片開き水栓タイプシングルレバー水栓
洗面化粧台BGA(間口750mm)1面鏡タイプ
クリナップ¥44,980税込¥49,4781セット3日以内出荷シンプルな美しさを追求した洗面化粧台 奥行50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりとまとめております。 見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面所を彩ります。仕様【点検口】底板高さ(mm)800奥行(mm)500容量(L)15(人工大理石ボール)間口(mm)750コンセント個数1個付総高さ(mm)1850使用地区一般地色(扉)モノホワイトミラー形状1面鏡(LED11.2W)扉形式【化粧台】開き扉水栓タイプ節湯C1シャワー付きシングルレバー水栓
ガス給湯器(給湯専用)屋外壁掛形 エコジョーズ GQ
ノーリツ¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷から11日以内出荷タイプエコジョーズタイプ種類給湯専用リモコン別売設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
ガス給湯器(高温水供給式)PS標準設置前方排気延長形 GQ
ノーリツ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から11日以内出荷仕様追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、ターボ給湯タイプ従来エコタイプ種類高温水供給式ガスの種類13Aリモコン別売設置形態PS扉内設置形(PS標準設置前方排気延長形)グリーン購入法適合号数16号
ガスバランス形ふろがま(シャワー付)浴室内設置バランス形 GBSQ
ノーリツ¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷タイプ従来エコタイプ種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形
ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GBS
ノーリツ¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷仕様点検お知らせタイプ従来エコタイプ種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形グリーン購入法適合号数6.5号シャワー
16V型浴室テレビ
ツインバード¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から5日以内出荷ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源LED視野角実測視野角:上下左右各約80°電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ16V型画素数W1920×H1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)40音声出力実用:1.0W+1.0Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
厨房用送風機ビルトインシロッコファン
FUJIOH(富士工業)¥169,800~税込¥186,780~1台9日以内出荷大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200極数(P)4
防熱ミニキッチン用 (KM908/1058/1208/1508)
ハウステック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷適合適合:ミニキッチン用(KM 908/1058/1208/1508)材質ステンレス寸法(mm)456.5×456.5×370色シルバー
開き扉用ダンパー(1個)
ハウステック¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷開き扉にダンパー機能を追加できます。扉1枚に1個取付して下さい。適合開き扉全機種(但しコーナーキャビ・吊戸棚を除く)材質金属製寸法(mm)19.5×18.5×79色シルバー
浴室暖房専用機
日立¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)タイプ屋内壁掛形電源(V)単相交流100(50/60Hz)消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)本体質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)適合床面積~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)待機電力(W)0.5切タイマー(1・2・3時間)、人感オート
便フタキット サティスDV100用
INAX(LIXIL)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】適合サティスDV100タイプ(2001年モデル)
洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプ
アサヒ衛陶¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ
イースタン工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台11日以内出荷鏡面仕様の吊戸棚です。用途右不燃仕様仕様【不燃位置】右+下材質(本体)白化粧装備耐震ラッチ標準装備
ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラⅢシリーズ
イースタン工業¥19,980~税込¥21,978~1台11日以内出荷鏡面仕様の吊戸棚です。用途左不燃仕様仕様【不燃位置】左+下材質(本体)白化粧装備耐震ラッチ標準装備
システムキッチン ラルチェⅢシリーズ
イースタン工業¥62,980~税込¥69,278~1台11日以内出荷スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の2口ガスのグリル付き加熱機器が取り付けられます。付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)ハンドルアルミラインハンドル材質(天板)ステンレスSUS443CT
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
ハーフェレ¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、用途キッチン材質ギャラリーレール:スチール、底板:合板仕上クローム/白













































![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)