絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ノーリツ(1,717)
- リンナイ(804)
- INAX(LIXIL)(367)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- TOTO(286)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- イースタン工業(153)
- 三菱電機(151)
- パロマ(144)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(88)
- アイオ産業(67)
- ハウステック(62)
- 日本イトミック(55)
- アサヒ衛陶(53)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)
TOTO(5件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200
ウォームレットG
TOTO¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から19日以内出荷エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。 脱臭機能付き。形状前丸消費電力(W)56風量(m/min)(脱臭)0.07
調理台(ZLタイプ)
ニッサンハロー¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷付属品大型ゴミ収納器付種別ホワイトオーク高さ(mm)800(+立上り90)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
流し台(ZLタイプ)
ニッサンハロー¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷付属品大型ゴミ収納器付種別ホワイトオーク高さ(mm)800(+立上り90)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸棚 GKシリーズ
SUNWAVE(LIXIL)¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。付属品棚板(1段)、戸当り材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード高さ(mm)500奥行(mm)367シリーズGKシリーズ
2口IHクッキングヒーター(200V)
三化工業¥76,980税込¥84,6781台43日以内出荷コンパクトな薄型設計 トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。 静かな運転音 通電時の運転音は、37dBと大変静か。 充実した安全機能 切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。質量(kg)約7.0直径(Φmm)(ヒーター)170種類IHヒーター電圧(V)200消費電力(W)4000(2000×2)温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ)火力調節6段階(150W相当~2000W)
2口縦型IHヒーター(200V)
三化工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2色ホワイト直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
レンジフード部材 横幕板
ノーリツ¥3,498~税込¥3,848~1個11日以内出荷から16日以内出荷隣に吊戸がなかったり、一部しかない場合に化粧用部材としてご使用ください。対応機種NFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P、NFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P、NFG9B03、NFG9B04、NFG9F04M、NFG9B05P
レンジフード部材 前幕板 FP0743
ノーリツ¥6,998~税込¥7,698~1個13日以内出荷対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)200
脱衣所暖房衣類乾燥機/壁取付形
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7タイプ屋内壁掛形定格電圧(V)単相100(50/60Hz)安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)ヒーターPTCセラミックヒーター消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27ヒーター容量(kW)1.3騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90使用期間設計標準:10年運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04888988-260917-02.jpg)
折りたたみ式補助便座
サンコー[日用品]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・ご家庭やおでかけ先の洋式トイレに使用できる補助便座です。・おくだけでズレないベンザシート付き。ベンザシートが汚れた場合は、洗濯機でお洗濯できます。・ベンザシートを付けたまま4つに折りたためてコンパクトに収納できます。・収納袋付きなので、携帯に便利です。


















![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04888988-260917-02.jpg)

![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)