絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- コンドーテック(117)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(62)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(25)
- 乾産業(16)
- 八幡ねじ(13)
- アラオ(12)
- セパレーター協同組合(12)
- プラテック(11)
- TRUSCO(10)
- ネグロス電工(10)
- アーキヤマデ(10)
- 東洋化工(10)
- アカギ(9)
- AOI(8)
- BiC(8)
- クニミネ工業(8)
- ブランドをもっと見る
特価

ストッパーST 600用
ホーシン(HOSHIN)¥65,980~税込¥72,578~1ケース(20本)5日以内出荷裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに適合引抜型枠600mm用
SRセパ
ホーシン(HOSHIN)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(200本)ほか5日以内出荷打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
クイックスティック
ホーシン(HOSHIN)¥36,980税込¥40,6781箱(6本)当日出荷唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
アルミ矢板引抜工具
ホーシン(HOSHIN)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。質量(kg)2.6
MLコーン
ホーシン(HOSHIN)¥19,980税込¥21,9781ケース(600本)5日以内出荷コンクリート表面より25mm内側でセパの耳部を切断後、モルタル補填により表面の錆び防止が可能です。用途コンクリート表面の錆び防止に使用します。
クイックパッチグレー
ホーシン(HOSHIN)¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷コンクリートにおける段差修正や補修を目的としたアクリル樹脂系モルタルのコンクリート段差補修材です。材料を混ぜるだけで簡単に補修でき、耐久性に優れています。
アルウォークオプション品 内手すりホルダー
ホーシン(HOSHIN)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
MFタイ
ホーシン(HOSHIN)¥24,980~税込¥27,478~1ケース(100本)5日以内出荷鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
丸セパターンバックル
ホーシン(HOSHIN)¥58,980~税込¥64,878~1ケース(100本)5日以内出荷Pコンに取り付けて使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])29.4[3000]
溶接・板セパ
ホーシン(HOSHIN)¥35,980~税込¥39,578~1ケース(200本)5日以内出荷鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ジョイントピン
ホーシン(HOSHIN)¥51,980税込¥57,1781ケース(1500本)5日以内出荷Nセパシリーズのセパに使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー調整ジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥69,980税込¥76,9781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部及びNバーと組み合わせて使用します。(微調整用)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
NFTアンカー
ホーシン(HOSHIN)¥35,980税込¥39,5781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別微調整用引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nアンカー
ホーシン(HOSHIN)¥33,980税込¥37,3781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー
ホーシン(HOSHIN)¥25,980税込¥28,5781ケース(20本)7日以内出荷耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
埋込ジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥42,980税込¥47,2781ケース(150本)5日以内出荷模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別U-30(3/8用)引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nネジジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥49,980税込¥54,9781ケース(200本)5日以内出荷模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nセパ
ホーシン(HOSHIN)¥29,980税込¥32,9781ケース(200本)5日以内出荷鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ジョイントピン
ホーシン(HOSHIN)¥44,980税込¥49,4781ケース(1500本)5日以内出荷MLセパシリーズのセパに使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
バージョイント
ホーシン(HOSHIN)¥11,980税込¥13,1781ケース(100本)5日以内出荷耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
調整ジョイント(B)
ホーシン(HOSHIN)¥73,980税込¥81,3781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部及びアールバーと組み合わせて使用します。(微調整用)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
イカリアンカー
ホーシン(HOSHIN)¥53,980税込¥59,3781ケース(200本)5日以内出荷耳部・中間部と組み合わせて使用します。(角度が自在になります。)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
アールバー
ホーシン(HOSHIN)¥25,980税込¥28,5781ケース(20本)7日以内出荷耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ネジジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥35,980~税込¥39,578~1ケース(200本)5日以内出荷模様型枠、コンパネ、鋼製型枠に使用します。(面板に穴あけが必要)角度が自在になります。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
MLセパ
ホーシン(HOSHIN)¥31,980~税込¥35,178~1ケース(200本)ほか5日以内出荷鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
アンカーバード(アルウォーク用 ボルト・ワッシャ付)
ホーシン(HOSHIN)¥31,980税込¥35,1781箱(25本)5日以内出荷インパクト(レンチorドライバー)で施工可能。撤去もでき再使用も可能なアンカーボルトです。 アルウォーク固定用のボルトが付いたオリジナルセットです。付属品六角ボルト・平ワッシャねじの呼びW1/2