20,475件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリープランフロア OA樹脂フロア KIYOREX(紀陽産業)

    フリープランフロア OA樹脂フロア

    KIYOREX(紀陽産業)
    7,598税込8,358
    1セット(16枚)
    4日以内出荷
    事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
    材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)50規格JIS A 1450幅(cm)25長さ(cm)25寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50静荷重(N)3000施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
  • ステンレス煙突 半筒 桜井工業

    ステンレス煙突 半筒

    桜井工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)45
  • 【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ポール操作 タチカワブラインド

    【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ポール操作

    タチカワブラインド
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    ベーシックカラー84色とツートンカラー12色、パールカラー6色の102色展開。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
    用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。サービス分類オーダー・加工
  • バイドレーンダブル管キャップ 東洋化工

    バイドレーンダブル管キャップ

    東洋化工(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • 業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙 中村製紙所

    業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙

    中村製紙所(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(60m)
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮しにくく、雨天でもたるみにくい 厚口なので丈夫で長持ち 紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい 濡れた紙でも、カッター切れが大変良い 厚口なので貼りやすい 濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
    用途シンプルでスタンダードな障子紙です。 使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。幅(mm)950長さ(m)60坪量(g/m2)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー板厚(mm)3.5
  • 【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm ノーブランド

    【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm

    ノーブランド
    42税込46
    1枚
    4日以内出荷
    材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • 鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業

    鋼板製ガルバリウム波板

    大和鋼業
    15,980税込17,578
    1箱(6枚)ほか
    3日以内出荷
    角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
    用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状角波幅(mm)650ガルバリウム素地ピッチ(mm)62.6山数11山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り10L

    INAX(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×10L
  • 【オーダー】普通合板 18mm T2G2仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 18mm T2G2仕様

    ノーブランド
    189税込208
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)18規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状大形ボタン本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン質量(g)90備考抗菌仕様コード長さ(m)1.5プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
  • ハゼ取付金具 サカタ製作所

    ハゼ取付金具

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用ボルト(上部)M10
  • キーリング ニッサチェイン

    キーリング

    ニッサチェイン
    169税込186
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工

    モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
    材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
  • クロスの保護補修材石目(出隅) 光モール

    クロスの保護補修材石目(出隅)

    光モール(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル 光モール

    フリーアングル

    光モール(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
    材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
  • ホームロッカー アイリスオーヤマ

    ホームロッカー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
    付属品可動棚板1枚材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)ブラック/グレー
  • 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール

    防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ

    ユニベール
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    防炎と撥水機能が施されたシャワーカーテンです。サイズによってシャワーカーテンとしてご使用可能なプラスチックハトメ仕様、高周波カットを用いたテンションポール使いのカフェカーテン仕様があります。プラスチックハトメの仕様には楕円形のリングランナーが付属しております。(。つっぱり棒は付いておりません)。◎カフェカーテンサイズ:幅105cm×丈45cm・幅105cm×丈70cm(テンションポール仕様)。◎シャワーカーテンサイズ:幅90cm×丈150cm・幅135cm×丈180cm(プラスチックハトメ仕様)。はっ水機能付きで浴室や洗面所などの水回りシーンに最適。通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい防炎機能付きなので、万が一の火災の延焼を抑える働きがあります。(。防炎ラベルは本体に縫い付けられております)。店舗や施設、高層マンション(高さ31mを超える建築物)では消防法適合品の使用が義務付けされています。目隠し効果も備わっており透けにくくプライバシーも確保できます。洗濯可能なのでお手入れが簡単です。
    用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。付属品防炎ラベル本体縫いつけ機能防炎・撥水・断熱保温・遮像・UVカット
  • 73mm カーテン丈調整用フック 10本 エスコ

    73mm カーテン丈調整用フック 10本

    エスコ
    930税込1,023
    1箱(10本)
    翌日出荷
    カーテンの丈を40mmまで調整できます。5mmピッチで8段階調整可。
    仕様●全長:73mm●入数:10本●材質:ポリアセタール●75mmプリーツテープ用
  • HGN8フックボルト M5x45 TOEX(LIXIL)

    HGN8フックボルト M5x45

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合シリーズハイグリッドフェンス
  • 100角床タイル 床用四角形無釉タイル 玉川窯業

    100角床タイル 床用四角形無釉タイル

    玉川窯業(1件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    4日以内出荷
    1250度で焼成した磁器質無釉の床タイルです。
    用途滑りにくい床タイルです。
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • 耐火レンガ アカトリ板 玉川窯業

    耐火レンガ アカトリ板

    玉川窯業
    2,498税込2,748
    1箱(20枚)ほか
    11日以内出荷
    1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。
    用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
  • 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール

    【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット

    ユニベール
    5,698税込6,268
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。。●ドレープカーテン。・1級遮光機能:日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!。・防炎機能:安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 ※防炎ラベルはカーテン本体に縫い付けられております。。●レースカーテン。・UVカット約72%:光を取り入れつつ、紫外線をカットします。家具やフローリングの色あせを軽減します。・ミラー効果:ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。・断熱保温効果:夏は熱を遮断する断熱効果率が約22%。冬の寒さを遮断する保温効果率が約14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約。。15サイズ×16色の展開がございますので、ぴったりのカーテンがきっとみつかる!。アジャスターフック(ドレープ:Bフック/レース:Aフック)と、ドレープカーテンのみ共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
  • 【抗菌加工】約30cmジョイントマット 9枚セット フチ付き ユノックス

    【抗菌加工】約30cmジョイントマット 9枚セット フチ付き

    ユノックス
    1,098税込1,208
    1セット(9枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
    材質ポリエチレン樹脂寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約305×305×10(1枚)総質量(kg)約0.58
  • 抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 萩原

    抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅

    萩原
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。 防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。 サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
    用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布厚さ(mm)1.8機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属洗濯方法水洗い
  • ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    材質スチール
  • 土羽たたき ホーシン(HOSHIN)

    土羽たたき

    ホーシン(HOSHIN)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    使いやすくて丈夫!! 土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。 重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。 底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。 重機が入れない狭い現場等に最適。
    用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。質量(kg)約2.2板厚(mm)約5柄長さ(mm)約1300底板寸法(mm)約300×370
  • トレメッシュシングル ジョイント金具 タカショー

    トレメッシュシングル ジョイント金具

    タカショー(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    現場で追加で必要な場合にお使いください。
    材質SUS443J1
  • 孔隠しシールΦ15 TOEX(LIXIL)

    孔隠しシールΦ15

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    当日出荷
  • アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善)

    アルミ アコーディオンフェンス

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
    用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955
  • 窓飾りシート(省エネミラータイプ) 明和グラビア

    窓飾りシート(省エネミラータイプ)

    明和グラビア(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
    用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100%材質(表面)ポリエステル100%紫外線カット0.99
  • 化粧くさり取付具・吊具セット Panasonic(パナソニック)

    化粧くさり取付具・吊具セット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    セット内容くさり取付具、吊具セット材質硬質塩化ビニル樹脂新茶
  • 軽量ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ

    軽量ポリカ波板 クリア

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
    材質ポリカーボネートクリア高さ(mm)9.5奥行(mm)655板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
  • ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイケンボード木質調質天井材 しずかW

    DAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(18枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
    厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 008
  • マドミラン・ポリカ製 GIKEN(川口技研)

    マドミラン・ポリカ製

    GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    同厚ガラスの約200倍、アクリルの約30倍、従来品のマドミランに比べ約3倍の耐衝撃性。
    用途ベランダ、浴室、台所など視線が気になる窓に取付。付属品切断用ノコ刃材質ポリカーボネート・アクリル系両面テープ幅(mm)55
  • 保護キャップ M0用 積水樹脂

    保護キャップ M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    459税込505
    1パック(26個)
    当日出荷
    内径(Φ)約4mm
  • パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマ

    パルス式ソーラーライト

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
    材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
  • エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)

    片岡産業(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様固定式形状両側フック付材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン
  • 止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】 アイリスオーヤマ

    止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    【結合部品不要】。豪雨や台風による浸水から建物を守る、簡単設置型の水害対策アイテムです。持ち手付きでスムーズに設置・撤去が可能です。安定したグリップで、足元が悪い中でも安全に設置作業が行えます。結合部品不要で連結可能です。幅のある場所でも、組み合わせでしっかり止水できます。カーブ形商品は、12個で円を描くことが出来ます。(1個当たり30°)
    用途水害時の止水に材質ABS厚さ(mm)4レッド

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア