20,451件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド

    【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm

    ノーブランド
    20税込22
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)2.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • コンクリートピンコロ ノーブランド

    コンクリートピンコロ

    ノーブランド
    999税込1,099
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    シンプルな立方体の土台石です。
    用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。質量(kg)約7.8(1個あたり)タイプ150型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
  • モザイクタイルシール Dream Sticker

    モザイクタイルシール

    Dream Sticker(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
    用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
  • 畳なおすシール 杉浦紙工

    畳なおすシール

    杉浦紙工(4件のレビュー)
    549税込604
    1パック(4枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン(合成紙)に畳表を製版及び、エンボス加工。 畳のタバコ焼き穴、ほつれ、キズ穴に貼るだけで簡単便利なカモフラージュ出来る補修シールです。 新しい畳用から古い畳用の4色入り。
    用途畳のタバコ焼穴、ほつれ、キズ穴の補修材質シール:合成紙、着色:畳表を写真製版しエンボス加工、粘着剤:アクリル系粘着剤
  • ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムセンサー送信器

    ELPA(1件のレビュー)
    3,609税込3,970
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
    付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)仕様IDコード/25万通り質量(g)約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池四形乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
  • 【オーダー】メルクシパイン ノーブランド

    【オーダー】メルクシパイン

    ノーブランド(3件のレビュー)
    355税込391
    1枚
    4日以内出荷
    マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
    ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
  • SPF 2×6材 ノーブランド

    SPF 2×6材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×140
  • シャッター棒 リング付 ハイロジック

    シャッター棒 リング付

    ハイロジック(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
  • 支柱コーナー金具 M0用 積水樹脂

    支柱コーナー金具 M0用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • 簡易トイレ (仮設用) エスコ

    簡易トイレ (仮設用)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    軽くて丈夫な簡易便器です。タンク部、アサガオ部のみの交換可能です。
    材質ポリエチレン質量(g)2タンク容量(L)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:285×285×795 収納時:285×285×520
  • エコブルズケイカル Bulls(ブルズ)

    エコブルズケイカル

    Bulls(ブルズ)
    17,980税込19,778
    1ケース(4枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
    長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
  • 省エネ・カーテンライナー ニトムズ

    省エネ・カーテンライナー

    ニトムズ
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷
    冷暖房効果アップ!カーテンレールに取り付けるだけで、夏涼しく冬あったかい!窓際の温度上昇・低下を抑えます。電気代の節約に。結露によるカーテンのカビ予防にも。採光性の高い透明タイプ。取り付け用Sカン14個付き。腰高窓などに。2枚入(窓1間分)
    用途寒さ対策・暑さ対策に。エアコンの節電対策にも。断熱カーテン。付属品取付け用Sカン14個厚さ(mm)約0.1
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事・作業用に質量(kg)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50
  • への字ジュータン押さえ 浜国

    への字ジュータン押さえ

    浜国
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    用途への字絨毯押さえ
  • 巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス

    巾木用コーナー化粧キャップ

    ハイテクウッドプラス
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
    用途(巾木)入隅用です。幅(mm)31.5高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
  • 遮断熱シート 両面テープ入 光

    遮断熱シート 両面テープ入

    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!。窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)
    用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本)材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ)長さ(mm)2000幅(mm)1200厚さ(mm)4
  • ボイドストッピ アカギ

    ボイドストッピ

    アカギ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ボイド管(紙管)の固定金具。亜鉛鋼板製。クリップ状のため、取付けが簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄筋クランプ1019 サイトー工業

    鉄筋クランプ1019

    サイトー工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
    用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20適合径範囲D10~D19ボルト平径(mm)17
  • 亜鉛鉄板波板 大和鋼業

    亜鉛鉄板波板

    大和鋼業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
    用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650亜鉛めっき素地ピッチ(mm)33山数19山板厚(mm)0.19山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
  • たてとい丸トップUT42 ソケット エスロン

    たてとい丸トップUT42 ソケット

    エスロン
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック)

    サインペット/100(押ボタン別)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
  • 低床羽子板沓石 ノーブランド

    低床羽子板沓石

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(6個)
    6日以内出荷
    支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
    用途工事や作業用材質コンクリート長さ(mm)(羽子板)約85寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20質量(kg)約3高さ(mm)60外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60羽根の長さ(mm)約85
  • NFXハンド型子機 アイホン

    NFXハンド型子機

    アイホン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
    材質自己消火性ABS 樹脂形状ハンド型本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約200備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
  • リノベシート 明和グラビア

    リノベシート

    明和グラビア(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フローリング・リノベシート
    材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
  • ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし サンポール

    ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし

    サンポール
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)60.5
  • コンクリートピンコロ 昭光物産

    コンクリートピンコロ

    昭光物産
    748税込823
    1個
    6日以内出荷
    シンプルな立方体の土台石です。
    用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。材質コンクリート質量(kg)13タイプ180型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
  • フリーチェイン クローム ニッサチェイン

    フリーチェイン クローム

    ニッサチェイン
    169税込186
    1本
    当日出荷
    材質スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    (6件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
    材質硬質フエルト厚さ(mm)9
  • 大型雨といエアロアイアン 折版屋根用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 折版屋根用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
  • 広巾障子紙 アサヒペン

    広巾障子紙

    アサヒペン(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    広巾・丈長サイズ(建具サイズ巾135cm、高さ200cmまで貼れます。)
    用途障子貼り用。無地長さ(m)4幅(cm)135使用の目安障子2枚分RoHS指令(10物質対応)対応
  • OK組立アミド(大) GIKEN(川口技研)

    OK組立アミド(大)

    GIKEN(川口技研)(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
    付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ網戸幅(cm)約12取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)1870
  • アルミカーペットエッジ ハイロジック

    アルミカーペットエッジ

    ハイロジック(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    絨毯・カーペット押さえ金具
    長さ(mm)1800
  • 平押えW 光モール

    平押えW

    光モール(3件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン ヒラカワ

    日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン

    ヒラカワ
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    窓やカーテンから伝わる冷気・熱気を和らげます!通常のカーテンのようにレールに取り付けるだけ。日傘の生地でできているのでフローリングや家具などの日焼け防止に。UVカット率99.9%以上。熱反射と遮熱力で冷暖房効果を維持し快適な室内に。延長シートを取り付けて窓下がらの冷気・熱気を軽減させます。ガサつかずツルツル感とやわらか素材で通常のカーテンのように滑らかに開閉できて便利。洗濯OK(※手洗い)。
    用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電セット内容本体2・延長シート2・保護テープ・フック14材質本体/ポリエステル100%、フック/ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(cm)100×180~215
  • コーナーキャップ出隅 幅木2型 Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ出隅 幅木2型

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    入数(個)10
  • タイルカーペット STCシリーズ 大島屋

    タイルカーペット STCシリーズ

    大島屋
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
    用途事務所や休憩所、店舗の床材に。材質表地:ポリプロピレン100%、裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)6質量(kg)1.2寸法(cm)50×50機能制電/防炎
  • 貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ 明和グラビア

    貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ

    明和グラビア(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面吸着で簡単に貼ってはがせるテーブルデコレーションシート
    用途キズや汚れからテーブルを守る!。表面防水仕様でお手入れ簡単!。抗ウイルス・抗菌加工で安心安全な食卓!。模様替えでお部屋の雰囲気が変わります!材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン
  • バイドレーンダブル管エルボ 東洋化工

    バイドレーンダブル管エルボ

    東洋化工(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • ラグマット Othello(オセロ) スミノエ

    ラグマット Othello(オセロ)

    スミノエ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    裏面にすべり防止加工を施しています。
    用途ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。材質(裏)不織布(すべり防止加工付き)パイル長(mm)10・3パイル密度ポリエステル100%
  • 樹脂 平目地 H型ジョイナー ニチレイマグネット

    樹脂 平目地 H型ジョイナー

    ニチレイマグネット
    489税込538
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。樹脂製H型ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状H型

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア