カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,444)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- シンコール(577)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(401)
- オーティス(349)
- 萩原(323)
- 東リ(320)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(280)
- ヨドコウ(267)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
10ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

カーポート用雨樋 丸ドレンエルボ
アイモニカ(8件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂寸法(mm)42型サイズ42型適合サイズ42型
制振・防音シート(純鉛)
東京防音(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。材質純鉛(粘着付)長さ(mm)1000幅(mm)460厚さ(mm)0.3色グレー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
タイルカーペット GA-400S
東リ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
フリーサイズ網戸(外付け用)
セイキ販売(16件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台8日以内出荷上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)用途外付アルミサッシ用
【オーダー】 目隠しカーテン 遮光1級 防炎 突っ張り棒タイプ
フォレストリンク¥3,190税込¥3,5091枚5日以内出荷夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、 遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。 お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。 遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。 防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。用途窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所幅(cm)15~280長さ(cm)15~220機能防炎、遮光1級色数全34色サービス分類オーダー・加工
ワイヤレスチャイム 卓上押しボタン
ELPA¥1,899税込¥2,0891個当日出荷机の上などに置いて押しやすい防雨タイプ押ボタンです。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。付属品送信器シール1枚仕様IDコード:約25万通り質量(g)約58(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×80×35(最大値)保護等級IPX4防沫形電池寿命約2年(1日に100回使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)
コンクリートサイコロ
京都スペーサー¥1,398~税込¥1,538~1箱(12個)ほか当日出荷から13日以内出荷設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
(30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー
ユニベール(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。用途ご家庭、事務所、オフィスに
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷ハイセット3ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
Pタイル Modern
タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(50枚)5日以内出荷自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)2寸法(mm)304.8×304.8JIS規格TC0308167 JIS A 5705接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
パンチカーペット(スタンダード)カット品巾1820mm
ツジトミ(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻3日以内出荷耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。幅(mm)1820厚さ(mm)約3.8タイプカット品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
パンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm
ツジトミ(6件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻当日出荷から翌々日出荷耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。幅(mm)910厚さ(mm)約3.8タイプカット品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
網戸用ロック
小久保工業所¥158税込¥1741個当日出荷網戸が開くのをかんたんロック。お子様のイタズラ防止に。ペットの飛び出し防止に。取り付けかんたん粘着式。材質本体/ABS樹脂、粘着シール/アクリル粘着剤高さ(mm)10質量(g)9縦(mm)50横(mm)67
玄関インターホン 電池式 簡単取替 配線距離150m
ELPA(1件のレビュー)¥3,419税込¥3,7611個当日出荷来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
マグネットでキレイに閉まる ドア用アミ戸 外開き専用
ノムラテック(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!適合外開きドアセット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本本体寸法(mm)約500×2200適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
ノンスリップブラウン
光モール(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。仕様粘着剤付材質硬質PVC+軟質PVC幅(mm)36厚さ(mm)3色ブラウン高さ(mm)10.5
水で貼れる! 窓用フィルム すりガラス調
アストロ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷【水で貼れる窓ガラス用目隠しフィルム】水だけで簡単に貼り付けできる、すりガラス調の窓ガラス用目隠しフィルム。用途適度な目隠し効果で気になる周囲からの視線を遮り、プライバシー対策にも。室内を明るく保ちながら日差しを和らげ、家具や床の色あせ・日焼けを防止。災害時に窓ガラスが破損した際、破片が飛び散るのを防ぐ飛散防止対策にも。接着剤を使っていないため簡単に剥がせて跡が残らず、賃貸物件でも使える。仕様使用目安:3本(枚)で窓ガラス1枚分・6枚(本)で窓ガラス2枚分使用方法●霧吹きなどで窓ガラスにたっぷりと水を吹き付け、窓枠に合わせて貼り付けてください。材質PVC・ポリエチレン寸法(mm)約W300×長さ1800色半透明
ライナースペーサー
アラオ¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂色黒
ワイヤレスチャイム ACアダプター
ELPA¥2,372税込¥2,6091個当日出荷EWS専用ACアダプターです。 受信器の電池代や電池切れの心配不要です。コード長さ(m)約1.8定格出力DC4.5V/1000mA極性センタープラス適合プラグ外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm定格入力AC100~240(50/60Hz)
ワイヤレスチャイム フラッシュ受信機
ELPA¥4,748税込¥5,2231個当日出荷受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。 目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)仕様IDコード:約25万通り質量(g)約206(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値)電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)音量(dB)約88/50cm※音量大時
【オーダー】 4カラー昼見えにくい・防炎・UVカット・遮熱・保温レースカーテン
ユニベール(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚9日以内出荷UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%、冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。カラーは全部で4カラー! 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。アジャスタースターフック(Aフック)が付属されております。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方はご注意ください。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。ご了承ください。用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。色ホワイト(WH)、ブルー(BL)、グリーン(GN)、イエロー(YE)幅(cm)100、125、150、200より選択長さ(cm)88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択機能UVカット、ミラー、防炎、省エネサービス分類オーダー・加工
白無地の棚板(厚み20mm 糸面)
ウッドワン¥949~税込¥1,044~1枚ほか4日以内出荷から10日以内出荷収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。厚さ(mm)20色ホワイト
防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット
リーベックス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷XP30AとXP700のセットです。セット内容XP30AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
タイルカーペット MJ-1000
スミノエ(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781ケース(20枚)当日出荷から10日以内出荷耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2120045ゲージ46032全厚(mm)5.5(±0.5)
空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)
明和グラビア(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
たてとい(PC30)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700サイズ(たてとい)PC30種類たてとい
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器