20,585件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタイルシェード 手すり固定用部品 TOSTEM(LIXIL)

    スタイルシェード 手すり固定用部品

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スタイルシェード本体固定用部品です。
    内容左右1セット
  • 人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)

    人工木材 1×4材

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
    用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
  • 【オーダー】普通合板 15mm T2G2仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 15mm T2G2仕様

    ノーブランド
    155税込171
    1枚
    欠品中
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • ワイヤレスチャイムランプ付き受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムランプ付き受信器

    ELPA
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、送信場所シール×1枚ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • リノベシート 明和グラビア

    リノベシート

    明和グラビア(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フローリング・リノベシート
    材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
  • 雨樋金具 たてとい用 丸 ガルつかみT字デンデン オーティス

    雨樋金具 たてとい用 丸 ガルつかみT字デンデン

    オーティス(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)60サイズ60寸法L(mm)45
  • 羽根付ピンコロ 昭光物産

    羽根付ピンコロ

    昭光物産
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
    用途工事や作業用材質コンクリート長さ(mm)(羽子板)110質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
  • 防音くん オトナシートマグネット 日本特殊塗料

    防音くん オトナシートマグネット

    日本特殊塗料(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(4枚)
    当日出荷
    鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
    用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に厚さ(mm)約2寸法(mm)300×400質量(g/枚)約540梱包内容同一柄4枚/箱
  • カーポート用雨樋 樹脂クサリC型止め具 アイモニカ

    カーポート用雨樋 樹脂クサリC型止め具

    アイモニカ(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質クサリ:ポリプロピレン、止め具:ポリエチレンブロンズ 2M
  • たてとい 角丸継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい 角丸継手

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズPC30×60分類たて系列部材
  • ガラスシート貼りセット アサヒペン

    ガラスシート貼りセット

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    セット内容霧吹き(スプレー) (165mL)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームロッカー用スチール棚板850用 アイリスオーヤマ

    ホームロッカー用スチール棚板850用

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1枚
    翌日出荷
    ホームロッカーHL-850V、HL-850EVN用のスチール棚板です。
    適合本体HL-850EVN
  • バリカー ピラー型(ステンレス製) 帝金

    バリカー ピラー型(ステンレス製)

    帝金(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
    仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • ダークオーク平板 光モール

    ダークオーク平板

    光モール(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)2.5仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
  • カブセ 光モール

    カブセ

    光モール(3件のレビュー)
    119税込131
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
  • 樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学

    樹脂製開口枠 UB枠

    フクビ化学(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
    ホワイトホルムアルデヒド等級F★★★★
  • シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカル

    シャオンスター(遮音シート)

    三菱ケミカル(33件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
    仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2幅(mm)940厚さ(mm)1.2(呼称)質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート長さ(m)10
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    5,170税込5,687
    1台
    6日以内出荷
    出幅100mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF91シリーズ質量(kg/m)0.9表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)100サービス分類オーダー・加工
  • ミニロッカー アイボリー アイリスオーヤマ

    ミニロッカー アイボリー

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
    幅(mm)900奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
  • かべを保護するシートW リンテックコマース

    かべを保護するシートW

    リンテックコマース
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    半透明で壁に貼ってもテカらずに目立たない保護シート。大容量だから家じゅうの気になる所にどんどん貼れる。裏紙には目盛りがあるから、カットしやすい。テレビ・冷蔵庫などの静電気による壁紙の黒ずみや、洗面所やタオルが掛けてある壁紙の水滴による黒ずみ防止に。ついつい触れて黒ずんでくる、階段そば・電気スイッチまわりの壁紙に貼ると、壁紙の汚れを防止に。ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、ベニヤ板などに貼れる。
    用途新居の汚れ防止・ネコちゃんの爪とぎ防止・水回りやお子様の落書き防止に材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙半透明タイプシールタイプ幅(cm)92
  • トイレドアセット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス

    トイレドアセット・FTドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
    枠寸法(mm)【固定枠】95
  • 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進)

    埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ

    DAISHIN(大進)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
    用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
  • アカシア集成材 塗装 ノーブランド

    アカシア集成材 塗装

    ノーブランド
    539税込593
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。
    材質アカシア厚さ(mm)15
  • アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940 常裕パルプ工業

    アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940

    常裕パルプ工業
    8,998税込9,898
    1本ほか
    23日以内出荷
    アスファルトルーフィング・サンカラールーフィング940。ベタつきなし(高湿時にもベタつかず、きれいな施工が出来ます)。滑りにくいように、鉱粉を表面に塗布してあります。・JIS A 6005適合品
    質量(kg)23長さ(m)21幅(m)1
  • ステンレス煙突 メガネリング 桜井工業

    ステンレス煙突 メガネリング

    桜井工業(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • ステンレス煙突 T曲りフタ付 桜井工業

    ステンレス煙突 T曲りフタ付

    桜井工業(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    掃除の際に便利なフタ付
    用途排気筒の蓋材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • アルミ床見切り keid(ケイド) シルバー W4×T12.5×L1820 森田アルミ工業

    アルミ床見切り keid(ケイド) シルバー W4×T12.5×L1820

    森田アルミ工業
    19,880税込21,868
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
    付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム長さ(mm)1820幅×厚さ(mm)4×12.5
  • 【オーダー】アコーデオンカーテンメイト(片開き) オーダー品 タチカワブラインド

    【オーダー】アコーデオンカーテンメイト(片開き) オーダー品

    タチカワブラインド
    22,980税込25,278
    1セット
    6日以内出荷
    間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな製品。サニタリーや収納扉など、ちょっとした場所もリーズナブルな間仕切でより快適・便利に。
    用途納まり:レザーを片側にたたみ込みますサービス分類オーダー・加工
  • タイルカーペット GA-400A 東リ

    タイルカーペット GA-400A

    東リ
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)22.3/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H5/L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ10.5
  • 多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可 YAMAZEN(山善)

    多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可

    YAMAZEN(山善)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー。 内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます。 長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部。安心の専用鍵付き。
    用途物置、ロッカー、収納庫として。 備品庫 ハンガーポール フック ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量材質亜鉛メッキ鋼板ブラック高さ(mm)1620奥行(mm)500耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20組立時間約40-60分
  • 壁紙ガードシート WFGシリーズ リンテック21

    壁紙ガードシート WFGシリーズ

    リンテック21
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    壁紙に貼ることにより汚れやキズから壁紙をガードできます。水ぶきOKでお手入れしやすいです。ご使用後糊残りせずはがせます。使用後はがせるため賃貸住宅のユーザーにもおススメです。壁紙にお使いください。
    材質ポリエステル、アクリル系接着剤、裏紙(はくり紙)つや消し半透明
  • 【オーダー】ポリエステル化粧合板 白 2.5mm厚 ノーブランド

    【オーダー】ポリエステル化粧合板 白 2.5mm厚

    ノーブランド
    33税込36
    1枚
    欠品中
    表面(片面のみ)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のある合板
    用途店舗内装や家具などに使用される化粧合板になります。水に強いので、水回り(トイレ、洗面所、キッチンなど)に最適です。表面高度が2~3Hの為、家具にも適しております。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)2.5ホワイト公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • 無地 綿使用 シンプル 結んでアレンジ可能 目隠し ノレン セーヌ ユニベール

    無地 綿使用 シンプル 結んでアレンジ可能 目隠し ノレン セーヌ

    ユニベール(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    アレンジ可能な暖簾です。 裾を結べば一気に雰囲気が変わります。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
  • アルミ 見切り コ型ジョイナー ニチレイマグネット

    アルミ 見切り コ型ジョイナー

    ニチレイマグネット
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質アルミ形状コ型
  • 分割式配線孔キャップ LS50S-S型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔キャップ LS50S-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。
    質量(g)64
  • 抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原

    抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅

    萩原
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。 防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。 サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
    用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布厚さ(mm)1.8機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属洗濯方法水洗い
  • ファブリックアコーディオンドア 【FULIC-フリック-】 ホームテイスト

    ファブリックアコーディオンドア 【FULIC-フリック-】

    ホームテイスト
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    お部屋に馴染む落ち着いた色のベージュ、グレー!スライドランナーなので開閉がスムーズ!室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 部屋を間仕切ることで空気を逃さず冷暖房率がアップするので、1年中快適に過ごせます。見られたくないところをスマートに目隠しして、急な来客にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを閉めることが出来ます。
    材質ドア本体:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂質量(kg)3寸法(幅W×高さH)(cm)100×174
  • 【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク ユニベール

    【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー 4Pブリンク

    ユニベール
    4,198税込4,618
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。UVカット70%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断・断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断・保温効果率20%以上。アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。幅100cmのサイズは厚地2枚+薄地2枚、幅150cm・幅200cmのサイズは厚地1枚+薄地1枚が入っています。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
  • ジャストコン BiC

    ジャストコン

    BiC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
    タイプ面落ち
  • 防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレー リーベックス

    防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレー

    リーベックス
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア