カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,438)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- シンコール(578)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(401)
- オーティス(349)
- 萩原(323)
- 東リ(320)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(280)
- ヨドコウ(267)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
18ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

簡単スーパー生のりカベ紙
アサヒペン(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷のり付け不要!。貼り直しラクラク!。はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
開口枠
ハイテクウッドプラス¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷開口枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
カラー鋼板波板 角波
大和鋼業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(6枚)ほか3日以内出荷角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697用途DIY、部材加工、建物補修等材質亜鉛めっき鋼板形状角波ピッチ(mm)62.6山数11山山高さ(mm)9働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153
YAMAZEN(山善)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫。 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ。安心の専用鍵付き。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納付属品可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ)材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)60高さ(mm)1534奥行(mm)793間口(mm)1528耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約60分以上収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440商品タイプ幅150ハイタイプ
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G2仕様
ノーブランド¥66税込¥731枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
アイアンベル
ポッシュリビング¥699税込¥7691個当日出荷アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。材質アイアン奥行き(cm)3
アルミアコーディオンフェンス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
ワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。付属品両面テープ大1枚、小1枚質量(g)約22(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×93×9電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り
ダイオネットP 24メッシュ 91cm×30m ブラック
イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581巻(30m)当日出荷細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。用途網戸用張替ネットトラスコ品番819-4797材質ポリプロピレン色ブラック長さ(m)30幅(cm)91メッシュ24×24寸法(cm×m)91×30
タイルカーペット PX-5000
スミノエ(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷材質ポリプロピレン(原着)100%形状ハイ&ローループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)4.5~3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2140329制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)
セーフタイト
AOI¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
アルミジュータン押え
光モール¥899~税込¥989~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質6063アルミ厚さ(mm)1.7仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ブラインド ニチベイ ポール式 SPAS-25
ニチベイ¥8,840税込¥9,7241台7日以内出荷お手頃価格で標準的なブラインド。タフスラットでスラットが折れにくくなっております。幅(mm)250~3000高さ(mm)100~4000操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
吸音材
True Dyna¥5,498税込¥6,0481パック(12枚)5日以内出荷TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚
東リ¥2,930税込¥3,2231枚翌々日出荷全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。用途エコマーク認定商品材質服装ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2エコマーク認定認定定尺(m)9素材高耐久UV樹脂コーティンググリーン購入法適合エコマーク認定番号08 123 012サービス分類オーダー・加工
省エネ・カーテンライナー
ニトムズ¥1,398~税込¥1,538~1セット(2枚)当日出荷冷暖房効果アップ!カーテンレールに取り付けるだけで、夏涼しく冬あったかい!窓際の温度上昇・低下を抑えます。電気代の節約に。結露によるカーテンのカビ予防にも。採光性の高い透明タイプ。取り付け用Sカン14個付き。腰高窓などに。2枚入(窓1間分)用途寒さ対策・暑さ対策に。エアコンの節電対策にも。断熱カーテン。付属品取付け用Sカン14個厚さ(mm)約0.1
ふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)3.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516
ケージーパルテック¥1,898~税込¥2,088~1本(1000mm)ほか3日以内出荷樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8(バカ穴)仕上【金代】HL穴ピッチ(mm)75
【抗菌加工】極厚約2cm 約30cmジョイントマット 6枚セット フチ付き
ユノックス¥1,298税込¥1,4281セット(6枚)当日出荷衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。セット内容ジョイントマット6枚set(ストレート用フチ×7本・コーナー用フチ×4本付き)材質ポリエチレン樹脂寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約305×305×20(1枚)総質量(kg)約0.7
コンセントプレート取付枠 WCN370型
LAMP(スガツネ工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
【オーダー】事務所オフィス用防炎ソフトロールスクリーンチェーン式
TOSO(1件のレビュー)¥11,310税込¥12,4411台8日以内出荷日本製のプロ仕様ロールスクリーン。防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。適度に光を取り入れつつ視線は遮るロールスクリーンです。チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。触りたくなるような柔らかな質感と奥行きのある風合いが特徴のロールスクリーンです。用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)300~2000高さ(mm)100~3000取付方式天井付け、正面付けカラーコードRCR-1021、RCR-1022、RCR-1023、RCR-1024、RCR-1025、RCR-1026、RCR-1027、RCR-1028、RCR-1029、RCR-1030、RCR-1031、RCR-1032、RCR-1033、RCR-1034、RCR-1035、RCR-1036、RCR-1037、RCR-1038、RCR-1039、RCR-1040材質(スクリーン)ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
防雨型 押しボタン送信機 単品
リーベックス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷送信ランプが大きく光って分かりやすい使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約46ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP56電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22
ヘルメットハンガー
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷取付簡単。側面壁に引っ掛けるだけ。用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種全機種寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器