20,585件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り13L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り13L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
    材質アルミ寸法(mm)2700×13L
  • オールファルカタ合板 ノーブランド

    オールファルカタ合板

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。
    用途家具木工など材質オールファルカタ合板規格T2G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 大型のきとい V200 ジョイント エスロン

    大型のきとい V200 ジョイント

    エスロン
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレ-サイズ200種類軒継手シリーズV200
  • 丸トップ100 ストレートジョイント エスロン

    丸トップ100 ストレートジョイント

    エスロン
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • アーバントップΣ90 止り(左) エスロン

    アーバントップΣ90 止り(左)

    エスロン
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • アーバントップΣ90 止り(右) エスロン

    アーバントップΣ90 止り(右)

    エスロン
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    6,998税込7,698
    1本(2m)
    3日以内出荷
    材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミブラインド ニューレゾンオーダー 標準タイプ ベーシック TOSO

    【オーダー】アルミブラインド ニューレゾンオーダー 標準タイプ ベーシック

    TOSO
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷
    お買い得なオーダーブラインド。便利な左右操作変換機能付き。
    用途リビングや寝室など一般的な窓に。HB5802、HB5832、HB5103、HB5805、HB5102、HB5612、HB5608、HB5601、HB5642、HB5648、HB5109、HB5518、HB5650、HB5124、HB5702、HB5112、HB5243、HB5244、HB5134、HB5240、HB5844、HB5835、HB5843、HB5831、HB5090、HB5093、HB5845、HB5806、HB5094、HB5838、HB5644、HB5088、HB5067、HB5847、HB5840、HB5068、HB5084、HB5850、HB5095、HB5842、HB5852、HB5075、HB5856、HB5082、HB5849、HB5074、HB5073、HB5853、HB5438、HB5708、HB5077、HB5119、HB5076、HB5216、HB5248、HB5854、HB5150、HB5255、HB5069、HB5070、HB5079、HB5855、HB5071、HB5072、HB5851、HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)

    吸音粗毛フェルト

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。仕様平タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×400×450アズワン品番64-5072-26
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り10C INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り10C

    INAX(LIXIL)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×10C
  • フィルム剥しスプレー リンテックコマース

    フィルム剥しスプレー

    リンテックコマース
    619税込681
    1個
    当日出荷
    視界スッキリ。ガラスに残った「のり」もキレイに取る。ガラス面などに貼られたフィルムを簡単にはがす事のできるスプレーです。はがした後に残った頑固なのりも簡単に落とせます。紙ステッカーやシールはがしにも使用できます。
    用途ウインドーフィルムをはがす際に使用します。頑固な糊残りにも効果的です。材質原液:アルコール類、リモネン噴射剤:LPG内容量(mL)220使用量約4m2
  • 【オーダー】普通合板 18mm T2G1仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 18mm T2G1仕様

    ノーブランド
    191税込210
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)18規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • ワイヤレスチャイム防水押しボタンセット ELPA

    ワイヤレスチャイム防水押しボタンセット

    ELPA
    5,224税込5,746
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)(受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売)電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • 簡易内窓 フレーム&レール 光

    簡易内窓 フレーム&レール

    (12件のレビュー)
    77税込85
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
  • 羽子板付沓石 昭光物産

    羽子板付沓石

    昭光物産
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
    用途工事や作業用材質コンクリート/鉄長さ(mm)85(羽子板)穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
  • 杉足場板 ノーブランド

    杉足場板

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    土木用足場板です。
    規格グリーン ラフホルムアルデヒド等級規格無し
  • 網戸張替え用キット(ブロンズ) エスコ

    網戸張替え用キット(ブロンズ)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952AD-78
  • ヨド物置 エルモ用別売棚 ヨドコウ

    ヨド物置 エルモ用別売棚

    ヨドコウ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    9日以内出荷
    棚板を増やして整理収納。
    付属品棚受
  • アイアン丸・ハイ丸 投げ板 Panasonic(パナソニック)

    アイアン丸・ハイ丸 投げ板

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズ105、120用(唐草柄)分類軒系列部材
  • ピタットくん 粉河

    ピタットくん

    粉河
    3,598税込3,958
    1箱(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ペンタイプで何処へでも簡単に塗れます。
    用途木口テープ・隙間テープ・戸襖縁、モヘヤシールクッション材・敷居すべり・レール等のプライマー内容量(mL)50
  • 網戸保管袋(大) 大塚刷毛製造

    網戸保管袋(大)

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(20枚)
    当日出荷
    開口が広いので容易に収納が可能です
    用途各種リフォーム工事の際、取り外した網戸の保管材質ポリエチレン寸法(mm)0.05×2200×1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルカーペット GA-100S 東リ

    タイルカーペット GA-100S

    東リ
    3,500税込3,850
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
    寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット PIXEL ランダムストライプ 川島織物セルコン

    タイルカーペット PIXEL ランダムストライプ

    川島織物セルコン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(16枚)
    3日以内出荷
    ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
    形状レベルループパイル寸法(mm)500×500シリーズPIXELケース質量(kg)約20パイル長(mm)3.5材質(パイル)ポリプロピレン100%材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布工法市松貼り(推奨)防炎性能試験番号EO 910056ゲージ46032制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)ステッチ10.5全厚(mm)6.5
  • 受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出 Panasonic(パナソニック)

    受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • アーチ 車止め 固定式(スチール) サンポール

    アーチ 車止め 固定式(スチール)

    サンポール(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    材質スチール幅(mm)1500質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5地上高さ(mm)650
  • 遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル12.5

    DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(2枚)
    当日出荷
    石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12.5加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • ステンレス防虫網 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス防虫網

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304長さ(m)30線径(Φmm)0.2
  • 平押えクロス 光モール

    平押えクロス

    光モール
    539税込593
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上クロス柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス飛散防止シート凸凹ガラス用 ニトムズ

    ガラス飛散防止シート凸凹ガラス用

    ニトムズ(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
    用途ガラス飛散防止。トラスコ品番389-1810材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.2質量(g)660寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8
  • ヒシ波エース 三菱ケミカル

    ヒシ波エース

    三菱ケミカル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌日出荷
    スタンダード商品、安価で軽量でさまざまな用途に使用可能な硬質塩化ビニール製の波板です。
    クリアフロスト
  • ボイド管 フジモリ産業

    ボイド管

    フジモリ産業
    989税込1,088
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)4000
  • 透湿防水シート アクアホワイトウォール2 日本アクア

    透湿防水シート アクアホワイトウォール2

    日本アクア
    9,998税込10,998
    1箱(2本)
    翌日出荷
    透湿性:壁全体の湿気を外に逃して結露を防止。透光性:半透明な為、光を通し作業効率を高めます。防水性・防風性:外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ住宅の寿命を向上。軽量:引っ張りや引き裂きに強く腐食や劣化もせず軽量です。カッターで簡単に切断でき施工も簡単
    用途壁用材質透湿フィルム・不織布の複合体寸法(m)1×50(巾×高さ)質量(kg/巻)3.5入数(本)2
  • タイルカーペット用 ピタッと見切り 東リ

    タイルカーペット用 ピタッと見切り

    東リ
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    タイルカーペットに挟み込める見切り材。中空にすることで踏み込んだ時の硬さを軽減。カッターでカットできる簡単施工。安心の日本製。特許出願中
    用途挟み込んで使えるタイルカーペット用塩ビ見切り材。長さ(mm)1050厚さ(mm)8.5素材塩ビ樹脂適合厚さ(mm)【タイルカーペット】5.5~8.0
  • ビニール カラーアングル等辺 創建

    ビニール カラーアングル等辺

    創建
    299税込329
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)2.73
  • アンセン ボイド用 昭和コーポレーション

    アンセン ボイド用

    昭和コーポレーション
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)
    用途本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。
  • 【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ プルコード操作  非ウォッシャブル タチカワブラインド

    【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ プルコード操作 非ウォッシャブル

    タチカワブラインド
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気の「ライフ」。
    用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。 腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。操作方法プルコード生地の種類非ウォッシャブルサービス分類オーダー・加工
  • ワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット リーベックス

    ワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット

    リーベックス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    配線不要で取り付け簡単なワイヤレスインターホン(ドアホン)です。玄関用呼び出しボタンと屋内用受信機のセットです。ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。呼び出し音は6種類の中から選べます。手放しでも通話が可能。増設はできません。
    用途来客や宅配便の呼び出しに(お部屋間で使うことも可能)です。使用温度範囲(℃)-10~45(湿度80%以下)周波数2.4GHz帯通信距離(m)見通し最大100(使用環境により短くなる場合があります)。
  • プラバリア(止水板) 積水テクノ成型

    プラバリア(止水板)

    積水テクノ成型
    99,980税込109,978
    1セット
    11日以内出荷
    土嚢に代わる次世代型洪水防護製品 プラバリア。工場施設の浸水対策に。物流施設の浸水対策に。駐車スペースに。流れを止める 連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。基本セットと追加セットがございます。使用にはエンドパーツが含まれている基本セットが必要です。
    用途クイック設置・工具不要:連結&角度調整と抜群の止水性、連結パーツは30度間隔で差し込むことができます。角度調整:前30度、後30、60、90度。自由自在に囲む。自由自在に流れを変える 。使用パーツがスタッキング可能!。省スペースで簡単保管!:本体パネルは積み重ね保管が可能!材質プラスチック高さ(cm)【止水】50
  • プラスチックチェーン/耐候型 黄/黒 EA980AKシリーズ エスコ

    プラスチックチェーン/耐候型 黄/黒 EA980AKシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1本
    翌々日出荷
    仕様●色:黄/黒(トラ)●全長:2m●材質:ポリエチレン●線径:6mm●チェーン内寸:25×9mm
  • カメラ角度調整台(縦用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(縦用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合【取付可能玄関子機】VL-VH573L-H/VL-V572L-S/VL-V571L-S/VL-V570L-S/VL-V530L-S/VL-V522L-WS/VL-V522L-S/VL-V521L-S/VL-V566-S/VL-V574L-N/VL-V523L-N/VL-V523AL-N/VL-V572AL-S/VL-V525RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア