20,585件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ UNION(ユニオン)

    エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ

    UNION(ユニオン)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    材質/仕上ステンレス、ヘアラインシリーズNEXシリーズ
  • パンチカーペット(スタンダード)ロール巾1820mm ツジトミ

    パンチカーペット(スタンダード)ロール巾1820mm

    ツジトミ(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1巻(25m)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
    幅(mm)1820厚さ(mm)約3.8タイプロール品長さ(m)25防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
  • 大型雨どい 止まり Panasonic(パナソニック)

    大型雨どい 止まり

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    仕様左右一組ネズミサイズ(軒とい)前高130WIDE種類止り適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
  • ステンレスへの字コーナー押え ハイロジック

    ステンレスへの字コーナー押え

    ハイロジック(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    絨毯・カーペット押さえ金具
    材質ステンレス
  • パルス式ソーラーライト GSL-222 アイリスオーヤマ

    パルス式ソーラーライト GSL-222

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。 LEDを4球使用しています。 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
    材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂質量(g)303直径×高さ(mm)130×150
  • システムボードホワイト クトクマーケティング

    システムボードホワイト

    クトクマーケティング(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(2枚)ほか
    3日以内出荷
    汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
    材質(芯材)ファルカタホワイトグリーン購入法適合
  • 巾木 テクノエフアンドシー

    巾木

    テクノエフアンドシー(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 虫よけゴム イノベックス(旧:ダイオ化成)

    虫よけゴム

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(2.2m)
    当日出荷
    網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
    用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。材質塩化ビニール長さ(m)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットエース 旭ファイバーグラス

    マットエース

    旭ファイバーグラス(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(14枚)
    4日以内出荷
    壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
    用途壁・天井の断熱に仕様尺モジュール9尺材質グラスウール長さ(mm)2740幅(mm)430厚さ(mm)100質量(kg)15.9室外側フィルム色:ピンクサイズ尺モジュール9尺寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740JIS規格JIS A 9521使用箇所壁、天井熱伝導率(W/mk)0.05認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)10施工面積約5坪分RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2グリーン購入法適合
  • 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 36枚入り ホームテイスト

    遮熱ジョイントパネル 30×30cm 36枚入り

    ホームテイスト
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    遮熱効果-28℃!遮熱ジョイントパネル 30×30cm!。お庭やベランダをおしゃれに模様替えします。窓や外壁から入るお庭やベランダの照り返しを防ぐことで、室内の温度を下げます。1枚あたり365gと軽量でジョイント式ですので、簡単に設置が可能です!。耐水・耐久性に優れているので、長くご使用いただけます。タイル柄とストーン柄の2種類からお選びください!
    用途テラスやベランダのシートして。寸法(cm)30×30×1.2素材表面:塩化ビニル樹脂、ガラス繊維、ポリエステル / 裏面:ポリプロピレン
  • 暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん ユニベール

    暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん

    ユニベール
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    防炎機能付きの暖簾です。 縁起の良いフクロウや四つ葉のクローバー、可愛い猫やフラワーなどがデザインされています。 この暖簾には安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常の暖簾に比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 (防炎ラベルは本体に縫い付けられております) ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
    用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。幅(cm)85
  • ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。押しボタンタイプの増設用送信機。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。電池交換お知らせ機能付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途追加用送信機として。玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに適合各種monban CUBE II受信機タイプ押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • ステンレスソーラーライト センサー式 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    ステンレスソーラーライト センサー式 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、ABS、 アクリル質量(g)440全光束(Lm)常時15、センサー感知後最大100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ91×500(埋め込み用の杭を含まず)
  • ソフト巾木/高さ40mm/Rあり サンゲツ

    ソフト巾木/高さ40mm/Rあり

    サンゲツ
    3,598税込3,958
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)40
  • アルミTバー 創建

    アルミTバー

    創建
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    アルマイトシルバー長さ(m)3
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    9,800税込10,780
    1台
    6日以内出荷
    出幅250mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF925シリーズ質量(kg/m)2.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)250サービス分類オーダー・加工
  • カメラ付きコードレステレビドアホン ROOMMATE

    カメラ付きコードレステレビドアホン

    ROOMMATE
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    チャイムを押すと自動撮影・動画録画。モニターで来客の確認できるから安心安全に対応できるカメラ付きコードレスドアホンです。Wi-Fiを使用して接続するから、配線の必要がなく、面倒な工事なく、設置導入が簡単です。また、送信機はIPX4相当の防水仕様なので、軒下等への設置もOK。送信機とモニターで双方向通話ができます。夜間は自動で暗視モードに切替、不審者・空き巣対策・強盗対策等の防犯にもお役立ちです。
    付属品送信機、受信機、充電ケーブル、ウォールステッカー(送信機用・受信機用)、テープ(送信機用・受信機用)、ネジ、取扱説明書その他夜間撮影:赤外線LED寸法(mm)受信機(モニター):幅117×高さ93×奥行16、送信機(カメラ):幅48×高さ87×奥行20質量(g)受信機:134、送信機53電源USB Type-C DC5V/2A通信方式Wi-Fi2.4G、伝送距離~150mまで解像度【ビデオ】640×480耐水性【送信機】IPX4相当 (※受信機は防水仕様ではありません。屋内使用に限ります)バッテリー容量(mAh)【受信機】リチウムイオン400(充電しながらの使用推奨)【送信機】リチウムイオン800(1~2時間充電/待機で約3か月使用可能、使用約1ヶ月)最低被写体照度(Lux)0.8音声内蔵スピーカーとマイク画角85°ストレージ128GB/MPEG
  • 電池がいらないワイヤレスUSB受信機・発電送信機セット リーベックス

    電池がいらないワイヤレスUSB受信機・発電送信機セット

    リーベックス
    2,598税込2,858
    1セット
    欠品中
    ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電池交換も配線工事も不要。押す力で電力を生み出す自家発電式の送信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
    用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】8曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40電源送信機:発電式、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)送信機:46、受信機:34コード【IDコード】6万通り(変更不可)防塵防水性能送信機:IP44電波到達距離(m)屋外見通し最大:150、屋内見通し最大:75使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用送信周波数(MHz)315音量(dB)【受信機】46~79/m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)音量調節【受信機】8段階
  • ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット リーベックス

    ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット

    リーベックス
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。仕様ボタンを押すと送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP10AとXP400材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)XP10A:38、XP400:34表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m送受信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)音量調節【受信機】8段階
  • ツタワン D 水垢防止部材 アイモニカ

    ツタワン D 水垢防止部材

    アイモニカ
    419税込461
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
    用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、専用ビス2本材質AES樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×32×25
  • 国産 敷詰 高機能カーペット PS-700 萩原

    国産 敷詰 高機能カーペット PS-700

    萩原
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    弾力があり復元性に優れていてへたりにくいループパイルのカーペット
    用途色杢糸(より合わせた糸)と光沢のあるホワイト糸の交互織で、パステル調のやさしい色合いがお部屋を明るく落ち着いた雰囲気に。火が点きにくく、万が一火が点いても自己消火性があるため燃え広がりにくい、防炎加工が施されています。防ダニ・抗菌・はっ水と多機能で、赤ちゃんや小さなお子様がいる環境でも安心してお使いいただけます。裏に不織布をたっぷり使用し、しっかりと厚みがあり防音効果アップ!敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎厚さ(mm)9備考洗濯不可対応ホットカーペット機能防炎・防ダニ・抗菌・はっ水 / ホットカーペット・床暖房OK滑り止め効果なし組成表面:ポリプロピレン100%、裏面:不織布貼り
  • ポリカ波板 ヒートカット ブルー アイリスオーヤマ

    ポリカ波板 ヒートカット ブルー

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。 熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。 屋根材や壁材としてご利用いただけます。
    材質ポリカーボネートブルー板厚(mm)0.7
  • メッシュフェンスG型 支柱金具セットA 四国化成

    メッシュフェンスG型 支柱金具セットA

    四国化成
    729税込802
    1セット
    11日以内出荷
    種類支柱金具セットA寸法(幅W×高さH)(mm)H06・08・10用主要材質スチール
  • 【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム HGS651 リンテックコマース

    【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム HGS651

    リンテックコマース
    689税込758
    1枚
    15日以内出荷
    断熱フィルムを貼って、日光の熱を反射し、冷暖房効果アップ!夏の冷房代がグッとダウン!! 魔法瓶のような効果で夏は日光の熱を反射し、冬は室内の温度を逃さない蒸着タイプの断熱フィルムです 。 マジックミラー調だから、目隠ししつつ屋内から屋外の風景が見ることができます。 紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。 スリキズに強い表面加工がしてあるので長期間貼りっぱなしでもきれい。 強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。 安心の「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止フィルム(記号GI-1合格品)です。
    用途屋外からの目かくしや、日光の熱を反射し、室内に侵入する日射を抑止仕様マジックミラー調材質ポリエステル、アルミニウム蒸着層、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)ミラータイプ強粘着幅(cm)フィルム最大幅:90耐熱温度(℃)80赤外線・紫外線保護UPF50+フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)施工内容水貼りサービス分類オーダー・加工
  • 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原

    洗えるい草風カーペット パスラッシュ

    萩原
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    大人かわいいパステルカラー
    用途パステルカラーがかわいい、水拭きできる素材のい草風カーペット。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】水拭きOK厚さ(mm)3滑り止め効果なし組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン) 双目織、縁:麻54%、綿46% 四方縁
  • 【オーダー】ポンリューム2024-2027 ノームストーン E1077・E1078・E1079・E1080・E1081・E1082 シンコール

    【オーダー】ポンリューム2024-2027 ノームストーン E1077・E1078・E1079・E1080・E1081・E1082

    シンコール
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    用途住宅用クッションフロア厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)182機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格サービス分類オーダー・加工
  • 大型とい 超芯P型 止り エスロン

    大型とい 超芯P型 止り

    エスロン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    材質硬質塩化ビニル樹脂グレー
  • ペット対応 クッションフロア 萩原

    ペット対応 クッションフロア

    萩原(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ペットとの暮らしにおすすめ
    用途表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。約90cm幅のマットサイズで使いやすく、カットもOK。また、複数枚を並べてお部屋に敷き詰めても◎その他すべり止めシール8枚組 付属厚さ(mm)2.3対応ホットカーペット機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス洗濯方法ウォッシャブル組成【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布
  • クリアダイニングラグ 萩原

    クリアダイニングラグ

    萩原
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    インテリアを邪魔しないクリア素材
    用途インテリアの邪魔をしない、クリア素材のダイニングラグ。床面が透けて見えるため圧迫感がなく、お部屋の雰囲気はそのままに床をしっかり守ります。抗菌効果(抗菌試験で黄色ブドウ球菌や大腸菌が繁殖しにくい検査を通過)で衛生面も安心。耐水性に優れたPVC素材でお手入れしやすく、汚れの気になるキッチンやダイニングなどに。スペースに合わせて自由にカットしてもお使いいただけます。床暖房にも対応しており、約1.2mmと薄手のため床暖房のぬくもりを遮ることなく快適に過ごせます。その他洗濯機不可厚さ(mm)1.2透明機能抗菌加工 / はっ水 / カットOK滑り止め効果なし組成PVC エンボス加工
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF76シリーズ(出幅400mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF76シリーズ(出幅400mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    出幅400mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF76シリーズ質量(kg/m)6.1表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)400材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF73シリーズ(出幅350mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF73シリーズ(出幅350mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    出幅350mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF73シリーズ質量(kg/m)5.2表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)350材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
  • あかりクラシック ソーラーパスライト タカショー

    あかりクラシック ソーラーパスライト

    タカショー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)150電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×42(高さは地中杭を含む)
  • 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×250cm ホームテイスト

    洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×250cm

    ホームテイスト
    4,898税込5,388
    1枚
    5日以内出荷
    水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)寸法(cm)200×250
  • 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 140cm×200cm ホームテイスト

    洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 140cm×200cm

    ホームテイスト
    2,898税込3,188
    1枚
    5日以内出荷
    水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)寸法(cm)140×200
  • 電池不要ワイヤレスコールチャイムセット オーム電機

    電池不要ワイヤレスコールチャイムセット

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)。「特定小電力」技術基準適合品。送信機はIP44の防まつ形。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
    付属品取付けネジ×2本、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。質量(g)【AC電源式受信機】76、【押しボタン送信機】71使用温度範囲(℃)【AC電源式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40電源【AC電源式受信機】AC100V50/60Hz2W、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要)音量【AC電源式受信機】最大85dB(5段階音量調整)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【AC電源式受信機】58×98×53(電源プラグを含む)、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む)設置場所【AC電源式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【AC電源式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【AC電源式受信機】32種類
  • 窓貼りシート/省エネメッシュタイプ 明和グラビア

    窓貼りシート/省エネメッシュタイプ

    明和グラビア(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    11日以内出荷
    粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 窓フィルム 太陽の熱線をカット!遮光 目隠し硬化 メッシュシート 遮熱効果約-7℃!省エネ対策に!熱中症対策!
    用途遮熱効果約-7℃材質【塩化ビニル樹脂・保護フィルム】ポリエステルSL
  • 集成材棚板D形 TG-101 シロクマ

    集成材棚板D形 TG-101

    シロクマ
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    抗菌仕様です。
    材質ラバーウッド集成材寸法D(mm)200厚さt(mm)20
  • アウターシェード フック YKK AP

    アウターシェード フック

    YKK AP
    1,498税込1,648
    1セット
    11日以内出荷
    入数(個)2

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア