20,585件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属サイディング用Lアングル50×50(出隅C) 旭トステム外装

    金属サイディング用Lアングル50×50(出隅C)

    旭トステム外装
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    長さ(mm)3030
  • 金属サイディング用土台連結水切23 旭トステム外装

    金属サイディング用土台連結水切23

    旭トステム外装
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)3030
  • アルミ母屋材 アルインコ

    アルミ母屋材

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。材質S6063S B1アルマイト長さ(m)3.65
  • アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子A型(ホワイト)

    TOSTEM(LIXIL)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
    付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材ホワイト
  • アルミ面格子A型(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子A型(ブロンズ)

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
    付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスブロンズ
  • 軒樋 Panasonic(パナソニック)

    軒樋

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。 豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。 勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。 水勾配なしでも排水スムーズ。 吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。
    長さ(mm)3600サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
  • ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金

    ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ)

    帝金(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ60.5×t1.5 H850仕上ヘアライン
  • モザイクタイルシール Dream Sticker

    モザイクタイルシール

    Dream Sticker
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。 タイルの周りに陰影があるアンティークタイルのような雰囲気の色目です。
    用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1スノー
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
  • 窓貼りシート(省エネタイプ) 明和グラビア

    窓貼りシート(省エネタイプ)

    明和グラビア
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    目隠し硬化で気になる視線もカット!! スモーク 窓貼りシート 強い日差しを69%カット!!
    材質塩化ビニル樹脂100%、保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)ブラック
  • 親子式インターホン LEM-1用電源アダプター アイホン

    親子式インターホン LEM-1用電源アダプター

    アイホン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
  • 防犯フィルム 3M(スリーエム)

    防犯フィルム

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
    用途窓からの侵入防止に。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルムタイプシートタイプ引張強度(N/25mm)1275粘着力(N/25mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1248
  • 雪止金具 ニューフジ平葺DX 白幡商会

    雪止金具 ニューフジ平葺DX

    白幡商会(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛・高耐食鋼板・銅全長(mm)240
  • 雪止金具 ニューフジ三晃式 白幡商会

    雪止金具 ニューフジ三晃式

    白幡商会(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質亜鉛・銅幅(mm)取り付け部分のトタン:35全長(mm)300
  • 雪止金具 扇型コロニアル後付 白幡商会

    雪止金具 扇型コロニアル後付

    白幡商会(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス全長(mm)360
  • アルミジュータン押え 光

    アルミジュータン押え

    519税込571
    1本
    当日出荷
    絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます 絨毯などのエッジ保護・固定 シンプルでシャープなアルミ製のじゅうたん押えです
    材質アルミ寸法(mm)1.8×36仕上B2アルマイト
  • サビヤーズ 折板屋根用 日大工業

    サビヤーズ 折板屋根用

    日大工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷
    雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
    用途折板屋根用材質6ナイロン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10耐用年数(年)5~10
  • 米松 乾燥材 ノーブランド

    米松 乾燥材

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
    板厚(mm)45
  • メッシュフェンス G-10門扉 片開き 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10門扉 片開き

    積水樹脂(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット
    15日以内出荷
    門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
    セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
  • 1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚) エスコ

    1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA952CA-112B材質ポリカーボネイト長さ(mm)1220幅(mm)655寸法(mm)1220×655ブロンズ
  • ヨドプリント EN型 ヨドコウ

    ヨドプリント EN型

    ヨドコウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から61日以内出荷
    しなやかさが漂うソフトな質感。
    規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数6山働き幅(mm)625
  • たてとい はいとい用(プラスチック+ステンレス) Panasonic(パナソニック)

    たてとい はいとい用(プラスチック+ステンレス)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様パッチン式サイズ60分類パッチン控
  • たてとい 打込み(プラスチック+ステンレス) Panasonic(パナソニック)

    たてとい 打込み(プラスチック+ステンレス)

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様パッチン式分類パッチン控
  • シビルスケア 集水器 Panasonic(パナソニック)

    シビルスケア 集水器

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分類落し口部材
  • 軒樋カットモノ Panasonic(パナソニック)

    軒樋カットモノ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    11日以内出荷
    長さ(mm)1800ミルクホワイトサイズPC50
  • ハイ丸エルボ Panasonic(パナソニック)

    ハイ丸エルボ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)55新茶サイズ55曲り角度90°
  • 化粧くさり 飾ります Panasonic(パナソニック)

    化粧くさり 飾ります

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ60(落し口)分類たて系列部材
  • たてとい 角ます(中) Panasonic(パナソニック)

    たてとい 角ます(中)

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様たてとい直結サイズ90×75(落し口)分類たて系列部材
  • ハイ丸異径竪継手 Panasonic(パナソニック)

    ハイ丸異径竪継手

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    パールグレーサイズ60×55
  • ハイ丸異径竪継手 Panasonic(パナソニック)

    ハイ丸異径竪継手

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ミルクホワイトサイズ60×55
  • 発泡目地棒 両テーパータイプ プラテック

    発泡目地棒 両テーパータイプ

    プラテック
    13,980税込15,378
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。仕様目地棒(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • ライトブリック MYST

    ライトブリック

    MYST(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
    用途屋内用材質発泡ウレタン質量(g)約30~40寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×200×10
  • 幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)

    幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
    長さ(mm)22×23幅(mm)55
  • 幅木5型 Panasonic(パナソニック)

    幅木5型

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,503税込2,753
    1組(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
    長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中 オーティス

    雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中

    オーティス(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
    用途軒樋の固定
  • スッキリ見切13 フクビ化学

    スッキリ見切13

    フクビ化学
    529税込582
    1本ほか
    3日以内出荷
    その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
    アイボリー長さ(m)2.5
  • クロス目地 フクビ化学

    クロス目地

    フクビ化学
    1,198税込1,318
    1本ほか
    3日以内出荷
    部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。 クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。 この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。 石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
    ミルキーホワイト長さ(m)2.8
  • ホワイトスベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研)

    ホワイトスベラーズ 木製室内階段用

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(14本)
    当日出荷
    うす暗い階段でも段差がくっきりわかるホワイトスベラーズ。 視力の低下や色の識別に苦慮されているお客様のご要望により新発売。 明るいときはもちろん!うす暗くてもホワイト色で段差くっきり!
    材質すべり止め材/塩化ビニール、粘着/アクリル系粘着剤長さ(cm)67
  • ふすま下ばり用 アサヒペン

    ふすま下ばり用

    アサヒペン(3件のレビュー)
    849税込934
    1パック(12枚)
    当日出荷
    ふすま下ばり用。下地の調整や大きな破れの補修に使用します。
    用途のりをつけて貼るタイプ幅(cm)47長さ(cm)63使用の目安ふすま2枚分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 障子・ふすま補修シート アサヒペン

    障子・ふすま補修シート

    アサヒペン(1件のレビュー)
    839税込923
    1セット(3種類×10シート)
    当日出荷
    障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
    セット内容小シート、大シート、白無地RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア