20,585件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着シール付きフロア畳 82×82×1.2cm 大島屋

    吸着シール付きフロア畳 82×82×1.2cm

    大島屋
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    和スペース作りに使いやすいシンプルなフロア畳です。吸着シール付きでずれにくいです。
    トラスコ品番392-4206長さ(mm)820幅(mm)820厚さ(mm)12材質/仕上表地:い草、中材:ポリエステル、裏面:不織布質量(g)1000
  • メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR

    積水樹脂プラメタル
    419税込461
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    かん合タイプメタカラーAKA用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
    適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
  • メタカラーSK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル

    メタカラーSK かん合タイプ フラット型

    積水樹脂プラメタル
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
    材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
  • 大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP75 エスロン

    大型のきとい 自在ドレン 丸型 VU・VP75

    エスロン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレー
  • 昼夜見えにくい・遮熱・保温・高UVカットレースカーテン ミオ ユニベール

    昼夜見えにくい・遮熱・保温・高UVカットレースカーテン ミオ

    ユニベール
    2,698税込2,968
    1セット(2枚)
    当日出荷
    UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
    用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ホワイト混率(%)ポリエステル100機能UVカット、遮像、省エネ
  • 樹脂棚板(エンドキャップ付き)ダークグレー 南海プライウッド

    樹脂棚板(エンドキャップ付き)ダークグレー

    南海プライウッド
    3,898税込4,288
    1セット(2枚)ほか
    4日以内出荷
    汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。 ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。 奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。
    材質PP厚さ(mm)12ダークグレー
  • エッジテープ(グレインランバー用) 南海プライウッド

    エッジテープ(グレインランバー用)

    南海プライウッド
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「グレインランバー」と同柄で取り揃えております。
    仕様樹脂粘着テープ長さ(m)2
  • アートランバー アッシュウォールナット 南海プライウッド

    アートランバー アッシュウォールナット

    南海プライウッド
    3,198税込3,518
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー アッシュウォールナットです。 厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅6種(900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
    仕様【エッジテープ】木口1面貼りアッシュウォールナット基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
  • パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38S ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38S

    ケージーパルテック
    739税込813
    1本(1000mm)ほか
    3日以内出荷
    アルミ製無垢ノンスリップです
    用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
  • 工具 AY定規下敷きセット アーキヤマデ

    工具 AY定規下敷きセット

    アーキヤマデ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約3000
  • ポリドーナツ(プラスチック)グレー アートスペース

    ポリドーナツ(プラスチック)グレー

    アートスペース
    3,998税込4,398
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
    グレー
  • 壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙 菊池襖紙工場

    壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙

    菊池襖紙工場
    12,980税込14,278
    1ケース(2本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    古い壁紙を剥がす手間が省け、今ある壁紙の上からそのまま貼れます。壁紙の裏面に糊を塗り、保護フィルムを貼り合わせています。保護フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。糊がついているのでシワが入ったり曲がったりした場合でも糊が乾くまで貼り直しができます。
    粘着剤でんぷん系糊・水性エマルジョン高さ(cm)92材質(表面)塩化ビニル
  • ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM30 ケージーパルテック

    ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM30

    ケージーパルテック
    4,298税込4,728
    1本ほか
    3日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)L=2000厚さt(mm)1.5仕上HL
  • ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1B ケージーパルテック

    ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1B

    ケージーパルテック
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
    材質SUS304グレー穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7仕上HL定尺(mm)L=2000
  • コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー DMC1WK型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
  • 洗えるい草風カーペット 四条 萩原

    洗えるい草風カーペット 四条

    萩原
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    い草のような自然な風合いで、丈夫で長持ち、汚れても洗える素材の上敷きです。 パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。 また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。
    用途まるで本物のい草材質表面:ポリオレフィン系複合樹脂双目織厚さ(mm)3機能ホットカーペット・床暖房非対応色(柄)-滑り止め効果なし洗濯方法水洗い
  • インド綿ラグ クラック(滑り止め付き) 萩原

    インド綿ラグ クラック(滑り止め付き)

    萩原
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷
    さらっとした踏み心地とインド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のラグ。 四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ! 吸湿発乾性が良く年中使えるタッチ感もインド綿の人気の秘密です。 お客様のご要望に応えて、すべり止め付きを開発しました!
    用途ふっくらインド綿ラグ材質表面:綿100%中材:ウレタンフォーム3mm裏面:不織布(すべり止め付き)厚さ(mm)5機能ホットカーペット・床暖房対応滑り止め効果あり洗濯方法ウォッシャブル
  • 重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸 田中金属製作所(金属屋根部品)

    重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸

    田中金属製作所(金属屋根部品)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
  • 重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 妻用 田中金属製作所(金属屋根部品)

    重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 妻用

    田中金属製作所(金属屋根部品)
    539税込593
    1本
    5日以内出荷
    Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
    用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。種別剣先:5/16下穴径(Φmm)1ヶ所:7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
  • アメリカンフェンス用柱 ダイマツ

    アメリカンフェンス用柱

    ダイマツ
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。 簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。 フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!
    付属品黒キャップ材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ厚さ(mm)4.5質量(kg)約2シルバー直径(Φmm)31.8寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート)
  • アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    999税込1,099
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー
  • アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    別売の連結金具(SAFC-3232)を使ってアメリカンフェンス本体に取り付けることで、フェンスを自立させることができる専用の自立スタンド。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー
  • ケラバ水切60 ヨネキン

    ケラバ水切60

    ヨネキン
    1,198税込1,318
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820
  • タイルカーペット TG-5000 東リ

    タイルカーペット TG-5000

    東リ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(16枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
    仕様染法:後染め 一部原着形状レベルループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)21加工フッ素樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号試験番号:E2210072ゲージ46032ステッチ14全厚(mm)6
  • アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-2036 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-2036

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    5,398税込5,938
    1本(2m)
    3日以内出荷
    タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
    用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適なノンスリップです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)シルバー長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 淡路島産真砂土 淡路真砂土 ホームテイスト

    淡路島産真砂土 淡路真砂土

    ホームテイスト
    5,498税込6,048
    1袋
    3日以内出荷
    淡路真砂土(あわじまさつち)は、兵庫県淡路島で採れる山土で、適度に砂利・砂が入った粘土です。真砂土は、西日本の様々な地域で採れる花崗岩が風化して出来る土で、造園資材から土木資材まで色々な分野で使われております。淡路真砂土は、それらの中でも粘土分が多く、工場で適度に篩いがけし、粒度をそろえた真砂土です。ご利用方法としては特に荒壁や泥団子の芯材などに使えます。
    仕様産地 製造地:淡路島容量(kg)18
  • 大型のきとい 超芯V300 のきとい エスロン

    大型のきとい 超芯V300 のきとい

    エスロン
    15,980税込17,578
    1本ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途大型・非住宅用全長(mm)4000グレー
  • ドライバー わたなべ

    ドライバー

    わたなべ(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レベルポインターのご使用にあたり、専用ドライバーをお使いいただくと、レベルの調整が楽な姿勢で簡単に行えます。ノブ上面に気泡管が付いています(専用ドライバー写真Aの部分)
    用途レベルポインター専用ドライバー
  • フェンス フリーポール用柱(補強材あり) TOEX(LIXIL)

    フェンス フリーポール用柱(補強材あり)

    TOEX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ材質アルミ形材
  • 水抜栓(塩ビパイプΦ75対応) 城東テクノ

    水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)

    城東テクノ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。
    仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PPグレー
  • すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL)

    すっきり棚用 棚柱セット(端部用)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,698税込5,168
    1セット(2本)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
    用途棚板の両側端部用の柱となります。セット内容棚柱(端部用)2本、取付ネジ、上下キャップ芯材スチール
  • シンプリー MJX(間口1740mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口1740mm)

    イナバ
    65,980税込72,578
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)1740扉形式引き戸必要ブロック数(個)6
  • シンプリー MJX(間口900mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口900mm)

    イナバ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)900ブロック数4扉形式引き戸
  • アイビーストッカー BJX(間口1320mm) イナバ

    アイビーストッカー BJX(間口1320mm)

    イナバ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    11日以内出荷
    出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン 全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。 間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm) 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)
    タイプ全面棚間口(mm)1320ブロック数4扉形式観音開き
  • アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバ

    アイビーストッカー BJX(間口1100mm)

    イナバ
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン 全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。 間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm) 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)
    タイプ全面棚間口(mm)1100ブロック数4扉形式観音開き
  • 切梁サポート ホーシン(HOSHIN)

    切梁サポート

    ホーシン(HOSHIN)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
    用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
  • ジャストボンド BiC

    ジャストボンド

    BiC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
  • 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    XP10GとXP700のセットです。
    セット内容XP10GとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP44電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
  • 人工木製 目隠しフェンス YAMAZEN(山善)

    人工木製 目隠しフェンス

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
    用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115タイプ組立品耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません間隔(mm)(フェンス)23
  • PP柄上敷 矢倉(やくら) 萩原

    PP柄上敷 矢倉(やくら)

    萩原(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    PP素材は水洗いできるので夏に海水浴などの休憩所等でもたびたび見かけますが、実は寒い東北ではビニール管内の空気層の保温効果を利用してあたたかく過ごすために冬に敷き詰めて使う家庭もあるそうです。 昔ながらの和風テイスト柄で、懐かしい雰囲気が作れますよ。 見た目は、い草の上敷きのようですが、実は、素材はポリプロピレンを使用しています。 い草よりはカビが発生しにくいためダニがよりにくいのが特徴です。 また、汚れに強く水洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 小さなお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。 新調した畳や汚れた畳の上に敷き詰めたり、ラグとして使ったり、海水浴など室外でもお使いいただけます。
    材質表面:ポリプロピレン厚さ(mm)3機能洗濯:水洗い、ホットカーペット/床暖房:非対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア