20,573件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス煙突 エルボ 桜井工業

    ステンレス煙突 エルボ

    桜井工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • オート 自在スレート オーティス

    オート 自在スレート

    オーティス
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シルバー寸法L(mm)108寸法H(mm)35~105仕上亜鉛メッキ
  • バイドレーンダブル管(有孔) 東洋化工

    バイドレーンダブル管(有孔)

    東洋化工(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • ストレッチガード 旭・デュポン

    ストレッチガード

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    439税込483
    1枚ほか
    当日出荷
    シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
    用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
  • 吸音パット WAKI(和気産業)

    吸音パット

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ウレタン寸法(mm)約25×300×300アズワン品番64-5072-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーテンブラケット ハウステック

    カーテンブラケット

    ハウステック
    2,198税込2,418
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容2個セット、ビス込み寸法(mm)Φ29×33ホワイト適合シリーズMDH(A)/MQH(A)/MSH/NJH/NJHDシリーズ
  • カーペットタイル NT350 裏面のり付 サンゲツ

    カーペットタイル NT350 裏面のり付

    サンゲツ
    1,498税込1,648
    1セット(2枚組)
    3日以内出荷
    原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~
  • 間仕切りパタパタフリーカットカーテン・防炎 ファイアディフェンス ユニベール

    間仕切りパタパタフリーカットカーテン・防炎 ファイアディフェンス

    ユニベール
    2,498税込2,748
    1個(1枚)
    当日出荷
    空間を仕切ることが出来る取り付け簡単な安心・安全の防炎機能付き間仕切りカーテン。使わない時は綺麗に畳めて場所をとらないため、お部屋の出入りの邪魔になりません。プライベート空間の目隠しや、断熱・保温性機能もあるので、お部屋を間仕切ることで冷暖房効果がアップします。丈調整可能な仕様になっていて、カット位置に沿ってカットが出来るフリーカットタイプ!。伸縮ポールに通すだけなので、使う場所を選びません。カーテンレール不要!
    用途ご家庭、事務所、オフィスに材質ポリエステル100%サイズ2サイズ機能防炎、断熱27.7%、保温17.2%
  • エッジテープ(アートランバー用) 南海プライウッド

    エッジテープ(アートランバー用)

    南海プライウッド
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
    棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
    仕様樹脂粘着テープ
  • タイルカーペット ナイロン製 モノタロウ

    タイルカーペット ナイロン製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
    用途人通りの多いオフィスや通路などに。厚さ(mm)6.5サイズ(cm)50×50加工防汚加工材質(裏)PVCパイル長(mm)3.5(ループパイル)材質(パイル)ナイロン 100%防炎性能試験番号E2210080制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
  • クリップ(網戸押え用/2個入) エスコ

    クリップ(網戸押え用/2個入)

    エスコ(2件のレビュー)
    590税込649
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952AD-98
  • NEW明るく・貼りやすい障子紙 アサヒペン

    NEW明るく・貼りやすい障子紙

    アサヒペン(6件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケンタイト AOI

    ケンタイト

    AOI(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)規格ASTMD1751、NEXCO規格合格寸法(縦×横)(mm)1000×1000
  • 【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ) ノーブランド

    【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    プルコード式です。
    材質ポリエステル100%アイボリーorグレーorブルーorグリーンタイプ非防炎
  • アルミブラインド ティオリオ 立川機工

    アルミブラインド ティオリオ

    立川機工(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
    シリーズティオリオ羽根幅(mm)25
  • バリカー ピラー型(スチール製) 帝金

    バリカー ピラー型(スチール製)

    帝金(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
    材質(支柱)スチール製
  • 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善)

    人工芝 芝丈35mm ロール 芝生

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1ロール
    5日以内出荷
    簡単設置の人工芝。芝丈:35mm。ズレ防止の固定用U字ピン付き。緑色のU字ピンで固定しても目立ちにくい。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて自由自在に調節できます
    用途芝生 DIY ピン ペット 人工芝生 高密度 ドッグラン 屋上 庭 ベランダ バルコニー ガーデン材質【U字ピン】スチール材質(表面/裏面)【表面】ポリエチレン/ポリプロピレン、【裏面】SBRラテックス材質(基布)ポリプロピレン丈(mm)【芝】35
  • クラウンネット 24メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    クラウンネット 24メッシュ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。18メッシュ(一般の網戸)比約2倍のハイメッシュです。
    用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリプロピレンメッシュ24×24網目(mm)0.84
  • モザイクタイル T-コレット 角 玉川窯業

    モザイクタイル T-コレット 角

    玉川窯業(2件のレビュー)
    349税込384
    1袋(12個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
    用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。材質陶磁器
  • グレーパンチカーペット押え 光モール

    グレーパンチカーペット押え

    光モール(5件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    幅(mm)35厚さ(mm)1.2高さ(mm)6.4
  • チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用押釦

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
    用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
  • 巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス

    巾木用コーナー化粧キャップ

    ハイテクウッドプラス
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    厚さ(mm)対応巾木:7
  • 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン コットレース ユニベール

    昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン コットレース

    ユニベール(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
    用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ホワイト
  • フレイバーフラット300角 昭光物産

    フレイバーフラット300角

    昭光物産
    369税込406
    1枚
    4日以内出荷
    洋風ガーデン・お庭づくりに
    用途歩道用材質コンクリート長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)35質量(kg)6
  • たてとい丸トップUT60 たてソケット エスロン

    たてとい丸トップUT60 たてソケット

    エスロン(1件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • ディープシリーズ  物置 タカヤマ

    ディープシリーズ 物置

    タカヤマ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    吊扉で開閉がスムーズです。
    付属品棚板1枚、鍵付き高さ(mm)1500奥行(mm)820扉形式引き戸
  • 【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様

    ノーブランド
    231税込254
    1枚
    翌日出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)24規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマ

    ミニロッカー ダークグレー

    アイリスオーヤマ
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
    幅(mm)900ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
  • ポリカ波板【厚型】 アイリスオーヤマ

    ポリカ波板【厚型】

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「厚型タイプ0.9mm」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。
    仕様JIS無材質ポリカーボネート板厚(mm)0.9
  • カーポート用雨樋 角ストレートジョイナー アイモニカ

    カーポート用雨樋 角ストレートジョイナー

    アイモニカ(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途たてといをつなぐときに使用寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)適合サイズ45型
  • 止まり(PC50) Panasonic(パナソニック)

    止まり(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    839税込923
    1組
    当日出荷
    仕様左右一組サイズPC50種類止り適合サイズ(軒とい)PC50
  • エッジテープ アイリスオーヤマ

    エッジテープ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
    厚さ(mm)0.8質量(g)40主要材質PVC幅×長さ(mm)18×2020
  • 網戸張替え用カッター エスコ

    網戸張替え用カッター

    エスコ
    680税込748
    1個
    4日以内出荷
    切り口が綺麗に仕上がります。カッターは内蔵式で、安全に作業できます。
    全長(mm)180
  • アルミで断熱・遮光カーテン 腰窓 ヒラカワ

    アルミで断熱・遮光カーテン 腰窓

    ヒラカワ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。
    用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電付属品S字フック×6個材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチールサイズ(cm)83×110【S字フック】5.2×2.2×0.2
  • ダイロートン ワイド直張 DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイロートン ワイド直張

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(8枚)
    14日以内出荷
    直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材
    用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張長さ(mm)910幅(mm)455
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。材質ガラス、ポリスチレン防塵防水性能IP66充電時間(時間)直射日光で約8~10充放電回数(回)約500点灯時間(時間)フル充電で約6~8
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    種別2枚建て用網:ブラック枠の色ブロンズ
  • 雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティス

    雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受

    オーティス(10件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
    用途軒樋の固定
  • アルミ床見切り keid(ケイド)  W4×T12.5×L1820 森田アルミ工業

    アルミ床見切り keid(ケイド) W4×T12.5×L1820

    森田アルミ工業
    8,998税込9,898
    1箱(3本)
    翌々日出荷
    4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
    付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム寸法L(mm)1820寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア