20,436件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーサイズ網戸(外付け用) セイキ販売

    フリーサイズ網戸(外付け用)

    セイキ販売(16件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
    用途外付アルミサッシ用
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です
    質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず)外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)照明装置玄関子機:LEDライト(照明用)取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂周囲温度(℃)ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内)画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下
  • ダイロートン ワイド直張 DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイロートン ワイド直張

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(8枚)
    14日以内出荷
    直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材
    用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張長さ(mm)910幅(mm)455
  • アルミ穴付ジュータン押え 光モール

    アルミ穴付ジュータン押え

    光モール(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。厚さ(mm)1.8材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上穴径(Φmm)4全幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応上部穴径(Φmm)7
  • フレイバーフラット300角 昭光物産

    フレイバーフラット300角

    昭光物産
    369税込406
    1枚
    4日以内出荷
    洋風ガーデン・お庭づくりに
    用途歩道用材質コンクリート長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)35質量(kg)6
  • ディープシリーズ  物置 タカヤマ

    ディープシリーズ 物置

    タカヤマ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    吊扉で開閉がスムーズです。
    付属品棚板1枚、鍵付き高さ(mm)1500奥行(mm)820扉形式引き戸
  • 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(2m)
    3日以内出荷
    用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットでキレイに閉まる ドア用アミ戸 外開き専用 ノムラテック

    マグネットでキレイに閉まる ドア用アミ戸 外開き専用

    ノムラテック(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
    用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!適合外開きドアセット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本本体寸法(mm)約500×2200適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
  • カーポート用雨樋 角エルボ アイモニカ

    カーポート用雨樋 角エルボ

    アイモニカ(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質ASA樹脂寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)適合サイズ45型曲り角度100°
  • アルミブラインド【スポーラR】 TOSO

    アルミブラインド【スポーラR】

    TOSO
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。 コード&ロッド式のシンプルなアルミブラインド。 取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。 カーテンレール取付金具付きなので、レールにも取り付け可能です。 ※ご使用の際は取り扱い説明書をご確認ください。
    用途事務所やオフィス/店舗/商業施設などに、ご家庭にも安心してご使用いただけます、仮設の住宅や施設にもアイボリー羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金操作位置
  • 重ね式折板屋根 88タイプ用 軒先面戸 田中金属製作所(金属屋根部品)

    重ね式折板屋根 88タイプ用 軒先面戸

    田中金属製作所(金属屋根部品)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイセット3ヶ付属。
    用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
  • ホワイトスベラーズ GIKEN(川口技研)

    ホワイトスベラーズ

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。
    用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。材質塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)4.1ホワイト高さ(mm)19.1奥行(mm)約39.5
  • たてとい たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい たて継手

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    サイズPC30分類たて系列部材
  • セーフタイト AOI

    セーフタイト

    AOI(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
  • ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業

    ボイド管(貫通穴あけ用)

    未来工業(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
  • 網戸ローラーPro ハイロジック

    網戸ローラーPro

    ハイロジック(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    網戸の交換に便利な工具!
    アズワン品番64-7750-39
  • クロスの保護補修材織目(出隅) 光モール

    クロスの保護補修材織目(出隅)

    光モール(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善)

    人工芝 芝丈35mm ロール 芝生

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1ロール
    5日以内出荷
    簡単設置の人工芝。芝丈:35mm。ズレ防止の固定用U字ピン付き。緑色のU字ピンで固定しても目立ちにくい。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて自由自在に調節できます
    用途芝生 DIY ピン ペット 人工芝生 高密度 ドッグラン 屋上 庭 ベランダ バルコニー ガーデン材質【U字ピン】スチール材質(表面/裏面)【表面】ポリエチレン/ポリプロピレン、【裏面】SBRラテックス材質(基布)ポリプロピレン丈(mm)【芝】35
  • カーペットタイル NT350 裏面のり付 サンゲツ

    カーペットタイル NT350 裏面のり付

    サンゲツ
    1,498税込1,648
    1セット(2枚組)
    3日以内出荷
    原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~
  • 呼び出しボタンコールセット リーベックス

    呼び出しボタンコールセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
    用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
  • たてといライナートップY60 角々ソケット エスロン

    たてといライナートップY60 角々ソケット

    エスロン
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • たてとい丸トップUT60 エルボ 75° エスロン

    たてとい丸トップUT60 エルボ 75°

    エスロン(1件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 飛散防止フィルム 3M(スリーエム)

    飛散防止フィルム

    3M(スリーエム)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
    用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1242
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事や作業用に材質コンクリート
  • アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(2m)
    3日以内出荷
    縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
    用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ長さ(m)2
  • エッジテープ(アートランバー用) 南海プライウッド

    エッジテープ(アートランバー用)

    南海プライウッド(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。
    セット内容2m巻×1巻入長さ(mm)2000厚さ(mm)0.5
  • エッジテープ アイリスオーヤマ

    エッジテープ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
    厚さ(mm)0.8質量(g)40主要材質PVC幅×長さ(mm)18×2020
  • ネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用 タキロンシーアイシビル

    ネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用

    タキロンシーアイシビル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    落ち葉をシャットアウトし、水路を確保します。
    用途雨どいの詰まりを防ぐ雨どい用ネット。材質ポリエチレン長さ(mm)1800外径(mm)80
  • ステンレス オート排管バンド オーティス

    ステンレス オート排管バンド

    オーティス
    499税込549
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    セット内容ボルト、ナット M8×20シルバー表面仕上げSUS304素地
  • オート 自在菊水 オーティス

    オート 自在菊水

    オーティス(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シルバー寸法H(mm)35~120仕上亜鉛メッキ
  • 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]

    【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品

    ウイング[建築資材]
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
    用途構造材、下地、自作家具等長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)幅(mm)38サイズ2×4材高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) 萩原

    防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳)

    萩原(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    3日以内出荷
    防炎加工の国産敷き詰めカーペット。 日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。 公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。
    仕様洗濯:不可厚さ(mm)6混率(%)ポリプロピレン100対応ホットカーペット・床暖房機能防炎・抗菌・防臭滑り止め効果なし
  • 鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業

    鋼板製ガルバリウム波板

    大和鋼業
    10,980税込12,078
    1箱(8枚)ほか
    3日以内出荷
    ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
    用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状丸波幅(mm)650ガルバリウム素地ピッチ(mm)33山数19山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
  • 雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス

    雨樋金具 ステンレス防塵網

    オーティス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    雨どいの竪樋部分に使います。
    適合メーカー汎用
  • タイルカーペット GA-400S 東リ

    タイルカーペット GA-400S

    東リ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • キッスシーラーW AOI

    キッスシーラーW

    AOI(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
    用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。材質ブチルゴム幅(mm)30長さ(m)10NETIS番号CG-100011-A
  • ミニ物置 ダイケン

    ミニ物置

    ダイケン(7件のレビュー)
    75,900税込83,490
    1台
    5日以内出荷
    サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
    扉形式引き戸
  • イナバ オプション 棚板(前棚板) イナバ

    イナバ オプション 棚板(前棚板)

    イナバ
    1,298税込1,428
    1セット
    11日以内出荷
    イナバ物置の便利なオプション棚板です。 棚板取付用のフックは同梱されています。 取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。
    付属品棚フック(4個入り)厚さ(mm)30
  • 置き敷タイプOAフロア ステップライン

    置き敷タイプOAフロア

    ステップライン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
    用途オフィス用床材ブラック

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア