20,585件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトスベラーズ GIKEN(川口技研)

    ホワイトスベラーズ

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。
    用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。材質塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)4.1ホワイト高さ(mm)19.1奥行(mm)約39.5
  • ホームロッカー アイリスオーヤマ

    ホームロッカー

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
    トラスコ品番836-4735材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール質量(kg)約10ブラック/グレー高さ(mm)850質量(g)10045間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745扉形式観音開き
  • パンチカーペット(スタンダード)カット品巾1820mm ツジトミ

    パンチカーペット(スタンダード)カット品巾1820mm

    ツジトミ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    3日以内出荷
    耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
    幅(mm)1820厚さ(mm)約3.8タイプカット品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
  • 網戸ローラーPro ハイロジック

    網戸ローラーPro

    ハイロジック(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    網戸の交換に便利な工具!
    アズワン品番64-7750-39
  • 外装内装下地材 ラスカット ノダ

    外装内装下地材 ラスカット

    ノダ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
    用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)厚さ(mm)7.5寸法(mm)910×1820質量(kg)8.5表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
  • 不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス

    不陸調整巾木

    ハイテクウッドプラス
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)37.5
  • 【オーダー】 目隠しカーテン 遮光1級 防炎 突っ張り棒タイプ フォレストリンク

    【オーダー】 目隠しカーテン 遮光1級 防炎 突っ張り棒タイプ

    フォレストリンク
    3,190税込3,509
    1枚
    5日以内出荷
    夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、 遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。 お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。 遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。 防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
    用途窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所幅(cm)15~280長さ(cm)15~220機能防炎、遮光1級色数全34色サービス分類オーダー・加工
  • 玄関インターホン 電池式  簡単取替 配線距離150m ELPA

    玄関インターホン 電池式 簡単取替 配線距離150m

    ELPA(1件のレビュー)
    3,419税込3,761
    1個
    当日出荷
    来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
    付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
  • 防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット リーベックス

    防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    XP30AとXP700のセットです。
    セット内容XP30AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
  • 窓ガラス用結露吸水シート リンテックコマース

    窓ガラス用結露吸水シート

    リンテックコマース(4件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    窓の結露対策に!。格子柄調でお部屋が暗くなりません!。特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます。春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます
    用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。材質シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系横(cm)90
  • 人工芝押さえピン TRUSCO

    人工芝押さえピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    人工芝の固定に使用できます。ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
    用途人工芝の押さえに。トラスコ品番855-5896材質スチール長さ(mm)120(長)、80(短)幅(mm)31グリーンサイズ幅31mmX長さ(長・短)120mm・80mm質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ9 0614
  • 雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス

    雨樋金具 ステンレス防塵網

    オーティス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    雨どいの竪樋部分に使います。
    適合メーカー汎用
  • 910mm 人工芝 エスコ

    910mm 人工芝

    エスコ(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    扱いやすいカットタイプ。
    材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング幅(mm)910パイル長(mm)6
  • タイルカーペット GA-400S 東リ

    タイルカーペット GA-400S

    東リ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • 軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)

    軒とい(PC50) 3600mm

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    欠品中
    全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50種類軒とい
  • 支柱金具端末用 M0用 積水樹脂

    支柱金具端末用 M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • ミニ物置 ダイケン

    ミニ物置

    ダイケン(7件のレビュー)
    75,900税込83,490
    1台
    5日以内出荷
    サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
    扉形式引き戸
  • チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用小型押釦

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックスホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
  • ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学

    ウェザータイト(サッシ用)

    フクビ化学(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
    材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43グリーン半透明
  • フリーサイズ網戸(外付け用) セイキ販売

    フリーサイズ網戸(外付け用)

    セイキ販売(16件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
    用途外付アルミサッシ用
  • リバーシブルジョイントマット60cm9枚 アイリスオーヤマ

    リバーシブルジョイントマット60cm9枚

    アイリスオーヤマ
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。
    材質ポリエチレン入数(枚)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20厚さ(cm)2適用畳数江戸間(88×176cm):6枚/京間(95×191cm):8枚床暖房使用可
  • 波板マット アイネット

    波板マット

    アイネット
    799税込879
    1セット(6本)
    当日出荷
    波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
    用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。厚さ(mm)6~15ホワイト幅(cm)1.5長さ(cm)63
  • カーポート エルボΦ40 8RKA11* TOEX(LIXIL)

    カーポート エルボΦ40 8RKA11*

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合シリーズメジャーポートⅡ
  • 【オーダー】 4カラー 防炎 防炎ラベル 形状記憶 シンプル 無地 ドレープカーテン ユニベール

    【オーダー】 4カラー 防炎 防炎ラベル 形状記憶 シンプル 無地 ドレープカーテン

    ユニベール
    2,998税込3,298
    1枚
    9日以内出荷
    非遮光のカーテンです。太陽の光を取り入れ、カーテン周りを明るくしたい方におすすめです。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また、形状記憶加工していないカーテンよりきれいなウェーブを描くのでカーテンの印象がきれいにみえます。 また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。 色は人気カラーを揃えた4色展開です。明るい色合いが魅力的です。 アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。グリーン(GN)、グレー(GY)、イエロー(YE)、アイボリー(IV)幅(cm)100、125、150、200より選択長さ(cm)90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択機能防炎、形状記憶、洗濯可サービス分類オーダー・加工
  • タイルカーペット MJ-1000 スミノエ

    タイルカーペット MJ-1000

    スミノエ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1ケース(20枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
    材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2120045ゲージ46032全厚(mm)5.5(±0.5)
  • シールタイプカベ紙 アサヒペン

    シールタイプカベ紙

    アサヒペン
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
    用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
  • 150mm 網戸用張替え用ローラー(カッター付) エスコ

    150mm 網戸用張替え用ローラー(カッター付)

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    仕様対応ゴム:3.5~6.8mm材質本体:ABS、ローラー部:ポリアセタール全長(mm)150
  • 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(2m)
    3日以内出荷
    用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。 飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
    付属品リングフック9個S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレンアイボリー使用温度(℃)1~55アズワン品番64-5156-52
  • アルミモールZ型水切 アルインコ

    アルミモールZ型水切

    アルインコ(7件のレビュー)
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー
  • 前高130WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)

    前高130WIDE軒とい

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)4000サイズ前高130
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事や作業用に材質コンクリート
  • 支柱金具 M0用 積水樹脂

    支柱金具 M0用

    積水樹脂(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • SUSアムレット忍び返し ACE(エース)

    SUSアムレット忍び返し

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
    付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
  • 呼び出しボタンコールセット リーベックス

    呼び出しボタンコールセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
    用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
  • 置き敷タイプOAフロア ステップライン

    置き敷タイプOAフロア

    ステップライン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
    用途オフィス用床材ブラック
  • 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン

    白無地の棚板(厚み20mm 糸面)

    ウッドワン
    949税込1,044
    1枚ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。
    厚さ(mm)20ホワイト
  • ガス・CO警報器 アイホン

    ガス・CO警報器

    アイホン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
    材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂ホワイト質量(g)約145取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2電源電圧AC100V 50/60Hz機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下検知方式半導体式電源タイプ電源直結式警報音・音量70dB/m以上検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
  • 空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ) 明和グラビア

    空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)

    明和グラビア(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
    仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
  • 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)

    伸縮たて継手

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア