カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 窓まわり(14)
        • 塀・フェンスまわり(2)

建材・エクステリア :「猫網戸」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
猫マール 信和ワイヤークロス猫マール信和ワイヤークロス(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から10日以内出荷
猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。 目が細かいので防虫効果も。 線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。 開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。 ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。 通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)0.6
ペットディフェンス KLASS(クラス/旧:極東産機)ペットディフェンスKLASS(クラス/旧:極東産機)
56,980税込62,678
1巻(31m)
3日以内出荷
強靭なビニールコーティングポリエステル素材を採用し、猫ちゃん・ワンちゃんなどのひっかきでは簡単には破れません。 毎年、ペットのひっかき傷で網戸を張り替えていた方に最適なネットです。
ブラック幅(cm)911巻長さ(m)31メッシュ20×20相当
OKスライド網戸 GIKEN(川口技研)OKスライド網戸GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
フリーサイズ網戸 セイキ販売フリーサイズ網戸セイキ販売(53件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
3日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!ネットが抜けにくい特許網押さえ!!高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット #24イノベックス(旧:ダイオ化成)(101件のレビュー)
529税込582
1巻ほか
当日出荷
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネットメッシュ24×24材質ポリプロピレン
メッシュフェンス M0 積水樹脂メッシュフェンス M0積水樹脂(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
フリーサイズ網戸(外付け用) セイキ販売フリーサイズ網戸(外付け用)セイキ販売(16件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!ネットが抜けにくい特許網押さえ!!高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
超簡単網戸 M-1 GIKEN(川口技研)超簡単網戸 M-1GIKEN(川口技研)(11件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成)グローバルネット #20イノベックス(旧:ダイオ化成)(65件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。
用途網戸用張替ネットメッシュ20×20材質ポリプロピレン
防虫網 グラスファイバーネット 吉田隆防虫網 グラスファイバーネット吉田隆(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
張りやすいので、初心者にもお薦めです!
メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂メッシュフェンス G-10-R積水樹脂(20件のレビュー)
4,098税込4,508
1枚
3日以内出荷
施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
銀黒マジックネット イノベックス(旧:ダイオ化成)銀黒マジックネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
ネットは銀色の面を外側に、黒の面を室内側になるように張り替えます。こうする事で、室内からはブラックの効果で外がすっきり見えますが、室外からは光の反射を利用して室内を見えにくくする「目隠し効果」が期待できます。ただし、夜間や外が暗いとき、日中でも木陰や軒の影になるような場所など設置場所の環境によっては十分な効果を発揮しない場合があります。
用途網戸用張替ネットメッシュ20×20銀・黒材質ポリエステル
横引ロール網戸 ローリング網戸 セイキ販売横引ロール網戸 ローリング網戸セイキ販売
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
取付け簡単!お手軽操作! 風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き! ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン! ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850取付可能高さ(mm)1650~1870材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
網戸用ロック 小久保工業所網戸用ロック小久保工業所
158税込174
1個
当日出荷
網戸が開くのをかんたんロック。お子様のイタズラ防止に。ペットの飛び出し防止に。取り付けかんたん粘着式。
材質本体/ABS樹脂、粘着シール/アクリル粘着剤高さ(mm)10質量(g)9縦(mm)50横(mm)67
引き違い網戸ストッパー(ネコ脱走防止) TOSTEM(LIXIL)引き違い網戸ストッパー(ネコ脱走防止)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ペットやお子様の飛び出しを抑制できる、後付け可能な網戸ストッパーです。網戸縦框のお好きな位置に取り付けることが可能で、網戸の動きを制限することができます。また、穴をあけずに取付できるので取付後に位置の変更も可能。猫などのペットやお子様の不意な飛び出しを抑えるだけでなく、強風時に網戸が勝手に動いてしまうことも防ぎます。
ブラック種類引違い窓、出窓関連資料(0.5MB)
網戸用犬猫出入り口 イノベックス(旧:ダイオ化成)網戸用犬猫出入り口イノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
室内枠と本体を網戸に挟み、固定ねじで簡単に取付けられるペット専用の扉です。磁石の力で自然に閉まります。軽い力で開閉でき、振り幅も大きいのでペットもラクラク通り抜けできます。
用途網戸専用出入口(小型犬用)。仕様小型犬用,樹脂ネット網戸専用材質枠(2枚);ABS樹脂,ネオジウム磁石/ドア;ポリカーボネート樹脂/金具;スチール/ネジ8本;ステンレス使用工具手回しドライバ(2番)・カッターナイフ外形寸法(cm)縦35×横30×厚1.2寸法(cm)開口:縦29×横26

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

網戸網特集
おすすめ人気ランキング
建材・エクステリア