絞り込み
減速比
  • 125
  • 5(560)
  • 10(647)
  • 15(628)
  • 20(539)
  • 25(682)
  • 30(746)
  • 40(493)
  • 50(727)
  • 60(668)
  • 75(339)
  • 80(381)
  • 100(809)
  • 120(558)
  • 150(327)
  • 160(351)
  • 200(618)
  • 240(239)
  • 300(403)
  • 450(233)
  • 500(224)
ブランド
  • スリーピース(80)
  • ツカサ電工(15)
  • 住友重機械工業(7)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

FA現場のお役立ち情報
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプツカサ電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47G-VMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VMタイプツカサ電工
2,898税込3,188
1台
当日出荷から11日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)住友重機械工業(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
DCギヤードモータ TG-47E-VGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-VGタイプツカサ電工
2,798税込3,078
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)住友重機械工業
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ巻線バイポーラ
DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KWタイプスリーピース
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギヤードモータ TG-47F-VGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47F-VGタイプツカサ電工
2,798税込3,078
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプツカサ電工
4,798税込5,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW住友重機械工業
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWタイプスリーピース
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KWタイプスリーピース
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452B-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452B-KWタイプスリーピース
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KWタイプスリーピース
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KWタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギヤードモータ TG-05L-VMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05L-VMタイプツカサ電工
2,998税込3,298
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
DCギヤードモータ TG-47E-VMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-VMタイプツカサ電工
2,898税込3,188
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-01H-RUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-01H-RUタイプツカサ電工
4,798税込5,278
1台
12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付)スリーピース
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KWタイプスリーピース
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付)スリーピース
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-KW(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KW(エンコーダ付)スリーピース
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-KWR(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KWR(エンコーダ付)スリーピース
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KWRタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526NC-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NC-KWタイプスリーピース
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932B-KWRタイプスリーピース
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KWRタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038A-KWタイプスリーピース
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KWタイプスリーピース
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KWRタイプスリーピース
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KWタイプスリーピース
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-KWRタイプスリーピース
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NC-KWRタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NA-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KWRタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932B-KWタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプスリーピース
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KWRタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)