絞り込み
減速比
  • 200
  • 5(560)
  • 10(647)
  • 15(628)
  • 20(539)
  • 25(682)
  • 30(746)
  • 40(494)
  • 50(727)
  • 60(668)
  • 75(339)
  • 80(381)
  • 100(809)
  • 120(558)
  • 150(327)
  • 160(351)
  • 240(239)
  • 300(403)
  • 450(233)
  • 500(224)
ブランド
  • スリーピース(208)
  • ニッセイ(191)
  • 富士変速機(74)
  • シグマー技研(41)
  • ツカサ電工(24)
  • 三菱電機(20)
  • オリエンタルモーター(18)
  • 住友重機械工業(12)
  • 椿本チエイン(8)
  • SPG(7)
  • 日東電工(5)
  • エスコ(4)
  • 富士電機(4)
  • 日立産機システム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

FA現場のお役立ち情報
618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
7,200税込7,920
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ(三相200V)椿本チエイン(2件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から39日以内出荷
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーターコンビ用ギヤヘッド単体オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム(3件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
当日出荷から25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
GFVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターGFVシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ギヤヘッドの種類平行軸
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V日東電工
56,980税込62,678
1台
15日以内出荷から65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
ブラシレスモーター ツカサ電工ブラシレスモーターツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から43日以内出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ 富士変速機ギヤードモータ富士変速機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mmオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類平行軸
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
49,980税込54,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)三菱電機(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNCAシリーズ日東電工
53,980税込59,378
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
単相ギヤードモータ 富士変速機単相ギヤードモータ富士変速機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
三相ギヤードモータ 富士変速機三相ギヤードモータ富士変速機
119,800税込131,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
66,980税込73,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から40日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプツカサ電工
9,698税込10,668
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプツカサ電工
5,798税込6,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
フランジ取り付けギヤードモータ 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ富士変速機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機ブレーキ付ギヤードモータ富士変速機(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mmオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
三相ギヤードモータ 富士変速機三相ギヤードモータ富士変速機
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KJタイプスリーピース
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ無
DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプツカサ電工
5,798税込6,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付住友重機械工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm オリエンタルモーター中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mmオリエンタルモーター
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm オリエンタルモーター中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mmオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mmオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
インダクションモーターギヤヘッド 60W SPGインダクションモーターギヤヘッド 60WSPG
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 6W SPGインダクションモーターギヤヘッド 6WSPG(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)