絞り込み
減速比
  • 59
  • 5(560)
  • 10(647)
  • 15(628)
  • 20(539)
  • 25(682)
  • 30(746)
  • 40(494)
  • 50(727)
  • 60(668)
  • 75(339)
  • 80(381)
  • 100(809)
  • 120(558)
  • 150(327)
  • 160(351)
  • 200(618)
  • 240(239)
  • 300(403)
  • 450(233)
  • 500(224)
ブランド
  • 住友重機械工業(16)
  • 三菱電機(8)
  • スリーピース(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)住友重機械工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-1627A-TUタイプスリーピース
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)住友重機械工業
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)住友重機械工業
41,980税込46,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース(1件のレビュー)
3,580税込3,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW住友重機械工業
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)住友重機械工業(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータ
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)住友重機械工業
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業
73,980税込81,378
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
61,980税込68,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)住友重機械工業
42,980税込47,278
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ種類ギヤモータ
DCギアドモータ TP-1627B-TUタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-1627B-TUタイプスリーピース
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電圧(V)24電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース
3,580税込3,938
1個
4日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量1.5kW住友重機械工業
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータモータ容量記号2
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.1kW 住友重機械工業アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.1kW住友重機械工業
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータモータ容量記号1H
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業
87,980税込96,778
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
73,980税込81,378
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
66,980税込73,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付種類ギヤモータ
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス三菱電機
379,800税込417,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス三菱電機
329,800税込362,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス三菱電機
379,800税込417,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス三菱電機
329,800税込362,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付三菱電機
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
種類サーボモーター電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付三菱電機
269,800税込296,780
1台
91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付三菱電機
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷から121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付三菱電機
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)