絞り込み
ブランド
- 沖電線
- オリエンタルモーター(953)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(362)
- スリーピース(297)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(121)
- 三菱電機(88)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(56)
- omron(オムロン)(47)
- 日東電工[モーター](35)
- TAMIYA(タミヤ)(30)
- 椿本チエイン(27)
- 住友重機械工業(22)
- マブチモーター(22)
- 澤村電気工業(20)
- NSK(日本精工)(19)
- ブランドをもっと見る

サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)
沖電線¥3,698~税込¥4,068~1巻(5m)ほか5日以内出荷6芯+3対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングするピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1記号A66L-0001-0286(ナンバリング)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える芯数A:6芯、B:3対伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.12引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50シース外径(Φmm)8.5導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥4,798~税込¥5,278~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+1対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
工作機械NC間接続(固定配線ケーブル)
沖電線¥2,998~税込¥3,298~1巻(5m)ほか5日以内出荷ハーフピッチコネクタ接続用用途工作機械NC間接続材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M)材質(シース)耐油耐熱PVC構成【ドレン線】10/0.12AWG28芯数10対色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58UL規格難燃性、20276:適合シース外径(Φmm)6.2導体断構成(本/mm)7/0.127絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う材質(導体)錫メッキ軟銅線
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)
沖電線¥4,198~税込¥4,618~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+1対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:5芯、B:1対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.6シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.3導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥4,798~税込¥5,278~1巻(5m)ほか5日以内出荷2芯+4対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】4.8、【編組シールド】5.4記号MIX10C(0.2SQ、0.3SQ)HRV-SV(0482)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】30/0.08芯数A:2芯、B:4体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:黄、橙、B:橙、黄、緑、灰配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.25、B:1.00UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)
沖電線¥3,598~税込¥3,958~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+1対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥5,598~税込¥6,158~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+2対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:5芯、B:2体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.9シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7.1導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥6,498~税込¥7,148~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+1対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)
沖電線¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+2対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:2体、B:5芯難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥5,898~税込¥6,488~1巻(5m)ほか5日以内出荷6芯+5対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】スズめっき軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4材質(シース)難質PVC材質(絶縁体)ポリエチレン構成【ドレン線】12本/0.18mm芯数A:6芯、B:5対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白配線方式屈曲シールド【編組】スズめっき軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.29、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:38以下/B:93以下シース厚(mm)0.7シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.92、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.5、B:1.1UL規格20276:適合シース外径(Φmm)9.1導体断構成(本/mm)A:100/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)電気用軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥6,498~税込¥7,148~1巻(5m)ほか5日以内出荷6芯+3対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm芯数A:6芯、B:3対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00UL規格20276:適合シース外径(Φmm)9導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500