絞り込み
出力(kW)
- 0.002
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(315)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(54)
- 2.2(46)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- DC24(8)
減速比
- 4(2)
- 4.7(2)
- 12.1(2)
- 16(3)
- 17.6(2)
- 19(2)
- 20.6(2)
- 23(2)
- 25.5(2)
- 61.2(3)
- 100(3)
- 104(2)
- 107(2)
- 125(2)
- 129(2)
- 230(2)
- 256(2)
- 280(2)
- 304(2)
- 361(2)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- フランジ取付(8)
電源
- 直流(8)
ブランド
- ツカサ電工(8)
ツカサ電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.04(25)
0.06(25)
0.09(18)
0.1(252)
0.2(315)
0.4(301)
0.75(72)
1.5(54)
2.2(46)
3.7(26)
出力(kW)をもっと見る

DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)180RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47F-VGタイプ
ツカサ電工¥2,798~税込¥3,078~1台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47F-LGタイプ
ツカサ電工¥2,798~税込¥3,078~1台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ
ツカサ電工¥4,798税込¥5,2781台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台6日以内出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 47 F-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台7日以内出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応