絞り込み
出力(kW)
- 0.025
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(315)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(54)
- 2.2(46)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC200/220(10)
- AC380/400/400/440(3)
- AC110/115(1)
- AC100(7)
- AC200(5)
減速比
- 10(7)
- 15(8)
- 20(9)
- 25(8)
- 30(9)
- 40(9)
- 45(4)
- 50(9)
- 60(9)
- 80(8)
- 100(8)
- 120(8)
- 160(8)
- 200(8)
- 240(8)
- 300(4)
- 375(4)
- 1200(4)
- 1500(4)
- 1800(4)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- フェイスマウント形(4)
- フランジ取付(6)
- 脚取付(5)
電源
- 三相(10)
- 交流(1)
- 単相(5)
安全率
- 1.0(9)
1.0
ブランド
- ニッセイ(5)
- 富士変速機(4)
- オリエンタルモーター(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 長谷川鉄工所(1)
ニッセイ・富士変速機・オリエンタルモーター・Panasonic(パナソニック)・長谷川鉄工所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.04(25)
0.06(25)
0.09(18)
0.1(252)
0.2(315)
0.4(301)
0.75(72)
1.5(54)
2.2(46)
3.7(26)
出力(kW)をもっと見る

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900税込¥15,2901台翌日出荷から8日以内出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
ミニウォームモータ
長谷川鉄工所¥36,980~税込¥40,678~1個31日以内出荷出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。タイプモータ付