絞り込み
出力(kW)
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(315)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(55)
- 2.2(47)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- ニッセイ(366)
- スリーピース(221)
- ツカサ電工(125)
- 富士変速機(112)
- 三菱電機(95)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(32)
- 椿本チエイン(24)
- 三木プーリ(22)
- TAMIYA(タミヤ)(20)
- RS PRO(20)
- 澤村電気工業(19)
- オリエンタルモーター(9)
- 富士電機(7)
- GB[制御機器](7)
- 日東電工[モーター](6)
- 長谷川鉄工所(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MYACTUATOR(4)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
- 7.2(7)
- AC100/200(5)
- AC200/220(307)
- AC200/220/400/440(2)
- AC380/400/400/440(141)
- AC380/400/440/460(4)
- AC380/400/415(4)
- AC380/400/440(2)
- AC110/115(4)
- AC220/230/240(3)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC100(41)
- AC200(51)
- AC220(6)
- AC400(2)
- DC6(27)
- DC7.2(12)
- DC12(123)
- DC24(275)
- DC90(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
減速比
23ページ目: ギヤードモーター
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む

DCギヤードモータ TG-05K-BGタイプ
ツカサ電工¥4,798~税込¥5,278~1台5日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05J-LGタイプ
ツカサ電工¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応
プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ
住友重機械工業¥53,980~税込¥59,378~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプギヤモータ
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量3.7kW
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号5
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥149,800~税込¥164,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号3
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥87,980~税込¥96,778~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量3.7kW
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号5
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号3
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥109,800~税込¥120,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.1kW
住友重機械工業¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号1H
DC ギヤドモータ TG- 47 F-FU タイプ
ツカサ電工¥5,998~税込¥6,598~1台7日以内出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント)
三菱電機¥89,980~税込¥98,978~1台80日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー取付方式フェースマウント周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)電源三相定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)使用環境屋内周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)5極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)
三菱電機¥69,980~税込¥76,978~1台10日以内出荷から80日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形)
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形)
三菱電機1台欠品中トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー、棒状油面計ブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)35周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形)
三菱電機1台欠品中トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形)
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V
日立産機システム¥87,980~税込¥96,778~1台25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)-端子箱付き(負荷側より見て左側)
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付
住友重機械工業¥78,980~税込¥86,878~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)
住友重機械工業¥26,980~税込¥29,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ無
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付
住友重機械工業¥61,980~税込¥68,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付