絞り込み
出力(kW)
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(315)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(55)
- 2.2(47)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- ニッセイ(366)
- スリーピース(221)
- ツカサ電工(125)
- 富士変速機(112)
- 三菱電機(95)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(32)
- 椿本チエイン(24)
- 三木プーリ(22)
- TAMIYA(タミヤ)(20)
- RS PRO(20)
- 澤村電気工業(19)
- オリエンタルモーター(9)
- 富士電機(7)
- GB[制御機器](7)
- 日東電工[モーター](6)
- 長谷川鉄工所(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MYACTUATOR(4)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
- 7.2(7)
- AC100/200(5)
- AC200/220(307)
- AC200/220/400/440(2)
- AC380/400/400/440(141)
- AC380/400/440/460(4)
- AC380/400/415(4)
- AC380/400/440(2)
- AC110/115(4)
- AC220/230/240(3)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC100(41)
- AC200(51)
- AC220(6)
- AC400(2)
- DC6(27)
- DC7.2(12)
- DC12(123)
- DC24(275)
- DC90(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
減速比
25ページ目: ギヤードモーター
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む

三相SG-P1ギアモーター
シグマー技研¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から3日以内出荷平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.2/h変速機タイプギアモーター
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1.8 Nm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 41.3 W。出力スピード = 116 rpm。軸径 = 8mm。最大出力トルク = 1.8 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 44.6 (直径) x 133.9 mm。許容電流値 = 5.5 mA。長さ = 111.9mm。幅 = 44.6 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。42 mm遊星ギア式モータ - 975DシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 20 Ncm
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 164 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 20 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 80mm。幅 = 37 (Dia.)mm。シリーズ = 919D。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 19.8 W。出力スピード = 12048 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 2.85 A。長さ = 78mm。幅 = 38.5mm。奥行き = 39mm。シリーズ = 919D。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
センサレスサーボPMモータ フランジ形 ブレーキ付 キー付
三菱電機¥89,980~税込¥98,978~1個40日以内出荷仕様200Vクラスブレーキ電磁ブレーキ:付き構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状キー溝付き軸最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
センサレスサーボPMモータ フランジ形 キー付
三菱電機¥57,980~税込¥63,778~1個11日以内出荷から40日以内出荷仕様200Vクラス構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状キー溝付き軸最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
センサレスサーボPMモータ フランジ型 ブレーキ付き
三菱電機¥83,980~税込¥92,378~1個40日以内出荷仕様200Vクラスブレーキ電磁ブレーキ:付き構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
センサレスサーボPMモータ フランジ形
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個40日以内出荷仕様200Vクラス構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
ギヤードモータ GM-SW形
三菱電機¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷減速比1/30出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内・屋外(直射日光を避けること)塗装色ライトグレー(マンセルN8.0相当)出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60塗装エポキシ樹脂塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65