絞り込み
出力(kW)
- 0.006(1)
- 0.025(1)
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 0.09(1)
- 0.2(4)
電源
- 三相(9)
- 単相(7)
定格電圧(V)
- AC100/115(7)
- AC200/220/230(9)
- AC380/400/415(3)
- AC220/230(6)
- AC100(6)
- AC200(6)
減速比
- 7.5
- 3(8)
- 3.6(8)
- 5(11)
- 6(9)
- 9(11)
- 12.5(9)
- 15(11)
- 18(11)
- 25(9)
- 30(11)
- 36(11)
- 50(11)
- 60(10)
- 75(9)
- 90(10)
- 100(11)
- 120(10)
- 150(9)
- 180(11)
- 減速比をもっと見る
ブランド
- オリエンタルモーター(10)
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
「出力(kW)」から絞り込む
0.006(1)
0.025(1)
0.04(1)
0.06(1)
0.09(1)
0.2(4)

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W
オリエンタルモーター¥45,980税込¥50,5781台9日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
オリエンタルモーター¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から88日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ
オリエンタルモーター¥12,980~税込¥14,278~1台7日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥33,980~税込¥37,378~1台9日以内出荷から15日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中実ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥39,980~税込¥43,978~1台9日以内出荷から15日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥39,980~税込¥43,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸











![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)