絞り込み
減速比
  • 7.5
  • 5(48)
  • 6(33)
  • 9(35)
  • 10(45)
  • 12.5(34)
  • 15(57)
  • 18(33)
  • 20(34)
  • 25(35)
  • 30(58)
  • 36(38)
  • 50(56)
  • 60(35)
  • 75(34)
  • 90(34)
  • 100(56)
  • 120(34)
  • 150(35)
  • 180(34)
取付角寸法(mm)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 90(7)
ブランド
  • オリエンタルモーター(21)
  • SPG(9)
  • エスコ(4)
  • 住友重機械工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速比から絞り込む
5(48)
7.5
10(45)
15(57)
30(58)
36(38)
50(56)
60(35)
100(56)
150(35)
減速比をもっと見る
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(11件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    5,800税込6,380
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
    種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
  • ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーター

    ギヤヘッド フランジ取付タイプ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
    モータータイプギヤヘッド
  • ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーター

    ギヤヘッド 5GE

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    K2用GVシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    7,798税込8,578
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
    仕様RoHS指令適合品付属品取付用ねじ種別GN-Kギヤヘッド種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切り寸法L1(mm)31モータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

    直交軸ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
    シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    7,398税込8,138
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • インダクションモーターギヤヘッド 60W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 60W

    SPG
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

    直交軸ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
    シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ オリエンタルモーター

    コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ

    オリエンタルモーター
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド
  • インダクションモーターギヤヘッド 25W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 25W

    SPG
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター25W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W

    SPG(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 40W BL SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 40W BL

    SPG
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター40W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W B1 SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W B1

    SPG
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 6W

    SPG(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    21,980税込24,178
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    11,900税込13,090
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類高トルク・ボールベアリング
  • 1/ 7.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 7.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-8寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.99、60Hz:2.38(許容トルクは60Wの値です。)
  • 1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-8寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.31、60Hz:1.07
  • 1/ 7.5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 7.5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    仕様15W用エスコ品番EA968CW-8寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.79、60Hz:0.75
  • 1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-8寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.26
  • ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L

    SPG
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター40W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 25W B1 SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 25W B1

    SPG
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター25W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド