絞り込み
出力(kW)
- 0.001(1)
- 0.004(1)
- 0.006(7)
- 0.015(7)
- 0.025(7)
- 0.04(6)
- 0.06(3)
- 0.09(2)
定格電圧(V)
- AC100
- AC100/115(5)
- AC100/110(2)
- AC200/220(2)
- AC220/240(2)
- AC220/230(4)
- AC115(3)
- AC200(23)
- AC220(3)
電源
- 交流(1)
- 単相(21)
ブランド
- オリエンタルモーター(13)
- SPG(6)
- 住友重機械工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。
「出力(kW)」から絞り込む
0.001(1)
0.004(1)
0.006(7)
0.015(7)
0.025(7)
0.04(6)
0.06(3)
0.09(2)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から16日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)60
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から14日以内出荷出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8
アステロ レバーシブルモーター
住友重機械工業¥7,000~税込¥7,700~1台3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1台当日出荷から8日以内出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
レバーシブルモーター
SPG¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷出力(kW)0.09電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.65適合ギヤヘッド1200/1500、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター
SPG¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷出力(kW)0.06電源単相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1250/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター
SPG¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷出力(kW)0.04電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.28適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター
SPG¥7,498~税込¥8,248~1台5日以内出荷出力(kW)0.015電源単相取付角寸法(mm)70適合ギヤヘッド1200/1500、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター
SPG¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷出力(kW)0.006電源単相取付角寸法(mm)60適合ギヤヘッド1200/1500、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
アステロ レバーシブルモーター 端子箱付
住友重機械工業¥7,698~税込¥8,468~1台3日以内出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷から36日以内出荷出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷から14日以内出荷出力(kW)0.025種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷から36日以内出荷出力(kW)0.025種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥50,980税込¥56,0781個9日以内出荷出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥50,980税込¥56,0781個9日以内出荷から14日以内出荷出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷から14日以内出荷出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相























![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)