絞り込み
出力(kW)
- 0.03(1)
- 0.05(3)
- 0.08(1)
- 0.1(4)
- 0.2(4)
- 0.4(3)
定格電圧(V)
- AC100
- AC100/200(2)
- AC200(52)
- AC200~240(1)
- AC220(1)
- AC400(19)
- DC24(1)
- DC48(3)
- その他(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 120(1)
- 200(1)
- 333(1)
- 600(1)
- 3000(2)
電源
- 交流(6)
減速比
- 5(1)
- 9(1)
- 15(1)
- 25(1)
取付方式
- フランジ取付(3)
フランジ取付
ブランド
- omron(オムロン)(5)
- 山洋電気(1)
omron(オムロン)・山洋電気
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
「出力(kW)」から絞り込む
0.03(1)
0.05(3)
0.08(1)
0.1(4)
0.2(4)
0.4(3)

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から81日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から6日以内出荷タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ種類サーボドライバ電源交流通信方式EtherCAT通信タイプ