絞り込み
出力(kW)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.75(1)
定格電圧(V)
- AC220
- AC100/200(2)
- AC100(6)
- AC200(52)
- AC200~240(1)
- AC400(19)
- DC24(1)
- DC48(3)
- その他(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
電源
- 三相(1)
- 単相(1)
ブランド
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(1)
0.4(1)
0.75(1)

ACサーボシステム
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷3ステップで動かせるサーボモータ モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ 定格出力:100W、200W、400W、750W電圧(V)AC220電源単相/三相