絞り込み
出力(kW)
- 0.05(3)
- 0.1(4)
- 0.2(3)
- 0.4(3)
- 0.75(3)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
定格電圧(V)
- AC200(3)
回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(1)
- 2000(1)
- 3000(4)
電源
- 交流(3)
減速比
- 20
- 3(1)
- 5(17)
- 6(9)
- 9(5)
- 10(2)
- 11(19)
- 12(4)
- 15(1)
- 17(8)
- 21(11)
- 25(3)
- 29(8)
- 30(1)
- 33(11)
- 35(8)
- 43(8)
- 45(11)
- 59(8)
- その他(20)
取付方式
- フランジ取付(3)
フランジ取付
ブランド
- 三菱電機(4)
- omron(オムロン)(1)
三菱電機・omron(オムロン)
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(3)
0.1(4)
0.2(3)
0.4(3)
0.75(3)
4(1)
4.5(1)
5(1)

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付
三菱電機¥72,980~税込¥80,278~1台22日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
センサレスPMモータ MM-GKRシリーズ 減速機付
三菱電機¥89,980~税込¥98,978~1台91日以内出荷コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト 高効率モーターで省エネルギーに貢献種類センサレスPMモータ適合ユニット型式FR-E700EX回転速度(r/min)3000オイルシール無電磁ブレーキ無減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台91日以内出荷定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います種類サーボモーター
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
三菱電機¥91,980~税込¥101,178~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流