絞り込み
出力(kW)
- 0.05(4)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.75(1)
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC100(1)
- AC200(3)
- その他(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 333(1)
- 3000(3)
電源
- 交流(4)
減速比
- 9
- 3(1)
- 5(17)
- 6(9)
- 10(2)
- 11(19)
- 12(4)
- 15(1)
- 17(8)
- 20(5)
- 21(11)
- 25(3)
- 29(8)
- 30(1)
- 33(11)
- 35(8)
- 43(8)
- 45(11)
- 59(8)
- その他(20)
取付方式
- フランジ取付(4)
フランジ取付
ブランド
- 三菱電機(3)
- omron(オムロン)(2)
三菱電機・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(4)
0.1(1)
0.2(1)
0.4(1)
0.75(1)

サーボモータ用減速機 GRシリーズ
三菱電機¥54,980~税込¥60,478~1個30日以内出荷保護構造IP65構造遊星減速機潤滑方式グリース入力回転数(min-1[r.p.m])3000周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事)取付方向取付自由標高(m)海抜1000以下雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下減速段数1段原則耐震性49m/s2以下(5G)適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
三菱電機¥169,800~税込¥186,780~1台91日以内出荷定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います種類サーボモーター
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台91日以内出荷定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います種類サーボモーター