絞り込み
出力(kW)
- 0.02(1)
- 0.03(6)
- 0.05(5)
- 0.08(2)
- 0.09(2)
- 0.1(5)
- 0.2(5)
- 0.36(1)
- 0.4(3)
- 0.55(1)
- 0.75(3)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 4.5(2)
- 5.5(2)
- 7.5(2)
- 11(2)
- 15(2)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(5)
- DC48(2)
電源
- 交流(7)
- 直流(4)
取付方式
- フランジ取付(8)
ブランド
- 山洋電気
- 三菱電機(29)
- omron(オムロン)(17)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- 日本ニューティーシー(1)
「出力(kW)」から絞り込む
0.03(6)
0.05(5)
0.1(5)
0.2(5)
0.4(3)
0.75(3)
1(3)
7.5(2)
11(2)
15(2)
出力(kW)をもっと見る

サーボモータ
山洋電気¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から112日以内出荷仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
フランジサイズ20mm角 小型ACサーボモータ
山洋電気1台欠品中メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。 速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。 メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。 チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。 メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。 エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)48電源直流サイズ(mm)□20定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000
サーボモータ
山洋電気¥46,980~税込¥51,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し
















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)