絞り込み
出力(kW)
- 0.05(8)
- 0.1(11)
- 0.2(11)
- 0.4(11)
- 0.6(4)
- 0.75(7)
- 0.9(5)
- 1(6)
- 1.5(6)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(4)
- 4.5(3)
- 5(4)
- 6(2)
- 7.5(3)
- 11(2)
- 15(2)
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC100(5)
- AC200(6)
- AC400(4)
- その他(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 120(1)
- 200(1)
- 300(6)
- 333(1)
- 600(1)
- 1000(5)
- 1500(2)
- 2000(5)
- 3000(7)
電源
- 交流(14)
減速比
- 5(2)
- 9(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 25(2)
- 33(1)
- 45(1)
取付方式
- その他(2)
- フランジ取付(9)
その他・フランジ取付
ブランド
- omron(オムロン)
- 三菱電機(29)
- 山洋電気(26)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- 日本ニューティーシー(1)
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(8)
0.1(11)
0.2(11)
0.4(11)
0.75(7)
0.9(5)
1(6)
1.5(6)
2(6)
3(6)

ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から81日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S
omron(オムロン)¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ種類サーボドライバ電源交流通信方式EtherCAT通信タイプ