678件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上口デシケーター用蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)

    上口デシケーター用蓋のみ 硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様コック付き、蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
  • 減圧容器 FVG-500 透明19/38 TGK(東京硝子器械)

    減圧容器 FVG-500 透明19/38

    TGK(東京硝子器械)
    74,700税込82,170
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番0000-43-01-26種別三角フラスコ500mL用型式FVG-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)透明共通19/38
  • ピラニ真空計 ケース付+測定子 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計 ケース付+測定子

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1式
    翌々日出荷
    気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×100外寸法(mm)150×134×201奥行(mm)130高さ(mm)100付属品電源ケーブル/3m (コントロール一体)、クイックマニュアル/1 部仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201質量(kg)1.4測定範囲0.4~2700Pa使用温度範囲10~40電源電圧AC100~240V/10VAケーブル長(m)5精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16測定範囲(Pa)0.4~2700記録計出力DC0~10mV非線形出力測定子NW16アズワン品番2-081-04真空ゲージあり
  • フロストドライデシケータJB(UVC&制電) アズワン

    フロストドライデシケータJB(UVC&制電)

    アズワン
    349,000税込383,900
    1個
    当日出荷
    定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
  • フロストドライデシケータBG(UVC&制電) アズワン

    フロストドライデシケータBG(UVC&制電)

    アズワン
    248,000税込272,800
    1個
    当日出荷
    定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
  • 乾燥剤ニッソードライ ニッソーファイン

    乾燥剤ニッソードライ

    ニッソーファイン
    5,798税込6,378
    1ケース(5個)
    翌々日出荷
    最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
    種別M―200FR 5個入アズワン品番1-3122-02
  • ステンレス真空デシケーター アズワン

    ステンレス真空デシケーター

    アズワン
    572,000税込629,200
    1個
    当日出荷
    本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
  • デシケーターBG アズワン

    デシケーターBG

    アズワン
    117,000税込128,700
    1個
    当日出荷
    約400nm以下の波長をカットするレモンクリア色を採用していますので、庫内の確認も容易です。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
  • 防塵防湿キャリー アズワン

    防塵防湿キャリー

    アズワン
    20,100税込22,110
    1個
    翌々日出荷
    Oリングと止め具で密封しますので機密性に優れています。乾燥剤を入れてデシケーターとして使用できます。キャリアハンドルをたたむことで、スタッキングが可能です。上蓋が180℃開きますので、作業がしやすいです。
  • 真空計 アズワン

    真空計

    アズワン
    147,000税込161,700
    1個
    17日以内出荷
    ピラニーゲージやインバーテッドマグネトロンゲージを接続できます。
  • フロストドライデシケーター アズワン

    フロストドライデシケーター

    アズワン
    408,000税込448,800
    1台
    当日出荷
    冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
    内寸法(mm)1160×515×1515外寸法(mm)1200×550(646※背面の除湿ユニットを含む)×1652湿度設定範囲(%RH)5~50(1%単位)消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)種別1200×550×1652mm材質前面/ガラス質量(kg)102材質(本体)スチール(塗装仕上)電源(V)AC100 50/60Hzキャスターストッパー×2個付材質(キャスター)ハードゴム棚板数(枚)3電源コード(m)約2.5キャスター径(Φmm)50温度センサーバンドキャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー材質(棚板)鋼板運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41電源コード2Pプラグ付コードアズワン品番2-7431-33除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時到達湿度(%RH)約20(12h後・庫内無負荷・25℃・60%RH時)棚板調整ピッチ(mm)60湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    96,900税込106,590
    1台
    当日出荷
    扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
    種別VO型アズワン品番2-717-01
  • 真空デシケーター 新光化成

    真空デシケーター

    新光化成
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    床面積が広い扁平型のデシケーターです。
    除湿方式真空バルブ2個(バルブ径8Φ)真空ゲージあり
  • 真空デシケーター 新光化成

    真空デシケーター

    新光化成
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
    付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)400×355×590
  • 真空デシケーター 新光化成

    真空デシケーター

    新光化成
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
    付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)355×225×450
  • ステンレスデシケーター 伸榮産業

    ステンレスデシケーター

    伸榮産業
    84,980税込93,478
    1個
    30日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
    付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1材質ステンレスSUS430質量(kg)10容量(L)40内寸法(mm)310×320×420外寸法(mm)364×338×465
  • 縦型デシケーター 新光化成

    縦型デシケーター

    新光化成
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
  • デシケーター 新光化成

    デシケーター

    新光化成
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
    内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計質量(kg)7扉形式留金ロック式
  • 乾燥剤 アズワン

    乾燥剤

    アズワン
    19,404税込21,344
    1缶(800個)ほか
    13日以内出荷
    錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。 物理的な吸着のため、潮解性はありません。
    材質アロフェン(シリカアルミナ系天然粘土)、【包材】混抄紙
  • シリカゲル アズワン

    シリカゲル

    アズワン
    28,000税込30,800
    1個
    8日以内出荷
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    143,000税込157,300
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
    材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴムバルブ径(Φmm)9許容真空度(Pa)約133
  • SUSデシケーター アズワン

    SUSデシケーター

    アズワン
    334,000税込367,400
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
    電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
    湿度設定範囲(%RH)20~50棚板耐荷重(kg)約20/枚材質扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板材質(本体)ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)電源コード(m)約2(3Pプラグ)棚板間隔(mm)40材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • デシケーター(耐荷重型) アズワン

    デシケーター(耐荷重型)

    アズワン
    465,000税込511,500
    1個
    当日出荷
    大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
    付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
  • 静電仕様デシケーター アズワン

    静電仕様デシケーター

    アズワン
    559,000税込614,900
    1個
    21日以内出荷
    ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
    付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミタイプ静電仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×517×1765本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス静電気帯電防止性能ありアズワン品番1-6129-12棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
  • ヘビーデシケーターオートドライ アズワン

    ヘビーデシケーターオートドライ

    アズワン
    640,000税込704,000
    1個
    当日出荷
    ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
    内寸法(mm)(突起部を除く)1072×460×1470外寸法(mm)(突起部を除く)1152×520(600※土台部を含む)×1765平均消費電力(W)5棚板耐荷重(kg)約35/枚付属品スライドレール棚×8枚(標準×6枚・ショート×2枚)・デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)約75材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシアズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70スライド幅(mm)300湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)50
  • PETデシケーター アズワン

    PETデシケーター

    アズワン
    166,000税込182,600
    1個
    当日出荷
    仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
  • IDデシケーター アズワン

    IDデシケーター

    アズワン
    698,000税込767,800
    1個
    当日出荷
    内寸法(mm)494×460×720×4室※突起部を除く外寸法(mm)1152×520×1765※突起部を除く付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個仕様オートドライタイプ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)キャスター前面ストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50
  • 免震デシケーター アズワン

    免震デシケーター

    アズワン
    353,000税込388,300
    1個
    当日出荷
    足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。 扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。 防振機能を備えたデシケーター
    付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミタイプ免震仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×518×1586本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    内寸法(mm)280×275×350外寸法(mm)347×349×420棚板耐荷重(kg)約2.0/枚材質ABS樹脂質量(kg)2.7(棚板含む)間口(mm)270×375棚段数4棚板間隔(mm)73棚板寸法(mm)275×270総耐荷重(kg)約8.0
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    44,900税込49,390
    1個
    当日出荷
    内寸法(mm)280×275×350外寸法(mm)347×349×420消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計材質ABS樹脂質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)棚板数(枚)2棚板間隔(mm)73、棚受け4段除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出湿度制御範囲(%RH)25※庫内無負荷時・使用環境による
  • デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
  • 無酸素・乾燥保存セット アズワン

    無酸素・乾燥保存セット

    アズワン
    18,100税込19,910
    1セット
    翌々日出荷
    酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
    用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
  • オートドライデシケーターFN(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーターFN(遮光タイプ)

    アズワン
    245,000税込269,500
    1個
    当日出荷
    デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    内寸法(mm)494×460×1470外寸法(mm)574×522×1774消費電力(W)30付属品棚板×4枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)仕様扉パッキン/マグネット式材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)質量(kg)29材質(本体)PMMA(アクリル)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65最大消費電力(W)30保証期間3年材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)5棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)除湿素子有効膜面積(mm)約49除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • 流量計 アズワン

    流量計

    アズワン(1件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1個
    当日出荷
    ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
    仕様10L/minアズワン品番1-5216-01
  • オートドライデシケーター(UT-Lab) アズワン

    オートドライデシケーター(UT-Lab)

    アズワン
    114,000税込125,400
    1個
    当日出荷
  • スタンダードデシケーター(Ut-Lab) 予備棚板 アズワン

    スタンダードデシケーター(Ut-Lab) 予備棚板

    アズワン
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス製寸法(mm)268×256×10アズワン品番1-4169-11
  • デシケーター(引き出しタイプUT-Lab) アズワン

    デシケーター(引き出しタイプUT-Lab)

    アズワン
    78,200税込86,020
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)270×568×419
  • 静電仕様デシケーター BG アズワン

    静電仕様デシケーター BG

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    21日以内出荷から60日以内出荷
    ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
  • デシケーター用 床固定具(スチール用) アズワン

    デシケーター用 床固定具(スチール用)

    アズワン
    1,198税込1,318
    1袋(4個)
    当日出荷
  • 真空用レギュレーター アズワン

    真空用レギュレーター

    アズワン
    62,800税込69,080
    1個
    当日出荷
    真空実験の際の真空度を調節することができます。
    寸法(mm)210×130×145付属品取付けブラケット仕様※取り付けブラケット付き質量(g)600最大流量(L/min)150外径(Φmm)8アズワン品番1-3172-11圧力調整範囲(kPa)約-100~-1.3ニップル外径Φ8mm(ホース)
保存/デシケーター