絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アズワン(224)
- 日本理化学器械(NRK)(82)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- 新光化成(35)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- 三商(23)
- 東洋リビング(22)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(15)
- フロン工業(11)
- ニッソーファイン(10)
- 山仁薬品(10)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- コスモスビード(9)
- 富士ゲル産業(9)
- BRAND(8)
- JEIO TECH(8)
- TRUSCO(7)
- ケニス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様●色:白●呼称径:240●中板径:210●内径:240●全高:325●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-240色白材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-86除湿方式シリカゲル
ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷仕様●色:白●呼称径:120●中板径:110●内径:35●全高:164●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-120色白材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-94
デシパック シリコン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●※寸法mm:290●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:647-290Sアズワン品番65-8683-25
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様●※寸法mm:340●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-340Nアズワン品番65-8683-76
デシパック シリコン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様●※寸法mm:210●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ150,Φ180●コード番号:647-210Sアズワン品番65-8683-21
デシパック シリコン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●※寸法mm:260●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ210●コード番号:647-260Sアズワン品番65-8683-55
横口デシケーター用コック 3511シリーズ
コスモスビード¥19,980税込¥21,9781個19日以内出荷※コックはすべてTS15/35です。仕様●適応デシケーター:120~150mm用●摺合:TS19/38アズワン品番65-6866-64
横口デシケーターコック(ゴム栓用) 3531シリーズ
コスモスビード¥7,298税込¥8,0281個16日以内出荷仕様●管外径:Φ8mm●適応デシケーター:Φ120~210mm●コック:TS15/35アズワン品番65-6866-69
デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無
BRAND¥129,800税込¥142,7801個93日以内出荷ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。仕様●本体+玉蓋:呼径/250mm、外径/320mm、全高/357mmアズワン品番65-5704-66
横口デシケーターコック(ゴム栓用) 3531シリーズ
コスモスビード¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷仕様●管外径:Φ9mm●適応デシケーター:Φ150~240mm●コック:TS15/35アズワン品番65-6866-70
上口デシケーターコック(ゴム栓用) 3530シリーズ
コスモスビード¥8,098税込¥8,9081個8日以内出荷仕様●管外径:Φ8mm●適応デシケーター:Φ120~210mm●コック:TS15/35アズワン品番65-6866-67
B型シリカゲル(箱入)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1箱(120個)ほか8日以内出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)区分B型RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
透明標準設計デシケーター
Thermo Scientific Nalgene¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷USPClassVI。94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)。内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合。フタと本体の両方にコックをもつ。コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合。オートクレーブ不可仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包高さ(mm)329材質(本体)ポリカーボネート内高(mm)195アズワン品番65-5642-28
デシケータープレート
Thermo Scientific Nalgene¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷オートクレーブ可。磁器製に比べ耐熱性があり、非付着性ガラスが金属に焼き付け。4分割されたプレートの各部分に番号がプリントされており、位置の確認が可能。製品番号5309-0250、5310-0250と5311-0250に適合仕様●材質:(本体)セラミック-金属合金●直径(mm):230●入数:1個×1包材質(本体)セラミックアズワン品番65-5642-29
デシケーター 149mm ストップコップなし
Thermo Scientific Nalgene¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷USPClassVI。オートクレーブ可。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。アルミニウム製プレート付き仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-27
デシケーター用玉蓋のみ 硝子製
BRAND¥42,980税込¥47,2781個11日以内出荷ホウケイ酸ガラス(3.3)仕様●呼径:150mm●外径:215mm●全高:93mmアズワン品番65-5704-70
上口デシケーター コック付 硝子製
BRAND¥86,980~税込¥95,678~1個93日以内出荷ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無
BRAND¥63,980~税込¥70,378~1個93日以内出荷ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
デシケーターキャビネット 5317シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥93,980~税込¥103,378~1個63日以内出荷無水吸湿性の生体化合物や化学化合物、電子アセンブリなどの保管用。ネオプレン製のドアガスケットは、密封を保証。ドアはステンレス製のラッチ二つ(大きなサイズでは三つ)と全面ヒンジで固定。取り外し可能な片口トレイが固体乾燥剤を保持。棚は取り外し可能で調整可能、かつ空気の流れを最大化する通気口付き
デシケーター 246mm
Thermo Scientific Nalgene¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷USP Class VI。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
キャスター 小型S-DC ドライキャビ EHシリーズ EH-80/110/150用
トーリ・ハン¥5,598税込¥6,1581セット(4個)3日以内出荷1セット 4個です。4個の内、2個はストッパー付きです
キャスター 中型-RF ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用
トーリ・ハン¥9,398税込¥10,3381セット(4個)3日以内出荷1セット 4個です。4個の内、2個はストッパー付きです。DXタイプ、PZタイプ、AHU2タイプに取り付け可能です
真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付
アズワン¥28,900税込¥31,7901個9日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-57校正証明書一般校正(中国語)
真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付
アズワン¥28,900税込¥31,7901個9日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-56校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付
アズワン¥76,400~税込¥84,040~1台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付
アズワン¥76,400~税込¥84,040~1台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付
アズワン¥73,900~税込¥81,290~1台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。校正証明書一般校正
アクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付
アズワン¥71,000~税込¥78,100~1個9日以内出荷天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(中国語)
アクリル小型真空容器 英語版校正証明書付
アズワン¥71,000~税込¥78,100~1個9日以内出荷天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(英語)