絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アズワン(224)
- 日本理化学器械(NRK)(82)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- 新光化成(35)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- 三商(23)
- 東洋リビング(22)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(15)
- フロン工業(11)
- ニッソーファイン(10)
- 山仁薬品(10)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- コスモスビード(9)
- 富士ゲル産業(9)
- BRAND(8)
- JEIO TECH(8)
- TRUSCO(7)
- ケニス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デシケーター(遮光タイプ)
アズワン¥28,800~税込¥31,680~1個当日出荷扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。棚板耐荷重(kg)約2/枚付属品シリカゲル皿×1枚材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)ゴム足/天然ゴム取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)総耐荷重(kg)約10
パソリナデシケーター(非帯電タイプ) 予備棚板
パソリナ¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚アズワン品番2-7917-11棚板寸法(mm)306×332×10t
スタンダードステンレス小型デシケーター
アズワン¥46,300~税込¥50,930~1個当日出荷材質窓枠:ABS樹脂、観察窓:ガラス材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(棚板)ステンレス(SUS304)ゴム足付使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PETデシケーター BG
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1個当日出荷リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。材質(本体)PET内寸法(mm)560×483×986
流量計付レギュレータ
アズワン¥102,000税込¥112,2001個当日出荷ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190アズワン品番1-3167-01
PETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ)
アズワン¥162,000~税込¥178,200~1台当日出荷棚板耐荷重(kg)10/枚材質本体/枠:PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ材質(本体)ポリエチレンテレフタレート(PET)タイプジャンボタイプキャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付)材質(棚板)強化プラスチック棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
真空実験台ユニットタイプ
アズワン¥365,000税込¥401,5001台31日以内出荷付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個材質外装:アルミ複合板型式真空ポンプ:ダイアフラム型寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板電源単相100V 50/60Hz全高(mm)460キャスター有り排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)材質(棚板)スチール焼付塗装仕上コンセント仕様3Pプラグ×2個材質(天板)ステンレス(SUS304)電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)到達真空圧力5.3kPa外寸法(mm)300×222×570アズワン品番1-6088-01棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133
ステンレス真空デシケーター
アズワン¥234,000~税込¥257,400~1台当日出荷許容真空度(kPa)0.1~101棚板耐荷重(kg)10付属品棚板:2枚仕様本製品を屋外で使用することはできません材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板外径(Φmm)バルブ口径:13塗装スチール焼付材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉材質(パッキン)シリコンゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。除湿方式真空バルブ2個(口径:外径Φ13mm)真空ゲージあり
ワゴンデシケーター
アズワン¥244,000税込¥268,4001台当日出荷付属品シリカゲル皿:2枚寸法(mm)1152×517×1127(取手含む)質量(kg)40材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)ウレタン製天板寸法(mm)1152×490棚板間隔(mm)50キャスター径(Φmm)100(ストッパー2ヵ所付)材質(天板)木製合板材質(枠)アルミサッシアズワン品番1-9103-01
PETデシケーター
アズワン¥88,900~税込¥97,790~1台当日出荷PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。棚板耐荷重(kg)10/枚付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャスター)ナイロン棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460キャスタータイプストッパー2ヵ所付
スタンダードデシケーター両面タイプ
アズワン¥170,000~税込¥187,000~1台当日出荷仕様扉パッキン:マグネット式材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×490×1486荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×546×1770棚板寸法(mm)490×460
デシケーターDCD-SSP2用 オプション
アズワン¥4,790税込¥5,2691セット(4個)当日出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40アズワン品番1-3160-03
UVオートドライデシケーター
アズワン¥84,600~税込¥93,060~1台当日出荷から翌々日出荷固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
デシケーターIW.HW用予備棚板
アズワン¥1,190税込¥1,3091枚翌々日出荷デシケーター(IWH、IW)用予備棚板適合本体パソリナデシケーター(IWH、IW)棚板耐荷重(kg)2kgアズワン品番1-018-02棚板寸法(mm)306×332×10
パソリナデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥21,900~税込¥24,090~1台当日出荷ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。内寸法(mm)340×344.5×387内寸幅(mm)340内寸高さ(mm)387外形寸法(mm)350×350×400外寸法・幅(mm)350外寸法・奥行(mm)350外寸法・高さ(mm)400棚板耐荷重(kg)2付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10扉形式ワンタッチ総耐荷重(kg)5
ねじ口デシケーター
TGK(東京硝子器械)¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。仕様プラスチックキャップ・中板付き
ラボドライストッカー用 乾燥剤
アズワン¥279税込¥3071個3日以内出荷乾燥剤は電子レンジで加熱再生ができます。吸湿時はピンク色に変化しますので、容易に状況が判別できます。寸法(mm)80×68容量(g)20アズワン品番2-720-11
Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製
TGK(東京硝子器械)¥98,980税込¥108,8781台17日以内出荷減圧・真空・ガス置換ができます。仕様●シリカゲル皿:1枚●扉:上開き●減圧許容範囲:133Pa●真空計:(-0.1MPa)1個質量(kg)13材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)1本体外形寸法(mm)W410×D320×H185真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×260×120
Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製
TGK(東京硝子器械)¥249,800税込¥274,7801台17日以内出荷減圧・真空・ガス置換ができます。仕様●シリカゲル皿:1枚●減圧許容範囲:133Pa●真空計(個):(-0.1MPa)1質量(kg)22材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)2本体外形寸法(mm)W400×D355×H590真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×280×410
Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付
TGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,2781台17日以内出荷棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。棚板は自在25mmピッチの自在で、1室最大18段まで増設可能です。仕様●シリカゲル皿:1枚●棚板仕様:自在25mmピッチ、1室最大18段まで増設可能材質透明アクリル摘要留金タイプ、湿度計付き本体質量(kg)7棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)5/枚本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足含む)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×320×465
Fineシックハウス用デシケーター FH-40L
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781台17日以内出荷日本農林規格(JAS規格)での「木質建材からのホルムアルデヒド放散量試験方法」の規格に採用されたアクリルデシケーターです。社会問題になっている、室内環境汚染(シックハウス)対策に有効な商品として開発しました。付属品棚板:1枚、シリカゲル皿:1枚仕様シリカゲル皿:1枚、(財)日本合板検査会仕様品材質透明アクリル摘要留金タイプ本体質量(kg)5棚板数(枚)1
デシケーター
新光化成¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷スタンダードタイプのデシケーターです。シリカゲル(乾燥剤)を入れて部品などの酸化を防止します。窒素([[N2]])ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品)などが保管できます。(酸化防止・防錆効果)。オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。1段あたり3kgの積載が可能です。付属品棚板3枚、シリカゲル皿1枚トラスコ品番459-9853材質透明アクリル色クリーム/透明高さ(mm)540奥行(mm)300間口(mm)345外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】300×345×540棚板数(枚)3均等積載量(kg/段)3