カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(68)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(69)
- 3~4未満(41)
- 4~5未満(2)
- 5~6未満(55)
- 6~7未満(2)
- 7~8未満(2)
- 10~20未満(100)
- 20~30未満(81)
- 30~40未満(14)
- 50~60未満(70)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(19)
- 200~300未満(2)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(9)
- 3000~4000未満(2)
ブランド
- モノタロウ(8)
- 三商(198)
- SIBATA(柴田科学)(94)
- ケニス(67)
- アズワン(59)
- ハミルトン(49)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(43)
- ナリカ(39)
- WATSON(37)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(34)
- 岩下エンジニアリング(34)
- 岩下(31)
- NICHIRYO(ニチリョー)(29)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- サンプラテック(26)
- Thermo Fisher Scientific(24)
- 武蔵エンジニアリング(24)
- 宮原計量器(23)
- コーニング(19)
- レイニン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PTFEニードル
武蔵エンジニアリング¥9,798~税込¥10,778~1個(50個組)ほか当日出荷材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
ピペットポンプ(握りタイプ)
SP scienceware¥12,980税込¥14,2781本当日出荷軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
ピペットチップ フィンガーディスペンサ用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1パック(5個)当日出荷から5日以内出荷フィンガーディスペンサーの先端に取り付けて分注をおこなうための専用チップです。各容量に合わせて選択するスペアパーツです。材質PP(ポリプロピレン)
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から3日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781個(1個)当日出荷から翌日出荷ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1組(144本)ほか当日出荷から翌日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
STDニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
MN-20G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
カルシウム管セット 自動ビュレット用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。仕様カルシウム管 2個、T字管1個
コンビチップアドバンス(バイオピュア)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥39,980税込¥43,9781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
中間メスピペット
アズワン¥535~税込¥589~1本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
epTIPS ラック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,398~税込¥10,338~1箱当日出荷から翌々日出荷滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
ディスペット
NICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
F駒込ピペット(PE頭付)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
安全ピペッター
アラム¥1,898税込¥2,0881個(1個)当日出荷空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付)バルブ排気・吸入・排出最大容量(mL)50
ピペットチップ (バルクパック) BS-Tシリーズ
Biosharp¥1,898税込¥2,0881個ほか4日以内出荷から5日以内出荷・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマン(ギルソン)P、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)
ピペット(スポイト・100本入)
ソリア¥2,198税込¥2,4181個当日出荷気軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。 ちょっとしたソースを入れてお洒落に味付けを楽しめます。材質ポリエチレン色クリア容量(mL)3.3直径×長さL(Φmm×mm)12×77耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10TKG品番9-1702-0501
カラーシリコン乳豆
神田ゴム化学¥699~税込¥769~1組(5個)ほか翌日出荷色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
リザーバー
ケニス¥979~税込¥1,077~1組(5個)ほか当日出荷から翌日出荷マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。寸法(mm)137×60×33容量(mL)60底形状V底






















![ポリスポイド マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985324-220209-02.jpg)