絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,271件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アラムピペッター ブルー(アダプター付) アラム

    アラムピペッター ブルー(アダプター付)

    アラム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50
  • ピペットガイ交換フィルタ アズワン

    ピペットガイ交換フィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,249~税込¥3,574~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • 電動ハンドピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ハンドピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)10
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)2.5
  • チップ SIBATA(柴田科学)

    チップ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性
  • チップカートリッジ(96本入り)10個 A&D(エー・アンド・デイ)

    チップカートリッジ(96本入り)10個

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Easypet3 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Easypet3

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    当日出荷
    Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
    付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
  • シリンジセット ヤヨイ化学

    シリンジセット

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット
    当日出荷
    壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
    付属品ストレートノズル2本付材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン全長(mm)約131容量(mL)32タイプ中口滅菌なし胴径(Φmm)約23筒先ルアーロック先端外径(Φmm)約1.25
  • メスピペット サンプラテック

    メスピペット

    サンプラテック
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
    材質ポリプロピレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    ¥535~税込¥589~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • シリコンスポイト 海老原ゴム

    シリコンスポイト

    海老原ゴム
    ¥889~税込¥978~
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質シリコン
  • スポイト サンプラテック

    スポイト

    サンプラテック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(100本)
    翌日出荷
    オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛(mL)0.1滅菌未滅菌入数100本
  • 駒込用乳豆(スポイト用乳豆) アラム

    駒込用乳豆(スポイト用乳豆)

    アラム
    ¥34~税込¥37~
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    お買得のケニスエコパック(10個組)がおすすめです。
    材質赤ゴム
  • ダイヤモンドチップ EasyPack GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ EasyPack

    GILSON(ギルソン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(1000本)
    翌日出荷
    保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量100~1000μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―入数200本×5袋
  • スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ Biosharp

    スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ

    Biosharp
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    ・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマンP(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)入数(本)96
  • ポリスポイト レオナ

    ポリスポイト

    レオナ
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(100本)
    9日以内出荷
    様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。(4320-2907は未滅菌)
    トラスコ品番153-3542材質ポリエチレン(LDPE)全長(mm)300容量(mL)23箱入数20本/袋×5袋(100本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペット 尾崎亀商店

    ピペット

    尾崎亀商店
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水業界では特にFRP硬化剤(パーメック)などの繊細な薬品を混入する場合に使われています。
  • ピッペ1型 TGK(東京硝子器械)

    ピッペ1型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ピペット用スポイトです。
    トラスコ品番321-4842全長(mm)100材質/仕上天然ゴム質量(g)46
  • マイクロピペット ケニス

    マイクロピペット

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
    オートクレーブの可否下部のみ可
  • パスツールピペット コーニング

    パスツールピペット

    コーニング(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1組(200本)
    当日出荷
    培養液の吸引や分注の際に便利です。
  • スポイトゴム 三商

    スポイトゴム

    三商(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質天然ゴム
  • PEスポイト 三商

    PEスポイト

    三商
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質PE全長(mm)138容量(mL)2
  • ポリスポイト レオナ

    ポリスポイト

    レオナ
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    様々な形状、容量からお選びください。
    材質LDPE全長(mm)70容量(mL)1.5
  • 0.45μm疎水性フィルター 三商

    0.45μm疎水性フィルター

    三商(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(5本)
    当日出荷
    穴径0.45μm
  • 駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット(ポリプロピレン製)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥849~税込¥934~
    1パック(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • ラボチップ(Labtip) Thermo Fisher Scientific

    ラボチップ(Labtip)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組(1000本)
    当日出荷
    ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可
  • 2方コック付注射筒(実験用) ナリカ

    2方コック付注射筒(実験用)

    ナリカ
    ¥900~税込¥990~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビオラモサクラチップ(ラックパック) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(ラックパック)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1ケース(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • 電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペッター

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
    材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
  • 電動ピペッター(ピペット・エイド) DRUMMOND(ドラモンド)

    電動ピペッター(ピペット・エイド)

    DRUMMOND(ドラモンド)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
    付属品充電器、スタンド、TCフィルタ×4寸法(mm)140電源AC110V・充電式適合ピペット(mL)25までオートクレーブの可否不可
  • カラーシリコン乳豆 ケニス

    カラーシリコン乳豆

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1組(4個)
    当日出荷
    色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
    色赤・青・黄・緑 4色各1個
  • ゴムスポイト ケニス

    ゴムスポイト

    ケニス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • MN-16G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-16G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • MN-19G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-19G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • MN-18G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-18G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • スポイト 4pcs ミネシマ

    スポイト 4pcs

    ミネシマ
    ¥199税込¥219
    1セット(4個)
    当日出荷
    容量(mL)3、3.5、3.5、3.5
  • ツインスポイト ジャバラ シンエイ[店舗什器・備品]

    ツインスポイト ジャバラ

    シンエイ[店舗什器・備品](2件のレビュー)
    ¥52税込¥57
    1パック(2本)
    当日出荷
    材質PP全長(mm)90色角型/半透明、ジャンバラタイプ/青・ピンク容量(mL)3外径×穴径(Φmm)3.5×1.3目盛あり
  • コントローラ交換フィルタ DLAB

    コントローラ交換フィルタ

    DLAB
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    仕様フィルター(μm):孔径/3、疎水性アズワン品番2-3827-11
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト