カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(68)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(69)
- 3~4未満(40)
- 4~5未満(2)
- 5~6未満(55)
- 6~7未満(2)
- 7~8未満(2)
- 10~20未満(99)
- 20~30未満(82)
- 30~40未満(14)
- 50~60未満(70)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(19)
- 200~300未満(2)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(8)
- 3000~4000未満(2)
ブランド
- モノタロウ(8)
- 三商(198)
- SIBATA(柴田科学)(94)
- ケニス(67)
- アズワン(60)
- ハミルトン(49)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(42)
- ナリカ(39)
- WATSON(37)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(34)
- 岩下エンジニアリング(34)
- 岩下(31)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- NICHIRYO(ニチリョー)(28)
- Thermo Fisher Scientific(24)
- サンプラテック(24)
- 武蔵エンジニアリング(24)
- 宮原計量器(23)
- コーニング(19)
- レイニン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポリスポイト(採血用)
アズワン(2件のレビュー)¥980税込¥1,0781箱(100本)当日出荷用途採血用仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)アズワン品番1-4653-01
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1組(480本)ほか当日出荷から3日以内出荷チップがセットされたトレーセットです。![ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33448493-160711-02.jpg)
ディスポピペット(ガラス)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1ケース(50本)ほか当日出荷材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ピペット用スポイト(安全ピペッター)
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。材質ゴム容量(mL)50規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)5~8
シリコーン乳首
コクゴ¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱・耐寒性(-50~250℃)に優れ、有機溶剤・酸・アルカリにも強いので広範囲の薬液使用時にお使いいただけます。材質シリコーンゴム
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き
DESCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(720本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
ピペットチップ (バルクパック) BS-Tシリーズ
Biosharp¥1,898~税込¥2,088~1個(50本)ほか5日以内出荷・高品質のポリプロピレン素材で作られています。・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free。・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)色クリア
バレルスイッチ
岩下¥6,498税込¥7,1481個当日出荷プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
チップ マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥7,998~税込¥8,798~1袋(200本)当日出荷・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性用途マクロピペット用
10mLチップ(目盛り付き 袋入り)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381袋当日出荷PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入りトラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
メモリ付きマクロチップ
WATSON(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(250本)当日出荷5mL用ロングチップ仕様ギルソン/ソコレックス用容量(μL)5000アズワン品番62-0888-07
アイビス ピペットチップ
アイビス(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1ケース(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)材質PP(ポリプロピレン)







![ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33448493-160711-02.jpg)