絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,271件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットチップ TARSONS

    ピペットチップ

    TARSONS(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1ケース(500本)ほか
    当日出荷
    液切れの良いハイグレードチップです。
    仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し材質PP主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • ピッペ ノーブランド

    ピッペ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    下部内径(Φmm)4~10
  • ピペットチップ SSI

    ピペットチップ

    SSI
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1袋(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル容量(mL)1~10
  • EMマイスターリングキャップス DURAN

    EMマイスターリングキャップス

    DURAN
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
    材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • デスペット マルエム[理化学・容器]

    デスペット

    マルエム[理化学・容器]
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    玉部を押すだけで、一定量を吸い上げます。
    材質PE(ポリエチレン)目盛あり滅菌なし
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • バレルスタンドSS04Ver.3 岩下

    バレルスタンドSS04Ver.3

    岩下(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです。5、10、30、50mLバレルに対応しています。バレル・アダプタアッセンブリは別売です。
    トラスコ品番194-8203質量(g)280適合バレル5mL、10mL、30mL、50mL
  • ポリスポイト レオナ

    ポリスポイト

    レオナ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(20本×10袋)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。
    材質LDPE
  • マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]

    マルエム 駒込ピペット

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • S型バレル 岩下

    S型バレル

    岩下
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(50本)
    当日出荷
    ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
    用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
  • 目盛なしスポイト ケニス

    目盛なしスポイト

    ケニス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1組(10本)
    当日出荷
    赤乳豆付の目盛のないスポイトです。
    付属品赤乳豆材質ほうけい酸ガラス
  • マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

    ケニス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
  • シリンジ用キャップ10個入 HENKE

    シリンジ用キャップ10個入

    HENKE
    ¥699税込¥769
    1セット(10個)
    当日出荷
    シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
    用途接着剤や塗料などの一時保管仕様ルアーチップ、ルアーロック共用です。トラスコ品番365-9992材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)17質量(g)2外径(mm)8適合シリンジHENKE製オールプラスチックシリンジ
  • チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリング

    チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

    武蔵エンジニアリング
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
    用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。材質PTFE長さ(m)10
  • クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    クリアシリンジ 目盛付

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1パック(50本)
    当日出荷
    独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
    用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)滅菌なし常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
  • シリコンピペッター アズワン

    シリコンピペッター

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥2,673~税込¥2,940~
    1個
    当日出荷
    ★耐熱性に優れています。
    材質シリコンゴム先端穴径(mm)Φ5
  • ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用 GILSON(ギルソン)

    ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用

    GILSON(ギルソン)
    ¥5,489税込¥6,038
    1袋(100個)
    当日出荷
    P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
    容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
  • パスツールピペット3型 サンプラテック

    パスツールピペット3型

    サンプラテック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1組(500本)ほか
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
    材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
  • 灯油スポイト 德信洋行(DUKSHIN)

    灯油スポイト

    德信洋行(DUKSHIN)
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    石油ストーブ・石油ファンヒーターのメンテナンスに便利です。底まで達するロングノズルで簡単に灯油だまりをお手入れ!灯油で手を汚しません。
    材質PE色クリア長さ(cm)26.5本体質量(g)約13.5
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    ◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • クランプ 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    クランプ 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    自動ビュレット用のスペアパーツです。ビニールパッキン付きです。
    付属品ビニールパッキン
  • 安全ピペッター 三商

    安全ピペッター

    三商
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 駒込ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラボチップ 三商

    ラボチップ

    三商
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
  • SGEマイクロシリンジ トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    SGEマイクロシリンジ

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    耐久・耐溶媒・耐熱性に優れたマイクロシリンジです。 5型(F/R)と10型(F/R)のバレルにはプランジャーの曲がりを保護する金属スリーブが付いています。 針先は液体をスムーズに吐出させるための標準的なタイプです。
  • メモリ付きチップ WATSON

    メモリ付きチップ

    WATSON
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(1000本)
    当日出荷
    適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)色クリア容量(μL)1000アズワン品番62-3842-39
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)5
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥594~税込¥653~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • PTFE活栓付きビュレット アズワン

    PTFE活栓付きビュレット

    アズワン
    ¥10,979~税込¥12,077~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様JIS R3505クラスA対応品材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
  • マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)

    GILSON(ギルソン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
    仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(480本)ほか
    翌々日出荷
    ボックスと補充用トレーのセットです。
  • ガスタイトシリンジ交換用プランジャー(テフロンチップ付) ハミルトン

    ガスタイトシリンジ交換用プランジャー(テフロンチップ付)

    ハミルトン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガスタイトシリンジ用の交換用プランジャーです。
  • 電動ピペッター ケニス

    電動ピペッター

    ケニス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
    付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)仕様UV照射可質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(1000本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否可
  • スポイト(角型) サンプラテック

    スポイト(角型)

    サンプラテック
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(500本)
    当日出荷
    オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。 製品の目盛り精度を向上しました。
    材質ポリエチレン全長(mm)96容量(mL)2目盛(mL)0.1
  • オートサンプラ用シリンジ ヤマト科学

    オートサンプラ用シリンジ

    ヤマト科学
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    当日出荷
    仕様テーパーニードル ニードル固定型長さ(mm)42容量(μL)10針ゲージ23-26sチップタイプHP
  • 電動ピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
    付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト