カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(191)
- 1~2未満(135)
- 2~3未満(114)
- 3~4未満(71)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(112)
- 6~7未満(6)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(184)
- 20~30未満(154)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(135)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(12)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(5)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(615)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(373)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(261)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(167)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- GILSON(ギルソン)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Nichipet EXⅢ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980~税込¥53,878~1セット9日以内出荷ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。設定方式容量設定:可変式
M’sITチップ10μL MS-T-10-3RS 滅菌 96本×10
ムロオカ産業¥30,980税込¥34,0781箱25日以内出荷高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3RS品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌済み単位包装:96本×10ラック入数960本
M’sITチップ10μL MS-T-10-3R 96本×10
ムロオカ産業¥24,980税込¥27,4781箱11日以内出荷高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3R品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌なし単位包装:96本×10ラック入数960本
M’sITチップ10μL MS-T-10-3 1000本
ムロオカ産業¥9,098税込¥10,0081袋11日以内出荷高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌なし単位包装:1000本×1袋入数1000本
フィルター付チップ
メディカルディスポ¥14,980~税込¥16,478~1箱(96本×10ラック)4日以内出荷DNase/RNaseフリーの環境条件を満たすクリーンルームにて製造されております。各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合します。電子線減菌済みです。材質PP色クリアー
ピペット用チップ
メディカルディスポ¥9,198~税込¥10,118~1箱(96本×10ラック)4日以内出荷各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合する国産のピペット用チップです。オートクレープ可能です。(121℃ 15分)ラック入りタイプです。材質PP
ピペット用チップ
メディカルディスポ¥2,298~税込¥2,528~1袋(1000本)4日以内出荷各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合する国産のピペット用チップです。オートクレープ可能です。(121℃ 15分)材質PP
トランスファーピペット(スポイト)
メディカルディスポ¥3,500~税込¥3,850~1箱(500本)ほか8日以内出荷ポリエチレン製の目盛付きスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。材質PE
トランスファーピペット(スポイト)
メディカルディスポ¥8,598税込¥9,4581箱(100本×10袋)8日以内出荷ポリエチレン製のスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。材質PE容量(mL)2
ディスポピペティ 個包装 3301021シリーズ
アテクト¥12,980~税込¥14,278~1箱(300本)ほか3日以内出荷正確な液量の採取が可能。γ線滅菌済で雑菌汚染リスクが低減。全種類個包装で衛生的材質ポリスチレン滅菌ガンマ線滅菌
ディスポスポイト 3mL 滅菌済 1箱 1000本入
アテクト¥25,980税込¥28,5781箱(1000本)3日以内出荷検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。仕様※EOG滅菌済材質ポリエチレン長さ(cm)16.2cmアズワン品番68-9386-69
ディスポスポイト 1箱 3301021シリーズ
アテクト¥19,980~税込¥21,978~1箱(1000本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。1mL、2mL、3mLをラインナップ。PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。滅菌方法酸化エチレンガス滅菌(EOG滅菌)
針捨てBOX ナビス はりぽっとん NR-4・N4用ホルダー 天板固定タイプ
ナビス(アズワン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷針回収ボックス設置用天板固定タイプのホルダーです(NR-4・N4用)。採血台やカートの天板への取り付けが可能です。フタ押さえが付いているため、針捨てボックスを安定して設置することができます。仕様※NR-4・N4用ホルダー(天板固定タイプ)材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ押さえ/ステンレス(SUS301)、ネジ/SWCH、樹脂キャップ/PE(ポリエチレン)厚さ(mm)対応天板サイズ(ホルダー):約0.8~23.5寸法(mm)256×196×63.5アズワン品番7-1268-13
標本容器 1箱 100個入
ナビス(アズワン)¥6,198税込¥6,8181箱(100個)当日出荷スクリューキャップで密閉性に優れています。豊富なサイズ展開で用途に合わせて選べます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)容量(mL)120色(フタ)白アズワン品番8-2259-14口内径×胴径×全高(mm)Φ52×Φ51×80.0
SPL セロロジカルピペット
SPL Life Sciences¥18,980~税込¥20,878~1ケース(8袋×25本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷2方向の目盛り(昇順と降順)付き。容量別にカラーコードで色分けされていて識別に便利材質(本体)ポリスチレン
滅菌チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10ラック×96本)11日以内出荷から22日以内出荷LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。材質ポリプロピレン色クリアオートクレーブの可否チップ/ラック可能
チップクリア 5段タワー 滅菌済 1箱 96本×50プレート入 LTシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50箱×96本)15日以内出荷LABTAS+タワーパックに使用されるピペットチップは、原料、金型、品質管理まで、他の全てのチップと同じ管理体制で生産されています。チップラック、フィルターチップで使用済みとなった空ラックをリユースしてプラスチックゴミの排出低減に貢献します。リユース可能なら空ラックは、各項目のリユース対応ラックの品番でご確認ください。材質ポリプロピレン色クリア滅菌電子線滅菌オートクレーブの可否ラック可能、フィルターチップ不可
ショートチップ 5段タワー 滅菌済 10ul 1箱 96本×50プレート入
LABTAS+(ラボタス)¥19,980税込¥21,9781箱(50箱×96本)15日以内出荷LABTAS+タワーパックに使用されるピペットチップは、原料、金型、品質管理まで、他の全てのチップと同じ管理体制で生産されています。チップラック、フィルターチップで使用済みとなった空ラックをリユースしてプラスチックゴミの排出低減に貢献します。リユース可能なら空ラックは、各項目のリユース対応ラックの品番でご確認ください。仕様※LABTAS+チップラック・フィルターチップの使用済みラックをリユースしてご使用ください。その他ヌクレアーゼ:DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレン色クリア滅菌電子線滅菌アズワン品番68-6592-99オートクレーブの可否ラック可能、フィルターチップ不可適合ラックリユース対応:LT-10SCRN、 LT-10SCRS、 LT-FT10SS
BSディスポピペット
bitstrong(ビットストロング)¥7,998~税込¥8,798~1箱(300本)ほか7日以内出荷使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
電動ディスペンサー TofuttyPro
ICOMES¥97,980税込¥107,7781台24日以内出荷専用アプリで吐出パターン作成する事により、Tofutty本体のボタン操作による吐出量の設定が不要となります。吐出動作ログを記録し、PDF形式で保管されます。低粘度から高粘度な液剤に対応しており、高粘度では半田ペーストやグリース塗布に使用可能です。バッテリー駆動で吐出量はモータ制御により、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型・軽量なので省スペース化につながります。メーカーコア技術のΦ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により温度変化、粘性、残量による吐出量変化がなく高い精度を実現します。液剤の微量塗布に最適です。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等の塗布用途にご使用いただけます。事前に吐出パターンを作成しておくことで、Tofutty本体での吐出量設定が不要となり、効率的な作業が進められます。トラスコ品番713-0438セット内容単4形ニッケル水素電池1本、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)22高さ(mm)38
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥5,498税込¥6,0481箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥8,498税込¥9,3481箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(中間目盛) 10ML(10ホン)
SIBATA(柴田科学)¥8,498税込¥9,3481箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-5A(5ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥6,598税込¥7,2581箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-3A(3ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥6,598税込¥7,2581箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
スマートラック UT型 960入
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷SmartRackにより効率性が向上。チップセットの手間を省略。廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック。UT、SG用ラックは兼用でき、より経済的用途マイクロピペット(デジフィットマスター・ライトフィットピペット・AUPシリーズ)チップのチップセット材質ポリプロピレン型式UT型分注範囲(μL)0.1~10入数960オートクレーブの可否可
ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ
アテクト¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)ほか5日以内出荷検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。材質ポリエチレン
チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10ラック×96本)8日以内出荷から13日以内出荷LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレン色クリアオートクレーブの可否チップ/ラック可能
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200-Sシリーズ
ミナトコンセプト¥71,980税込¥79,1781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
二液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Wシリーズ
ミナトコンセプト¥23,980税込¥26,3781式9日以内出荷から10日以内出荷手動式の2液用ディスペンスホルダです。2液同時に押し出します。2液性タイプの液剤用で、先端に装着したスタティックミキサー内で混合されます。容量(mL)50(2筒分)
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200-Cシリーズ
ミナトコンセプト¥71,980税込¥79,1781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
一液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Sシリーズ
ミナトコンセプト¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷から9日以内出荷手動式の1液用ディスペンスホルダです。電源、エア源を使用しない手動式ガンタイプのディスペンサです。トリガー調節で塗布量を調整します。その他【装着シリンジ】30mL、50mL
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200S-Sシリーズ
ミナトコンセプト¥83,980税込¥92,3781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200S-Cシリーズ
ミナトコンセプト¥83,980税込¥92,3781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100-Cシリーズ
ミナトコンセプト¥56,980税込¥62,6781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ