絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,539件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス PCR clean

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(25本×4袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
    用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
  • ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(96本×10ラック)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    再現性を最大限にするための極めて均一な表面。 サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。 ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。 再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。 極めて高い耐薬品性。 PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。 PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。 コーティングなし。
    用途細胞培養(培地) ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション) 核酸の分離と精製 ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験) タンパク質の分離と精製
  • Pipet Helper Eppendorf(エッペンドルフ)

    Pipet Helper

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    軽量で楽に操作できます 分解が容易で部品が少なく、完全にオートクレーブ可能であるため、メンテナンスとクリーニングが容易です バランスが良く、使いやすい形状で快適に作業できます 吸引バルブにより、100 mL 以下の容量のピペッティングを一度に行うことができます シングルレバーで、小さな力で作業できます 高性能のバルブユニットで液体を自由に操作できます スムーズに分注でき、液跳ねを抑えてブローアウトできます 排出中にさらに力を加える必要がないため、非常に高い再現性が得られます 疎水性のメンブランフィルター付き(3 μm) 特殊なシリコンピペットアダプターにより、ピペットをしっかり取り付けられます
    用途クロマトグラフィー用のバッファーの調製 発酵用の液体の調製 石油化学でのサンプルの移動 水分析でのサンプルの生成 分析の準備アズワン品番63-8461-88容量範囲(mL)0.1~100アプリケーションクロマトグラフィー用のバッファーの調製、発酵用の液体の調製、石油化学でのサンプルの移動、水分析でのサンプルの生成、分析の準備
  • Multipette E3 充電スタンド付 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Multipette E3 充電スタンド付

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    4日以内出荷
    仕様仕様:E3・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個セット内容充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-02
  • Multipette E3 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Multipette E3

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌々日出荷
    仕様仕様:E3、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個セット内容充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-01
  • カートリッジ 武蔵エンジニアリング

    カートリッジ

    武蔵エンジニアリング
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
  • ピペットチップ ラブコン

    ピペットチップ

    ラブコン
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(576個)
    当日出荷
    仕様適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー・マイクロペットプラス材質PP(ポリプロピレン)タイプラック付きロングチップ(滅菌済)容量(μL)100~1250アズワン品番6-8672-12
  • コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ロングチップ NIP(ニッピ)

    ロングチップ

    NIP(ニッピ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    6日以内出荷
    材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)容量(μL)200~300チップ全長(mm)155
  • ピペットチップ Thermo Fisher Scientific

    ピペットチップ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷
    仕様品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • 小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    小容量ガスタイトシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%
  • マイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    マイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    翌々日出荷
  • ディスポテーパーチップ ベテル[科学研究・開発用品]

    ディスポテーパーチップ

    ベテル[科学研究・開発用品]
    ¥9,990税込¥10,989
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ、ディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
  • ビオラモピペッティングリザーバー VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペッティングリザーバー

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥8,490税込¥9,339
    1個
    当日出荷
  • Oリング DLAB

    Oリング

    DLAB
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
  • PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)

    PTFEチップ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質テフロン(四フッ化エチレン)タイプGAN用PTFEチップ
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)10
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    容量(μL)10
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    容量(μL)1
  • チップ スマートラック SIBATA(柴田科学)

    チップ スマートラック

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(960本)
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ・Smart Rackにより効率性が向上 ・チップセットの手間を省略 ・廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック
    材質ポリプロピレンオートクレーブの可否可
  • 分注器 フィックス・ア・レット SIBATA(柴田科学)

    分注器 フィックス・ア・レット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
    仕様シリコン栓付
  • 試薬びん取付けアダプターセット SIBATA(柴田科学)

    試薬びん取付けアダプターセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,999税込¥10,999
    1セット
    5日以内出荷
    リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。
    セット内容アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用
  • 先管チューブセット SIBATA(柴田科学)

    先管チューブセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(2セット)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    先端ノズルに付ける先管チューブのスペアパーツです。 サイズ本体に標準付属しています。 分注する受容器などが吐出口先端から届かない場合に、ノズル先端に接続して使用すると便利です。
  • ストッパー・ポインターフランジ SIBATA(柴田科学)

    ストッパー・ポインターフランジ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    シリンダーの目盛に対して、分注容量を設定する部分のスペアパーツです。
    用途リビューレット、フィックス・ア・レット用
  • 自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8ピペットの種類メスピペット
  • 充電用ハンガー A&D(エー・アンド・デイ)

    充電用ハンガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電ハンガー。PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2779RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレンドチップ アズワン

    フレンドチップ

    アズワン
    ¥6,490税込¥7,139
    1パック(960本)
    翌々日出荷
    先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 材質:PP(ポリプロピレン) DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
    容量(μL)100~1000
  • プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り 岩下

    プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り

    岩下
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    11日以内出荷
    安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2366材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】茶色質量(g)6内径(Φmm)1.37外径(Φmm)1.82針長(mm)13
  • STDニードルMN-21G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-21G-13 120本入り

    岩下
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
  • PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り 岩下

    PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り

    岩下
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
  • ep TIPS デュアルフィルターチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep TIPS デュアルフィルターチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装
    TGK品番107-12-25-00色ライトグレー容量(mL)1~10アズワン品番1-1790-10
  • 三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き 三商

    三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き

    三商
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-2
  • 牛乳用先端メスピペット アズワン

    牛乳用先端メスピペット

    アズワン
    ¥891税込¥980
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)330容量(mL)2.2目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク無し)アズワン品番1-8572-01体積許容誤差(mL)±0.05ピペットの種類メスピペット
  • パスツールピペッター アズワン

    パスツールピペッター

    アズワン
    ¥23,265税込¥25,592
    1本
    当日出荷
    容量(mL)1.5(1目盛0.1)アズワン品番1-5583-01ピペットの種類パスツールピペット
  • ラボランスポイト アズワン

    ラボランスポイト

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥11,900税込¥13,090
    1袋(55個)
    当日出荷
    材質ラテックス製色赤
  • 自動ビュレット ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1式
    5日以内出荷から17日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様ガラスねじ止めコック付き材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
  • パスツールピペット綿栓なし ヒルシュマン

    パスツールピペット綿栓なし

    ヒルシュマン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1ケース(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    綿栓:なし
    材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ISO 7712上部外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット
  • ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルピペット(滅菌)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1ケース(100本×2箱)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • 培養ピペット マルエム[理化学・容器]

    培養ピペット

    マルエム[理化学・容器]
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト