カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(191)
- 1~2未満(135)
- 2~3未満(114)
- 3~4未満(71)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(112)
- 6~7未満(6)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(184)
- 20~30未満(154)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(135)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(12)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(5)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(615)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(373)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(261)
- TGK(東京硝子器械)(240)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(167)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- GILSON(ギルソン)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ)
アイビス¥16,980税込¥18,6781セット(96本×10箱)翌々日出荷オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。材質(チップ)PP材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)
ブルーチップ
Thermo Fisher Scientific¥8,198税込¥9,0181箱(100本×8ラック)当日出荷DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
マイクロシリンジポンプエコノミー
アズワン¥156,000~税込¥171,600~1個当日出荷流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階適合シリンジ10μL~10mL
8チャンネルマイクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。ピペットの種類マイクロピペット
ピペットトップ
VITLAB¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7アズワン品番1-6235-01適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
オートビュレット(シリコン栓付き)
アズワン¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から12日以内出荷材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント
IWAKI(AGCテクノグラス)¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
チップ 101~1000μL青 #116
TGK(東京硝子器械)1個(1000バルク包)欠品中仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-29型式116色青容量(μL)101~1000適合略号EE、F
チップ 101~1000μL青 #111
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個(1000バルク包)当日出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-27型式111色青容量(μL)101~1000適合略号E、G、S、F
チップ 1~200μL 白色 #110N
TGK(東京硝子器械)¥2,798税込¥3,0781個(1000バルク包)8日以内出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-23型式110N色白容量(μL)1~200適合略号E、G、S、F
チップ 0.5~10μL 白色 #114
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981個(1000バルク包)8日以内出荷仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-24型式114色白容量(μL)0.5~10適合略号E
ディスポーザブルチップ
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1ケース(1000個)ほか当日出荷から10日以内出荷Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。材質PP(ポリプロピレン)
FineディスポチップFT-UT
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981セット(1000本)4日以内出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。TGK品番000-12-26-21型式FT-UT色白容量(μL)0.1~10主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
FineディスポチップFT-SG
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681セット(1000本)4日以内出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。TGK品番000-12-26-24トラスコ品番297-0325型式FT-SG色白容量(μL)2~200主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
分注器ガラスデジフィット
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入
TGK(東京硝子器械)¥2,499税込¥2,7491組4日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。TGK品番800-11-93-31摘要4本入容量(μL)吸引チューブピペットの種類マイクロピペット
ロック基分注用針 先端90度カット
アズワン¥429~税込¥472~1個当日出荷針基はルアーロック基になっているので着脱が便利です。針先は90度カットになっております。サンプル採取実験での分注・送液細部へのピンポイント接着に。材質針/SUS304、ロック基/真鍮(ニッケルメッキ)適合シリンジルアーロックシリンジ
Premium Tip 96本×10ラック 00-BMT2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10ラック×96本)翌々日出荷から6日以内出荷ニチリョーのマイクロピペットに適したチップ。他社製マイクロピペットにも使用可能。透明度の高いポリカーボネート製ラック。DNase/RNase/Pyrogenフリー。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能、UV殺菌可能。材質ポリプロピレン
Nichipet NPX3-5000,10000用 ノズルフィルター 10個入
NICHIRYO(ニチリョー)¥2,998税込¥3,2981個(10個)6日以内出荷Nichipet EXⅢ(5000/10000μLモデル)用のノズルフィルタ。汚れたら交換してください。オートクレーブ滅菌の前にははずしてください。滅菌や殺菌はできません。アズワン品番60-3869-66
プレミアムチップ 100-1000 1000本
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781箱63日以内出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。 但し、必要以上にオートクレーブ滅菌をかけると、変形などの 現象が起こることがありますのでご注意ください。UV照射耐性に優れています。色クリア分注範囲100~1000μL主な適合ピペットNAR-1000 NPP-1000 NLT-1000 NPX2-1000 NPX3-1000 NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-500、1000 NPV2-L入数1000本
ピペットマン P100 10μL~100μL
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
プロテクトフィルター 10mL 50個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥6,798税込¥7,4781個(50個)翌々日出荷Filter 10ml (50 pcs.)アズワン品番65-5710-75
エジェクタ止めネジセット
NICHIRYO(ニチリョー)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷止めネジ、バネ、ワッシャ仕様対応機種:NPX2-2/10/20/100/200/1000/NPF2/NPV2共通セット内容止めネジ、バネ、ワッシャアズワン品番64-9718-81
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-100/NPF2-100セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9718-90
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-95