カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(191)
- 1~2未満(135)
- 2~3未満(114)
- 3~4未満(71)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(112)
- 6~7未満(6)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(184)
- 20~30未満(154)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(135)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(12)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(5)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(615)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(373)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(261)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(167)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- GILSON(ギルソン)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ビオラモディスポピペットα
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,898~税込¥9,788~1箱(500袋×1本)翌々日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±2(最大容量時)
微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入
アズワン¥6,200税込¥6,8201袋(100セット×6本)翌々日出荷コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。材質PE全長(mm)40容量(mL)0.2アズワン品番4-6337-01
パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ
DWK Life Sciences¥21,199~税込¥23,319~1ケース(4箱×250本)翌々日出荷少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)容量(mL)2上部外径(Φmm)6.7~7.2ピペットの種類パスツールピペット
ミニマムリテンションチップ スマート NTシリーズ
アズワン¥7,277~税込¥8,005~1箱(6ラック×96本)ほか翌々日出荷クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
デジタル対応汎用シリンジポンプ
ミナトコンセプト¥319,800税込¥351,7801個43日以内出荷通信ポートを備えた汎用型シリンジポンプです。移動量、移動速度はデジタルで設定します。仕様●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±2%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定ストローク(mm)最大96質量(kg)2.9電源DC12V1A ※AC100~240Vアダプタ付属外形寸法W228(241.4)×D174.7(185.6)×H100(131.5)アズワン品番64-0922-07通信ポートRS232C移動方向吸引・吐出最大推力(N)約250
UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ
伊藤製作所(シリンジ)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から28日以内出荷接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
アスピレーティングピペット バルクバック
Celltreat¥26,999税込¥29,6991箱(400本)33日以内出荷容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。仕様●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○●25 バルクパック/バッグ材質ポリスチレン色クリア容量(mL)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.1×6.1×275アズワン品番65-9389-98
ダイヤモンドチップ ブリスター 1セット 96本×10ラック
GILSON(ギルソン)¥11,980税込¥13,1781セット(10ラック×96本)7日以内出荷個別包装の詰め替えタイプです。容量範囲(μL)100~1200
テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ
ヒラサワ¥35,980~税込¥39,578~1式7日以内出荷から36日以内出荷液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。接液部がすべてステンレス鋼製です。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。セット内容金属筒部(真鍮製クロームメッキ)、分注硝子筒、手動用弁(総ステンレス鋼製)、ゴム管(シリコン管 長さ:500mm、内外径:4×7mm)、吸引球(総ステンレス鋼製)、分注針(ネジ元ステンレス鋼針)、弁付属品
SmartCheck 機能テストキット
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷SmartCheck 自体の簡易検査ツール。10回繰り返しにて検査。アズワン品番65-3977-56
1200μL エクストラロングチップ
WATSON¥18,980税込¥20,8781箱(10ラック×96本)翌々日出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-02
1200μL エクストラロングチップ
WATSON¥15,980税込¥17,5781箱(960本)翌々日出荷システムラックにワンタッチで詰替え可能。滅菌。材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-06入数96本×10プレート
1200μL エクストラロングチップ
WATSON¥21,980税込¥24,1781箱(10ラック×96本)翌々日出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。滅菌。材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-03
10μL ショートチップ
WATSON¥12,980税込¥14,2781箱(10ラック×96本)6日以内出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。材質チップ・プレート/ポリプロピレン、ラック/ポリカーボネート容量(μL)10チップ全長(mm)31アズワン品番62-0887-06
10μL ショートチップ
WATSON¥3,798税込¥4,1781袋(1000本)翌々日出荷10μL の目盛付き(ショートタイプ)。材質ポリプロピレン全長(mm)31容量(μL)10アズワン品番62-0887-05
ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥29,980税込¥32,9781セット(10ラック×96本)翌日出荷ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック。▼エアロゾル1)からの信頼できる保護。▼PCR inhibitorフリー。▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護。▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。長さ(mm)55色黄色容量(μL)2~200アズワン品番65-0261-69
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781箱(960本)4日以内出荷持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。材質ポリプロピレン色黄容量(μL)2-200アズワン品番68-0506-59入数96本/トレイ×10
シリコンベロスポイト 5mL 5本入
神田ゴム化学¥959税込¥1,0551袋(5本)6日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)5穴径(Φmm)7
シリコンベロスポイト 3mL 5本入
神田ゴム化学¥759税込¥8351袋(5本)5日以内出荷から7日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)3穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 2mL 5本入
神田ゴム化学¥699税込¥7691袋(5本)6日以内出荷から7日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)2穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 1mL 5本入
神田ゴム化学¥639税込¥7031袋(5本)6日以内出荷から7日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)1穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 10mL 5本入
神田ゴム化学¥1,298税込¥1,4281袋(5本)6日以内出荷から7日以内出荷ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)10穴径(Φmm)7
シリンジホールピペット
アズワン¥3,119~税込¥3,431~1個翌々日出荷ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。材質ソーダ石灰ガラス規格ASクラス目盛先端目盛ピペットの種類ホールピペット
マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済
bitstrong(ビットストロング)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10ラック)6日以内出荷高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能。高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上。EOG滅菌済みのラック包装タイプ。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)
フィルター 1袋 MS-FSシリーズ
ムロオカ産業¥3,998税込¥4,3981袋(100個)4日以内出荷気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
パスツールピペット2型滅菌無
サンプラテック¥5,798税込¥6,3781組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ
GILSON(ギルソン)¥155,999~税込¥171,599~1本4日以内出荷容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量仕様●容量範囲:100μL~1200μL
フィルターチップ 滅菌済 200uL FGFシリーズ
FastGene¥14,980~税込¥16,478~1箱(10ラック×96本)5日以内出荷高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な200μLフィルターチップ
フィルターチップ 滅菌済 10uL FGFシリーズ
FastGene¥15,980~税込¥17,578~1箱(10ラック×96本)4日以内出荷から5日以内出荷高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。
セロロジカルピペット FGシリーズ
FastGene¥9,998~税込¥10,998~1箱(8袋×25本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷無菌性保証水準(Sterility Assurance Level =SAL):10
粉末ディスペンサー用標準ディスク ラージヘッド用 DP1804-A-DLシリーズ
XQ Instruments¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷ディスクを交換することで、粉末ディスペンサーの一回の分注量を変更できます。
粉末ディスペンサー用標準ディスク スモールヘッド用 DP1804-A-DSシリーズ
XQ Instruments¥59,980税込¥65,9781個52日以内出荷ディスクを交換することで、粉末ディスペンサーの一回の分注量を変更できます。
粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズ
XQ Instruments¥139,800税込¥153,7801個52日以内出荷複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
粉末ディスペンサー用スモールヘッド 40mL DP1804-A-HSDシリーズ
XQ Instruments¥119,800税込¥131,7801個52日以内出荷複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。