カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(191)
- 1~2未満(135)
- 2~3未満(114)
- 3~4未満(71)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(112)
- 6~7未満(6)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(184)
- 20~30未満(154)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(135)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(12)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(5)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(615)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(373)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(261)
- TGK(東京硝子器械)(240)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(167)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- GILSON(ギルソン)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

青筋モールビュレット bt3シリーズ
宮原計量器¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から10日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色青筋
SP/SP+ピペットコントローラー
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥66,980~税込¥73,678~1台10日以内出荷少ない力で吸引と吐出を可能に。SP/SP+ピペットコントローラーは優れた人間工学に基づいて作られており、最先端のテクノロジーと便利な機能を備えています。SP+ピペットコントローラーはヘッド部分は伸縮することでセフティキャビネットのような開口部が狭いスペースでもより使いやすくなっています。また充電ケーブルを取り付けたまま使用することも、充電ポートを含む便利な壁/棚のハングアップにセットすることもできます。内蔵のチェックバルブと交換可能な0.22ミクロンの疎水性メンブレンフィルターが内部コンポーネントを保護します。アダプタハウジングとピペットアダプタはオートクレーブ可能です。クリーンベンチや安全キャビネットで使いやすい45mm伸長可能なユニークヘッド(SP+ピペットコントローラー)。吸引、吐出の速度が調整可能(3段階)。軽量かつ人間工学に基づいたデザインで快適に使用。1mL~100mLの幅広い容量のセロロジカルピペットに対応。1回のフル充電で15時間使用、また充電が空になっていても10分の充電で1時間使用可能。速度変更可能、少ない力で操作。▼吸引/分注速度を簡単に調整できるため、さまざまなソリューションや媒体の柔軟性が向上し、敏感な細胞を保護します。伸縮式ヘッド(SP+ピペットコントローラー)。▼伸縮式ヘッドは、腕の疲労を軽減するために最大45mmの高さを提供し、スライドドアが可動域を制限する可能性のあるドラフトフードで特に役立ちます。使いやすさ。▼人間工学に基づいており、バランスが良く、持ちやすい設計です。付属のサポートフレームにより、使用の合間に機器をベンチに置くことができます。
ピペッティングヘッド BenchSmart 96
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥2,298,000税込¥2,527,8001台53日以内出荷すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。
ピペットライト PL手動マルチチャンネルピペット
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥149,800~税込¥164,780~1本10日以内出荷から53日以内出荷高度な人間工学的機能を備えたリーズナブルなピペット「PLシリーズ」にマルチチャンネルが登場!。ピペットライト PLは、堅牢な設計と高品質素材の採用により、長期間にわたって正確かつ信頼性の高い使用が可能です。また、人間工学設計により、疲労しにくく、長時間の作業にも適しています。メトラー・トレド社独自のLite Touch System(LTS)により専用のシャフト及びチップを選択されると、操作者の親指を保護しピペットの寿命を延ばすために、プランジャーやイジェクターの力が弱まります。数時間にわたるピペッティングの後でも、軽快かつ円滑に操作できる快適な設計です。Lite Touch System(LTS)による快適な操作性。▼マルチチャンネルピペットの全てのチャンネルで軽い力で密閉性のあるシーリングを実現します。また、チップの装着と取り外しに、ほとんど力を要しません。※当製品はLTSチップ専用です。従来のコーン型(汎用)ピペットチップは使用できません。人間工学に基づいた手に優しい設計。▼軽量かつ精密に決められたフィンガーフックにより手になじみやすく使いやすい形状です。手の負担を軽減。▼軽いプランジャースプリングと抵抗の少ないシールにより疲労を軽減します。正確性と再現性。▼軽量なプランジャーとシーリングは、微量サンプルや試薬を扱う際の正確性にも貢献します。確実な容量設定。▼容量調節ロックにより、偶発的な容量設定の狂いを防止します。
BenchSmart 96 ヘッド付
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥5,198,000税込¥5,717,8001台63日以内出荷すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。質量(kg)ヘッド:2.3、約23(ヘッド・タブレットを含む)電源AC100-240V 50/60Hz 2.4/1.2A外寸法(mm)447(W)×356(D)×559(H)※アーム・タブレットがスイングするためには幅660mm必要です
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥219,800~税込¥241,780~1台9日以内出荷次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
チップホルダー
Eppendorf(エッペンドルフ)¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷チップホルダーepMotion 96(R) Flex用ep T.I.P.S Motion Reloads 用。ポジションスライダーの右ポジションにチップホルダー設置。アズワン品番69-6999-16
リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥319,800税込¥351,7801ケース(4セット)6日以内出荷スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し
ハミルトン¥359,800税込¥395,7801本33日以内出荷HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。仕様ボリューム:6.5uLタイプシリンジ:800シリーズ使用圧力最大:2000psig最高使用温度(℃)80材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS)アズワン品番68-7411-53最低使用温度(℃)10
EzDecap スクリューキャップ開閉システム
Blue-Ray Biotech¥209,800税込¥230,7801式5日以内出荷自動キャップ開閉装置 EzDecap。スマートなデザインの自動キャップ開閉装置。EzDecap(TM)はスクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから50mLの遠心管まで幅広い用途でチューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です独自の技術を用いておりキャップの落下エラーを低減し片手で効率的なキャップ開閉が可能ですさまざまなチューブに対応した4つの動作モードを搭載しかつコンパクトなデザインにより実験台のみならず安全キャビネット内でも使用可能です。業務効率の向上。独自の技術により片手での操作を可能にし日常業務を 効率化します。省スペースで設置可能。コンパクトなデザインで実験台や安全キャビネット内で使用可能。その他【適用キャップ】Φ11~40質量(kg)3.0(Body/0.9、Bracket/2.1)電源Input/AC100-240V、50/60Hz、Output/DC9V、4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×290構成本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書保証期間お客様のご購入から1年アズワン品番68-5382-84所要時間3秒(Cap/Decap)
フリーディスペンサー ボトル付
SIBATA(柴田科学)¥71,980~税込¥79,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能。接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能。付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
ストッパーセット フリーディスペンサー用
SIBATA(柴田科学)¥1,799税込¥1,9791セット5日以内出荷容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。ストッパーとポインターフランジのセットです。用途フリーディスペンサー
マイクロピペット(ピペットライトPL+)
レイニン¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。スリーブを装着することで10μLロングチップに、スリーブを外すことで250μLチップに適合します。タイプ汎用タイプ容量(μL)2~20最小可変容量(μL)0.02誤差(μm)偶然:2.0% / ≦0.040(2) 0.50% / ≦0.050(10) 0.30% / ≦0.060(20)、系統:7.5% / ±0.15(2) 1.5% / ±0.15(10) 1.0% / ±0.20(20)ロック機能あり
マイクロピペット(ピペットライトPL+)
レイニン¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。タイプLTSタイプ
マイクロピペット(ピペットライトPL+)
レイニン¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。タイプ汎用タイプ
電動ピペッター
MMK SCIENTIFIC¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:無し容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
スポイト 1cc 1箱 500本×4袋入
グローバルサイエンス¥19,980税込¥21,9781箱(4袋×500本)4日以内出荷尿沈渣15μL目盛付きです。目盛:15μL・30μL・80μL・150μL・0.5mL・1.0mL。材質PE(ポリエチレン)全長155mm容量1.0mLアズワン品番68-6744-79
標本容器 PP製
TARSONS¥879税込¥9671個7日以内出荷US-FDA-22CFR適合等級ポリプロピレン製。仕様500mL材質容器:PP製、蓋:PP製容量500mLアズワン品番62-2936-88
標本容器 500mL 881100シリーズ
TARSONS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。材質容器:PC製、蓋:PP製容量500mL
標本容器 1000mL 881111シリーズ
TARSONS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷から8日以内出荷●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。材質容器:PC製、蓋:PP製容量1000mL
標本容器 125mL 881080シリーズ
TARSONS¥949税込¥1,0441個6日以内出荷から7日以内出荷●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。材質容器:PC製、蓋:PP製容量125mL
標本容器 PP製
TARSONS¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷US-FDA-23CFR適合等級ポリプロピレン製。仕様1000mL材質容器:PP製、蓋:PP製容量1000mLアズワン品番62-2936-89
スポイト
瑞穂化成工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(100本)6日以内出荷ポリエチレン製ですので液体を手軽に吸入、排出できます。用途液体を吸い上げて他の物へ移すときに使う道具。材質ポリエチレン(PE)
ピペットコントローラー PJ-2
SIBATA(柴田科学)¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。付属品壁掛け用スタンド電源(V)AC100~240、50/60HzフィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
フィルター PJ-2用
SIBATA(柴田科学)¥4,898税込¥5,3881個15日以内出荷ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。液体を本体に吸い込んでしまった場合など、汚れた場合は交換をおすすめします。疎水性=0.45μm
フィルターOリング PJ-2用 5入
SIBATA(柴田科学)¥1,698税込¥1,8681袋15日以内出荷ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、フィルターを本体に固定するためのパーツです。
ピペットホルダー PJ-2用
SIBATA(柴田科学)¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、ホールピペットやメスピペットを保持するためのパーツです。ゆるみやぐらつきが気になる場合は、交換をおすすめいたします。
毒薬ピペット メスピペット形 1mL
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481本8日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。全長(mm)370容量(mL)1規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.01
電動ピペッター(連続分注器)
フナコシ¥139,800税込¥153,7801個(1個)46日以内出荷通常の吸引・吐出ボタンの他に連続分注も行える電動ピペッターです。連続分注時に使用環境(温度・湿度・気圧)やピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正するインテリジェント測定システムを有しており、ピペットの傾きを垂直にする必要がなく、クリーンベンチ内での操作に特に適しています。吸引・吐出ボタンを押し込む量でスピードのコントロールが可能です。3分間操作を行わないと自動的にスリープモードになり、その後ali-Q2を持ち上げたり、移動させるとスリープモードが自動解除される省電力設計です。ディスポーザブルピペットWobble-notシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。別売のディスポーザブルピペットVSTシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。付属品壁取付け用マウント 交換用ノズルフィルタ(0.45μm×1) リチウムイオン充電池 USB充電器 校正証明書精度1~2%
電動ピペッター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥76,980税込¥84,6781個(1個)翌日出荷軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
リザーバー
ムロオカ産業¥21,980~税込¥24,178~1袋(100個)ほか10日以内出荷マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。ディスポーザブルタイプです。オートクレーブにより、複数回使用できます。材質PP滅菌済底形状V底オートクレーブの可否可
マキシペンス低滞留チップ
ケニス¥1,698~税込¥1,868~1袋(500本)ほか8日以内出荷摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質PP(USPクラスVI適合)規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可